- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 吸気系
- ジョイント エアクリーナーのおすすめ人気ランキング
ジョイント エアクリーナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新221件の「ジョイント エアクリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コネクティングチューブ」、「排水ゴムジョイント」、「ひび割れ チューブ」などの商品も取り扱っております。
エアクリーナーボックスとキャブレターをジョイントするラバー製エアクリーナーダクト。劣化による硬化、ひび割れを起こす前に早めの交換をお勧めします。4気筒1台分セット。
適合
CB750K
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1組(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ノーマルキャブレターにオススメするエアフィルターです。
吸気効率が変わりますので、キャブレターセッティングが必要です。
※雨天走行時はフィルター内に水分が侵入し、キャブレターセッティングが変わってくる場合があります。
2000年モデルからの排ガス規制モデルについて
排ガス規制対応モデルは稀薄燃焼の為、セッティングが出ない場合がありますので、パワーフィルター等の装着はお薦めできません。
F1車について
F1車につきましてはパワーフィルター、エアファンネル等をそのまま装着すると、燃料調節が狂うため装着しないで下さい。
但し、燃料調節ができる装置(インジェクションコントローラー・キタコ製i-map)を装着し、セッティングが出せる場合は除きます。
車輛のキャブレター口径より、フィルター口径が数ミリ小さい場合ははめる際多少きつくなりますが押し込めば装着できます。
※ロングリアショックを装着した場合、フィルターがボディと干渉する場合があります。
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
軽量なアルミ製のファンネルです。高い吸気効率を実現し、バリエーションも豊富です。
汎用
ステンレストレーナー脱着可能
適合
汎用
微細な塵まで確実にキャッチする高い捕集効率と高い通気性を可能にし、優れた耐油・耐水・耐候性を持ち合わせる特殊加工を施した素材を使用しました。
形状
曲がり
角度(°)
45
外径(Φmm)
61
パワフルな走りを求める方におすすめします。特殊フィルターを使用する事により、吸気効率が向上し、パワーを増大します。優れたフィルターを使用する事はエンジンの寿命を延ばす事につながります。
適合
汎用
用途バス用接続管と風呂釜の接続用
セット内容
2個1組
材質
EPDM
アズワン品番
64-6509-83
接続パイプ(Φmm)
45用
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)
140
高圧にも耐えます
二重の複層のアルミフォイル機構のため強靭です
自由変形できるので、特に高い場所での取付作業がラクです
他のダクトが届かないところ、又は作業しにくい場所でも、簡単に取付できます
エアロダクトは少しの摩擦ロスはありますが、中心はスムーズに流通します
いっぱいに引き伸ばしても収縮に問題はありません
不燃性です
用途全ての空調設備及び換気設備、工場、病院、ホテル、オフィスビル、マンション等
使用温度範囲(℃)
-20~+120
長さ(m)
10
塩ビ管に嵌めてバンドで留めるだけなので簡単につなげられます。
材質
PVC
形状
カップリング