ジョッキのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
542件の「ジョッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリジョッキ」、「ジョッキ 2l」、「オイルジョッキ」などの商品も取り扱っております。
耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
材質 ポリエチレン(PE) 目盛 あり 持ち手 あり 種類 手付ビーカー 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
材質 本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン 目盛 あり 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類 手付ビーカー 材質 ポリプロピレン(PP) 目盛 あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 容量 = 3L。材質 = PP。。計量ジョッキ. ジョッキはポリプロピレン製でほとんどの液体に対して耐性があります サイズは、2リットル、3リットル、5リットルの3種類があり、計測スケール付き
1個
2,320 税込2,552
当日出荷

使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに 種類 手付ビーカー 材質 PP 持ち手 あり 耐熱温度(℃) 121 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フタ付きでゴミやホコリが入りにくく、長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
用途エンジンオイル等粘度の低いオイル・クーラント・水の補充や交換に最適です。 容量(L) 5 セット内容 ふた付きオイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm) 材質 ポリエチレン 全高(mm) 357 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 227×200×357 底径(Φmm) 205 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

使いやすい取っ手付のPP製のビーカー。 目盛はフルスケール部は回線入り、どの位置からでも見やすくなっています。
材質 PP 耐熱温度(℃) 121
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●握りやすい取手です。 ●液体などの移し替えに便利です。 ●バランスよく注入できるノズルです。
材質 ポリエチレン 仕様 ふた・こし網なし。取っ手一体成形 タイプ フタなし 口径(Φ) 13
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。 目盛りが刻印された頑丈な枡。 液体を入れたときに透明度が増します。 流し口とハンドル付き。 食品にもご使用いただけます。
材質 PP(ポリプロピレン) 目盛 あり 持ち手 あり 仕様 オートクレーブ可能
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等 仕様 中栓付、先端キャップ付 材質 ポリエチレン(PE) 寸法L(mm) 230 目盛 あり 色(フタ) 耐熱温度(℃) 80 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 ノズル口径D1(Φmm) 18 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 関連資料 耐薬データ(3.8MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
406 税込447
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大で約5.5Lの液が入り、容量の多い液体の移し替えに便利です。標準ノズル(約20CM)が付属します。ノズル先端キャップと本体のふたにより、ゴミやホコリ・虫などが入りにくい設計です。必要量がわかりやすい目盛付きです。(500ML)ごと)目盛は目安としてご使用下さい。
容量(L) 5 付属品 専用ふた、ノズル(約20cm)、ノズル専用キャップ 材質 ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 227×200×357 ノズル長(mm) 200 メモリー あり 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1セット(3個)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐薬品性に優れた取手付のPEビーカー。 10L(両取手)までラインナップしております。
種類 手付ビーカー 材質 PE 使用温度範囲(℃) "-40~85
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類 手付ビーカー 透明 材質(本体) ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃) 130
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)