- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- スイッチ 板バネのおすすめ人気ランキング
スイッチ 板バネのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新167件の「スイッチ 板バネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチバネ」、「板バネ」、「交換部品 スイッチ」などの商品も取り扱っております。
kEIBA 交換用バネ
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネルカラーに合わせてお選びください
高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
耐電圧
同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
使用湿度範囲
85%RH以下(5~35℃にて)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)
機械的耐久性
100万回以上(60回/min)
許容操作速度
5mm~500mm/s
接点仕様
クロスバ
接触形式
1c(双投形)
衝撃(誤動作)(m/s2)
最大300(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)
衝撃(耐久)(m/s2)
最大1000(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)
許容操作頻度(回/min)
機械的:100、電気的:30
接点間隔(mm)
0.25
回路方式
3路
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
回路方式
片切
定格電圧(V)
100
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
使用温度範囲(℃)
-10~+40
定格
4A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式
ねじなし端子式
回路方式
片切
定格電圧(V)
300
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
ステンレスバネと樹脂キャッチャーの働きで引戸(襖)の閉まるスピードを減速。
跳ね返り防止。敷居と引戸の隙間5.5~8mmに対応。
セット内容
バネ(9×64)、樹脂キャッチャー(18×25×3mm)、調節プレート(18×25×2mm)、ねじ(M3×16平頭、ナベ頭)
材質
SUS304、POM
仕上
ホワイト
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
結線方式
ねじなし端子式
用途100V用
回路方式
片切
仕様
片切(B)、3線式
定格電流(A)
15
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
用途住宅、事務所などの屋内
適合
WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列
耐熱性
80℃(1時間)
強度(Nm)
ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)
使用周囲温度(℃)
-10~+40
耐荷重(N)
100(1分間)
プレート
ラウンド
上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。
材質/仕上
鋼/クロメート
電子部品装着用ホットメルター(品番:804-1)用の交換部品です。
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です)
マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)
175
回路方式
片切
タイプ
ダブルスイッチB