スイッチ 配線 車のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
152件の「スイッチ 配線 車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック マーカーランプ 配線」、「車 スイッチ」、「配線切替スイッチ」などの商品も取り扱っております。
スイッチパターンON-OFF 使いやすいミニサイズ、狭い場所にも接続しやすいコード付き
用途電装製品のON-OFFに 種類 トグルスイッチ スイッチ ON-OFF 付属品 スイッチパネル用アダプター(穴径Φ12対応) シルバー(ノブ) 適合板厚(mm) 1~3 コード長さ(mm) 約450 コード コード:0.5sq相当 使用可能電力 DC12V・5A以下※DC24V車使用不可 取付穴径(Φmm) 6.5
1個
399 税込439
当日出荷

空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ。
種類 プッシュスイッチ タイプ (スイッチ)ON⇔OFF スイッチ ON-OFF コード長さ(mm) 300 コード 0.2sq相当 使用可能電力 DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スイッチ位置がわかりやすい照光タイプ。 ON-OFFに連動してスイッチの電源マークの明るさが変わる。 空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
用途トヨタ・ダイハツ車用 スイッチ ON-OFF タイプ 純正交換タイプ コード長さ(mm) 約300 発光色 ホワイト コード コード:0.2sq相当 使用可能電力 DC12V・500mA以下※DC24V使用不可 適合車種 トヨタ・ダイハツ車用
1個
999 税込1,099
当日出荷

穴開けの必要ない簡単貼り付けタイプのスイッチです。20種類の中から好きなデザインが選べるシール付き。ラバーコーティングボタン採用
用途電装品のON-OFFに。 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 36×21×13 種類 プッシュスイッチ スイッチ ON-OFF コード長さ(mm) 300 コード 0.2sq相当 使用可能電力 DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。 消費電流(mA) 12V約150 定格電圧(V) 12 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
用途スズキ車用 スイッチ ON-OFF タイプ 純正交換タイプ コード長さ(mm) 約300 コード コード:0.2sq相当 使用可能電力 DC12V・500mA以下※DC24V使用不可 適合車種 スズキ車用
1個
999 税込1,099
当日出荷

スイッチ位置がわかりやすい照光タイプ。 ON-OFFに連動してスイッチの電源マークの明るさが変わる。 空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
用途トヨタ車用 スイッチ ON-OFF タイプ 純正交換タイプ コード長さ(mm) 約300 発光色 ホワイト コード コード:0.2sq相当 使用可能電力 DC12V・500mA以下※DC24V使用不可 適合車種 トヨタ車用
1個
999 税込1,099
当日出荷

15Aまでの電装品が使えるLED付きスイッチ。接続方法でON時照光と常時照光が選べます。平型端子メス(250型)で接続可能。
用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。 スイッチ ON-OFF 種類 ロッカースイッチ 付属品 ダイオード(1A仕様) ブラック タイプ ON時照光・常時照光が選べる 適合板厚(mm) 1~3 発光色 アイスブルー 使用可能電力 DC12V・15A以下※DC24V車使用不可 取付穴径(Φmm) 20 取付穴寸法(mm) 約20Φ
1個
599 税込659
当日出荷

スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に 種類 プッシュスイッチ スイッチ PUSH-ON(自動戻り式) コード長さ(mm) 150 コード コード:AVS0.5sq相当
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイロットランプの点灯がスイッチONとなっていることを知らせるトグルスイッチ。LEDの発行は夜間において、眩しすぎず暗すぎない絶妙な明るさで、L配線を繋げるプラグは3か所とも同じ方向を向き、配線処理をする際やコンパクトに取り付けしたい時などに重宝。24V車専用。
用途電装パーツ 仕様 1系統 ブラック タイプ ON-OFF 電圧(V) DC24 定格 約10(瞬間最大20) 寸法A(mm) 幅26×高25.5×奥行12(突起除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 26××約55 使用電源(V) DC24V ノブ長さ(mm) 26
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
用途日産車用 スイッチ ON-OFF タイプ 純正交換タイプ コード長さ(mm) 約300 コード コード:0.2sq相当 使用可能電力 DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
1個
999 税込1,099
当日出荷

1組
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。
用途野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に 取付穴径(Φmm) 12.2 コード VSF1.25(150mm・外径3.1mm) 種類 トグルスイッチ 使用温度範囲 -25℃~70℃ 定格電圧(V) DC12/DC24 定格電流(A) 15(DC12V)/10(DC24V) 取付板厚(mm) 3.5mmまで 防水性 IP67
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


保護構造 IP67 定格 15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし氷結・結露なきこと) 寿命 - 負荷抵抗 (ランプ負荷<白熱球>突入電流 40A以下)400W 100V AC、800W 200V AC、7A 30V DC。(モータ負荷)400W 125V(単相)、550W 250V(単相)、750W 250V(3相) 接点材質 AgZnO系合金 定格抵抗負荷電流(A) 15 250V AC、0.5 250V DC、0.9 125V DC、15 30V DC 定格誘導負荷電流(A) 15 250V AC(力率 0.6)、0.3 250V DC(時定数 8ms)、0.5 125V DC(時定数 8ms)、15 30V DC(時定数 8ms) 機械的寿命 5万回以上(開閉頻度20回/分) ON-OFF、ON-ON、 ON-OFF-ON、 3万回以上(開閉頻度20回/分) ON-(ON)、(ON)-OFF-(ON)、 ON-OFF-(ON) 強度 (ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間 耐振性 複振幅1.5mm 振動数10~55Hzで接点開離が1ms以下 耐電圧(V) AC1500 1分間 (検知電流 10mA)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DC12V車20A・DC24V10Aまで使用可能な大容量。平型端子メス(250型)で接続可能。
用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。 付属品 - ブラック タイプ 非照光 スイッチ ON-OFF 発光色 - 使用可能電力 DC12V・20A以下。DC24V・10A位以下 種類 ロッカースイッチ 適合板厚(mm) 1~4 取付穴径(Φmm) 12 適合端子 平型端子(メス)250型
1個
399 税込439
当日出荷