スイッチ取付金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
6,297件の「スイッチ取付金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチパネル」、「押しボタンスイッチ 取付金具」、「スイッチ 固定金具」などの商品も取り扱っております。
RoHS対応。
用途押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。 仕上 三価クロメートメッキ仕上 材質(本体) 鋼板 RoHS指令(10物質対応) 対応 板厚(本体)(mm) 1.6
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RoHS対応。
用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。 材質(本体) 鋼板 仕上 三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応 板厚(本体)(mm) 1.6
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配電盤、制御盤、操作盤内にボリュームや各種スイッチを単独に取り付けるのに便利な取付金具です。
用途ボリューム、トグルスイッチ 仕様 RoHS対応品(3C)。止め金具付 材質 鋼鉄 表面処理 3C 3価クロメート 厚さt(mm) 1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質/仕上 鋼板/亜鉛メッキ・クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
54 税込59
当日出荷

用途DHNF(ノイズフィルタ取付金具)に押ボタン取付金具を追加することで、Φ22・25・30のスイッチをDINレールに取付できます。 材質 SpC 1.6t 三価クロメートメッキ
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷


材質 鋼板製 RoHS指令(10物質対応) 対応 仕上(ボルト・ナット) 電気亜鉛めっき三価クロメート処理
1個ほか
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1パック(10個)
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HUB・ルーター・モデムなどの通信機器をキャビネットの基板へ取り付ける際にご使用ください。 高さ調整機構により幅広い機器に対応します。
材質 表面処理 ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10個)ほか
7,098 税込7,808
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途スナップスイッチ、トグルスイッチ、ボリューをDINレールに取付する金具です。 材質 スナップスイッチ取付金具:SpC 1.2t 三価クロメートメッキ、ボリューム用取付金具:SUS 304
1袋(1セット)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業ABCパーツ(PBK)
押ボタンスイッチ取付金具としてご利用ください。
材質 鋼板 表面処理 三価クロメートめっき 板厚(mm) 1.6
1セット(10個)
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ABCパーツ・TKと組合わせて、トグルスイッチやボリュームをDIN(IEC)レールに取付け可能です。 1ヵ所の固定ねじでDIN(IEC)レールの任意の位置に取付けができます。 取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。 スイッチ取付金具が容易に取付けできるようにタップ加工済です。
材質 SPC 表面処理 三価クロメートめっき 板厚(mm) 1.2 適合レール IEC35mmレール
1セット(10個)
3,490 税込3,839
当日出荷

各種スイッチ、ボリューム、パイロットランプを単独に取り付ける金具です。1個用と2個用を組み合わせて3個以上の多連の取付にも対応できます。 スイッチ取付面は表示銘板が取り付けやすいように広くとってあります。
材質 鋼板 高さ(mm) 60 表面処理 3C 3価クロメート 厚さt(mm) 1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ●スイッチ取付穴は9Φ、13Φ、22Φ、25Φ、30Φの5種ですべてのスイッチやボリュムの取付に対応できます。●各サイズとも1個用と2個用があり組み合せて3個以上の多連の取付けにも対応できます。●スイッチ取付面は表示銘板が取付けやすいように広くとってあります。●9Φと13Φは回り止め用に小穴を0°と90°の位置に各1個あけてありますので縦位置でも横位置でも使えます。 表面仕上げ 3価クロメート
1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


用途スナップスイッチ、トグルスイッチ、ボリューをDINレールに取付する金具です。 仕様 ボリュームΦ9.5(ベースDHB-30は別売) 材質 スナップスイッチ取付金具:SpC 1.2t 三価クロメートメッキ、ボリューム用取付金具:SUS 304
1個
919 税込1,011
当日出荷


材質(本体) 鋼板製 寸法t(mm) 1.2 仕上 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合金具 篠原電機製スイッチ取付金具TK-30、TK-30-6.5及びTK-30-16.5
1個
389 税込428
当日出荷