スイベルラチェットのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
114件の「スイベルラチェット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイベルヘッドラチェット」、「スイベルラチェット ktc」、「ロータリー ラチェット」などの商品も取り扱っております。
180度ヘッド部が回転するので奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業が可能です。
用途奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業に 材質 クロムバナジウム鋼 ギヤ歯数 72 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドを垂直に回転させて早回しが可能 ヘッド上部を回転させることで回転方向を切替可能
ギヤ歯数 100
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッド部分が180°自由に回転するので、奥まった箇所の作業に最適です。ソケットの着脱が容易で外れにくいロックホールド機構です。ラチェット送り角度2.5°の細かな送り操作ができます。
差込角(mm) 凸9.5 トラスコ品番 487-1596 歯数 72 質量(g) 271 方向 切替式
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

9.5sq.ラチェットハンドルとしては、最小クラスのヘッドサイズを実現。 狭小個所で高い作業性を発揮します。 ヘッドを中心にハンドルが180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能です。 ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用しました。 一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能です。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能です。 首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能です。 首振り時でもソケットの脱着が可能です。 回転方向切替レバーには三叉形状を採用しました。 首振り時でも切替がスムーズです。 首回りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現しました。
用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業 全長(mm) 180 質量(g) 260 送り角度(°) 5 差込角(sq.) 9.5 ヘッド寸法(mm) 32
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)スイベルヘッドラチェット
差込角(inch) 3/8 差込角(mm) 3/8"(9.5mm)SQ. RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

首振りラチェットのように使用でき、狭いところでも垂直に立ててドライバーのように早回しも可能な「スイベルラチェット」。 そんなDEENのロングセラーアイテムから、更に作業性向上の可能性を秘めたNEWアイテム「シン・スイベル」が発売されました! スイベルラチェットのヘッド部分に差込角を設け、各種エクステンションやハンドルと組み合わせて作業シーンに合わせた形態で使用が可能です。 手しか入らないような狭い箇所でもそのままソケットを付けてグリップラチェットのようにも使えます。 ビットアダプターを付ければラチェットドライバーのようにもなりますね! ”シン・”の由来は、 新・・・新しいスイベルという意味合い 真・・・真のスイベルという意気込み 震・・・工具業界に激震が走る 進・・・スイベルラチェットの進化形 といったような意味を込めてみました。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

首振り状態でもロスなくトルクを伝達します。ヘッド部の角度が変えられるので、狭い場所での作業に便利です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。 ギア数 72山
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリップ部はアルミ製で軽く、ショートタイプで作業性が良好。 ヘッド部を180度自在に角度調節ができます。
差込角(mm[inch]) 6.35[1/4] 全長(mm) 150 トラスコ品番 781-2141 歯数 72×2 質量(g) 142
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

機能いろいろ便利なラチェットシリーズ。用途によってお選びください。
差込角(inch) 3/8(9.5mm) 全長(mm) 130 材質 クロームバナジウム鋼、オレンジ樹脂グリップ 質量(g) 142 グリップ径(Φmm) 約27(最太部) 仕上 クロームメッキ 送り角度(°) 5 ギヤ歯数 72
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットしやすい形状を採用しています。 シャフトの付け根にはスパナを掛けられるように六角面(ボルスター)を設けてあります。 ヘッドを縦向きにしないとネジにアクセスできないような狭小箇所での作業時も、六角面にスパナを掛けて回すことで縦向きのまま大きいトルクをかけることが可能です。 100ギア(送り角3.6°)という繊細さと実用面を兼ね備えたラチェットハンドルです。
全長(mm) 275 ヘッド高さ(mm) 42.4 差込角(sq.) 9.5[3/8] ヘッド幅(mm) 31.8 ギア数 100
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

グリップ部はアルミ製で軽く、ショートタイプで作業性が良好。 ヘッド部を180度自在に角度調節ができます。
差込角(mm[inch]) 9.5[3/8] 全長(mm) 170 トラスコ品番 781-2159 歯数 72×2 質量(g) 215
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

軸部の空回り機構により、工具の回転をスムーズに行えます。 ヘッドの角度も調整可能です。 ギア数が多い為、細かい送りで微調整が可能です。
歯数 72 材質 特殊工具鋼
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

首振り×ノンスリップのスイベルラチェットハンドルです 狭い箇所にアクセスしやすい低頭ヘッドです 操作しやすいくぼみ形状の正逆切り替え式です ドライバー形状で早回しができます 奥まった個所でも使いやすいくびれ形状です グリップはノンスリップハンドルです ローレットの滑り止め+磨きハンドルの持ちやすさが特長です
用途オートバイ、配管設備、機械整備等。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

9.5sq.ラチェットハンドルとしては、最小クラスのヘッドサイズを実現。 狭小個所で高い作業性を発揮します。 ヘッドを中心にハンドルが180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能です。 ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用しました。 一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能です。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能です。 首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能です。 首振り時でもソケットの脱着が可能です。 回転方向切替レバーには三叉形状を採用しました。 首振り時でも切替がスムーズです。 首回りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現しました。
用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業 全長(mm) 300 質量(g) 375 送り角度(°) 5 差込角(sq.) 9.5 ヘッド寸法(mm) 32
1本
8,798 税込9,678
当日出荷

プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用 材質 クロムバナジウム鋼 表面処理 クロムメッキ 送り角度(°) 5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。
差込角(mm[inch]) 9.5[3/8] 全長(mm) 199 歯数 144(72山×2) 質量(g) 260 寸法D1(mm) 33.4 寸法D2(mm) 31.6 送り角度(°) 2.5
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

ネジへのアクセスが楽になったり、従来のラチェットよりもさらに早回しがしやすくなる。
用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。 全長(mm) 323 差込角(sq.) 3/8 ギア数 100枚
1本
39,980 税込43,978
当日出荷

ハンドルを振れない場所でもグリップ回転でソケットを回せます、車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所のソケットをラクラク回せます。
用途車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所での作業に 差込角(mm) 9.5 全長(mm) 240 材質 クロムバナジウム鋼 質量(g) 410 ギヤ歯数 60 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
用途ボルト・ナットの着脱に 材質 クロームバナジウム鋼 送り角度(°) 5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3/8sqですが、1/4sqヘッドベースのサイズのラチェットハンドルです。 ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。
全長(mm) 155 ヘッド高さ(mm) 32.3 差込角(sq.) 9.5[3/8] ヘッド幅(mm) 31.2 ギア数 72
1本
6,998 税込7,698
当日出荷