- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 製菓・製パン用品
- スクエア型のおすすめ人気ランキング
スクエア型のおすすめ人気ランキング
2025/12/03更新1,172件の「スクエア型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコンケーキ型」、「タルト型」、「スクエアソケット」などの商品も取り扱っております。
内面フッ素樹脂加工のケーキ用焼型スクエアケーキのオーブン用焼き型。フッ素樹脂加工で内面はこびりつきにくい。食器洗い乾燥機使用不可。
材質
鉄(シリコーンポリエステル樹脂塗膜加工)
品名・タイプ
デコ型
初めてでも使いやすい、ベイクウェアー。
ベイクウェアーの使いやすさは、丁寧なフッ素コーティングから生まれます。
富士ホーローの長年の経験と研究実績から、世界25カ国で販売ネットワークを有する米国Whitford社の非粘着フッ素コーティング剤Xylan(R)(ザイラン)を採用。
耐熱温度250℃で、最高の型ばなれの性質を発揮します。
高品質フッ素Xylan(R)(ザイラン)を採用。
「ザイラン」のフッ素樹脂コーティング技術は、日本のテスト基準よりはるかに厳しいUSAのFDA STANDARD(アメリカ食品、医薬局衛生基準)に100%合致しています。
材質
スチール/フッ素樹脂加工
品名・タイプ
デコ型
材質
本体:スチールアルミメッキ、補強材:ステンレススチール
品名・タイプ
パウンドケーキ型
こびりつきにくく、お手入れ簡単なふっ素樹脂加工。ふんわり、しっとりケーキ焼型。
適合
オーブン専用
品名・タイプ
パウンドケーキ型
材質:アルミニウム・フッ素樹脂2コート
材質
アルミニウム/フッ素樹脂2コート
品名・タイプ
パウンドケーキ型
型ばなれもしやすく、きれいに作れる! 後片付けラクラクの底取タイプ!
材質
鉄(シリコーンポリエステル樹脂焼付塗装)
サイズ(cm)
18
仕様
底取れ式
品名・タイプ
スクエア型
材質:シリコーンゴム耐熱温度:-30℃~+270℃・生地離れ(剥離性)が良く、作業性がアップします。オーブンでの焼成は目安で約750回ご使用できます。 (焼成条件210℃×12分の場合)SIーSERIES耐熱性、耐久性ともに抜群で、使い勝手も良い!
品名・タイプ
シリコンカップ・型
材質
シリコンゴム
耐熱温度(℃)
220
お家でふんわりロールケーキ作り。季節のフルーツや旬の素材をくるっと巻き上げて、おいしいオリジナルロールケーキを作ってみませんか。くっつきにくいフッ素樹脂加工。レシピ付、冬は伊達巻作りにも。オーブン料理・クッキー用トレーにも。
材質
スチール/フッ素樹脂加工
寸法(mm)
285×285×21
質量(g)
250
品名・タイプ
ロールケーキ型
1個
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
マルテラート ユニフレックスノンスティックモルド焼き型はもちろん冷凍用にも使える、こびりつかないシリコン型!・有害物質をふくまず、伝導性が高く、柔らかい食品用の 純シリコン製です。オーブン、電子レンジに使用できます。また、冷凍も可 能で型から簡単に取り出しできます。型崩れを防ぐ樹脂枠付。本体 耐熱温度:230℃ 耐冷温度:-60℃樹脂枠 耐熱温度:280℃ 耐冷温度:-60℃
材質
シリコン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×220×40
品名・タイプ
パウンドケーキ型
TKG品番
9-1099-0301
TKG品番(2017)
6-0977-0301
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質
PP(ポリプロピレン)
商品タイプ
バット
材質
アルミ
材質:ティンフリースチール・フッ素樹脂加工
材質
鉄/フッ素樹脂加工
品名・タイプ
パウンドケーキ型
材質
シリコンゴム
外寸(mm)
95×210×H65
品名・タイプ
パウンドケーキ型
耐熱温度(℃)
220
耐冷温度(℃)
-20
材質
18-8ステンレス(SUS304)
板厚(mm)
0.5
品名・タイプ
デコ型
キューブ型の大きなシリコンモールド!キューブ型の大きなシリコンモールド!
セット内容
本体×1
材質
シリコン
寸法(mm)
50×50×50
タイプ
キューブ
包装形態
白箱+品名シール
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
パカッとベイカーシリーズノンオイルでも!パカッ!ととれちゃう!?不思議なアルミケース
アルミケースに、特殊なKELCACOAT(シリコーン樹脂コーティング)を施している為、ノンオイルでも食材が焦げ付きにくく、綺麗に焼き上がります。
材質
アルミ箔/シリコン樹脂コーティング
容量(mL)
235
内径(Φmm)
103×103
深さ(mm)
27
底内径(Φmm)
100×100
耐熱温度(℃)
230
TKG品番
9-1098-0701
TKG品番(2017)
6-0975-1901
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷