- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- スクリューフィーダのおすすめ人気ランキング
スクリューフィーダのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「スクリューフィーダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スクリューコンベア」、「小型スクリュー」、「チップコンベヤ」などの商品も取り扱っております。
通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
仕様
供給能力:5~500g/min(※いずれも粉の種類により異なる)
適合
電子天秤:EW-1500i(1-6842-02)
電源
AC100~240V 50/60Hz
精度
精度(目標重量):±2.0(※いずれも粉の種類により異なる)
設定値
最小:5g
アズワン品番
4-803-02
ホッパー容量(L)
約5L
1個
¥341,000
税込¥375,100
当日出荷
高精度卓上小型のパウダーフィーダー通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。秤量モードではサンプルを秤量しながら、設定値まで粉体を供給します(別途、電子天秤と通信ケーブルが必要)。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。
仕様
供給能力:1~50g/min ※粉の種類により異なります。、ホッパー容量(mL):約500、適合電子天秤:品番1-6842-01・-02、適合通信ケーブル:品番1-4244-12
電源
AC100~240V50/60Hz
精度
目標重量±0.2g ※粉の種類により異なります。
アズワン品番
4-803-01
1個
¥278,000
税込¥305,800
当日出荷
【標準スクリュー羽根 A型】
羽根の材質はSS400相当品を使用し、連続巻加工になっておりますので輸送状態も良く円滑な輸送が可能です。
【標準スクリュー羽根 B型】
羽根の材質はSS400相当品を使用しております。
羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。
【標準スクリュー羽根 STB型】
羽根の材質はSUS304を使用しております。
羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。
非常に軽く(鉄の比重:7.85、ナイロン比重:1.14)モーターへの負荷も減少されます。
サビの心配もなく衛生的、またステンレス製にくらべて安価で経済的です。
長短自由自在の組合せができ、スクリュー組立てがとても簡単です。また、金属のように溶接、サンダー仕上げが不要ですので作業時間も短縮され効率的です。
耐摩耗性に優れています。
薬品にも強く、弱酸、アルカリには侵されません。(但し酸性物質は不可)
精密小ネジ、SUSネジ、薄頭ネジを失敗なく確実にピックアップ。
1台で幅広いネジ種類、サイズに対応します。
ネジサイズの変更に必要な部品を収納。
レールユニットの溝部分をレール幅調整板で調整する事でネジサイズの変更が行えます。
入力電圧(V)
DC15
付属品
ACアダプタ(AD15-VSF)、ストッパー(M1.0~2.0用・M2.3~5.0用)各1個、レール幅前部調整板(70×90×t0.8・t10・t1.2・t1.5・t2.0)各1枚、レール幅後部調整板(20×10×t0.2/2枚・20×10×t0.5/10枚)、L型六角レンチ(H2.0mm×108mm)、アース線、取扱説明書
トラスコ品番
792-3392
質量(kg)
2.2(付属品除く)
容量(mL)
(ネジ)200
使用温度(℃)
0~40
適合ねじ
普通ネジ/タッピングネジ:M1.0~M5.0、ネジ首下長さ最大19mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
126×182×147(突起部含まず)
設置場所
屋内に限る
入力電流(A)
0.7
使用湿度(%RH)
10~95(ただし、結露のないこと)
1台
¥75,980
税込¥83,578
翌日出荷
通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。
材質
毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
粉体の定量投入を、残量が目で確認できるガラス製で行えます。ねじを回しスクリューコンベアによって必要な量の試料を送り出します。
試料を投入器に入れて蓋をしてしまえば、周辺からコンタミの心配も少なくご使用頂けます。
また、投入口の冷却ジャケット仕様は投入口から上ってくる蒸気による粉体の固着を防ぐことができます。
材質
ホウケイ酸ガラス、PTFE
連続巻加工になっておりますので輸送状態も良く円滑な輸送が可能です。
羽根の長さ(mm)
1500
材質
SS400相当
タイプ
A
小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)
1500
ホイール直径(Φmm)
20
材質
フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板。ホイール:スチール
ピッチ(mm)
35
仕様
ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番
461-1489
質量(kg)
2.31
寸法A(mm)
15
ホイール幅(mm)
15
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で、ベルト表面に付着した搬送物を回転しながら掻き落とすローラです。
当製品および当製品に使用するブラケットは、いずれもJIS規格に準拠しているため、付着防止の初期導入はもちろん、付着対策として既設品との入れ替えも容易です。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。
歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCM、DC共通
ピッチ誤差(mm)
単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
ベルト受けは舟底型
フレームはスチール製とアルミ製
中寄ベルトで急傾斜運搬可能(平ベルトも可能)
モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途穀物、食品、土砂などバラ物の運搬に最適
ベルト幅(mm)
300
出力(W)
400
電源コード(m)
3
ベルト速度(m/min)
30/36
18-8ステンレス製で耐腐食性に優れたホッパーです。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
2種類のねじに対応。使いやすく、ねじの供給がスムーズです。
レール交換が可能です。
各メーカーの標準ビットに対応できます。
入力電源(V)
100(50/60Hz)
電流(mA)
500
出力電圧(V)
12
質量(kg)
3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×215×136
回路
(保護・復帰回路)モーター過負荷停止、電源逆接続回路
ねじ容量(cc)
150
仕様
各機種には標準型のレール、通過板がセットされています
適合ねじ(mm)
首下長さ(最長)/18まで
試薬ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体・粉末(パウダー)をさらさらと落とすことができます。
保存容器や試薬ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。
取り付け部は伸縮バンドになっており、一般的な試薬ボトルや保存容器に取り付けることができ、付け替えも簡単です。
流動性の高い粉体に限らず、スクリューフィーダーなどでは供給が難しい片栗粉のようなブリッジ粉体でも供給可能です。
複数の試薬やサンプルの調整時、小分け作業などに便利です。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。
材質
本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム
モーター
振動モーター:ブラシモーター
ボトル径(Φmm)
適合ボトル:胴径70~95
電源(V)/電流(A)
AC100~240/0.02 50/60Hz
サイズ(mm)
40×60×105
アズワン品番
4-4489-01
1個
¥31,900
税込¥35,090
当日出荷
M1.0からM5.0まで無段階調整が可能。ラインの変更などでも追加費用が掛かりません。
回転ドラムと水平振動レールで確実に搬送。ごみなどによるレールの目詰まりがありません。
全長の短いねじや頭厚が薄いねじでも搬送できます。頭部厚は0.2mmから対応。
バイブレーション強弱ボリューム、バイブレーションタイム、ドラム回転タイムコントロールで、ねじに適した動作の調整がおこなえます。
質量(kg)
2.17
付属品
ACアダプター×1、六角レンチ×1、レール幅調整板(後部用)t=0.2mm×2枚・t=0.5mm×10枚、ねじ頭部押え板(M1.0~1.7用)×1個・(M2.0~5.0用)×1個、調整ボリューム用ビット×1、ストッパー×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
126×182×147
ねじ容量(cc)
200~220
適合ねじ首下長(mm)
19まで
入力電源(V)
DC12~15
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B
質量(kg)
0.6。(シュート)最大0.4
最大幅(mm)
(シュート)35
振動数
50~90Hz
最大長(mm)
(シュート)300