スズキ ストレッチベルトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
108件の「スズキ ストレッチベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vベルト工具」、「vベルト交換工具」、「ストレッチベルト」などの商品も取り扱っております。

2017年2月以降発売のスズキ スペーシア(MK53S)、ワゴンR(MH55S)等、マイルドハイブリッド(R06A型エンジン+WA05A型ISG)搭載車のベルト交換作業時に、クランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセットです。作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能です。※ウォーターポンプドライブベルトの取外し、取付け作業には別売のスズキ特殊工具(ドライブベルトリムーバ 09991-07410、ドライブベルトインストーラNo.2 09991-07440、ドライブベルトインストーラNo.3 09991-07470)の3点が必要です。
適合 AE105-4 セット内容 超ロングストレートめがねレンチ:M160-19×21、テンショナーホールドピン:AE105-4(2本)、9.5sq.ドライブ:AE107-3A、9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

多くのアクセサリドライブシステムで使用されるほとんどのストレッチベルトアプリケーションのためのコンビネーションの取り外しと取り付けツール。 ユニークな磁気面がプーリーの所定位置に工具を保持します。取り外しや取り付け時にベルトやプーリーの損傷を防ぐのに役立ちます。 プーリーの前面または背面にコンパクトなワンピース工具を使用できます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

1本
9,498 税込10,448
当日出荷

軽自動車に多く採用されている2本掛けタイプのストレッチベルト取付専用工具です。 横向きエンジンの狭いスペースでも簡単にベルト装着ができます。 ベルトとプーリーを本製品で挟んでプーリを回すだけです。
用途軽~普通車横向きエンジン用 適合幅(mm) プーリー淵:10以上 適合厚さ(mm) プーリー:10~34以下
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

用途ストレッチベルト取り付けに エスコ品番 EA604BF-11 寸法(mm) 直径32×46 質量(g) 40 適合車種 アメリカ車、日本車用
1個
4,520 税込4,972
当日出荷

ベルト装着をスムーズに。 素材:赤色パーツはアルミ・シルバーパーツは鋳物となります。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷


用途ベルトの装着に使用します。ストレッチベルト用 適合エンジン型式 M47T2・M47TU・M57T2・M57TU・N47・N57TU 純正品番 110330 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
29,900 税込32,890
5日以内出荷

1個
8,498 税込9,348
当日出荷

1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

1台2役!ベルト交換必需品 マグネット式 汎用
用途マグネット式 汎用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

スズキ軽自動車のSエネチャージ車専用のオートテンショナー圧縮・解放ツールです。 付属の3/8"用ソケットを使用すると3/8"ラチェットレンチなどを使用できるため大変便利です。
用途ドライブベルト、オートテンショナー、ISGの交換の際に。 セット内容 本体×1、アダプタープレート大×1、アダプタープレート小×1、ロックボルト×1、3/8"レンチ用ディープソケット 材質 S45C 適合車種 スズキ軽自動車Sエネチャージ搭載車 取扱説明書 (4.8MB)
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

ストレッチベルト装着に必要です。
用途FORD VOLVO用 適合車種 FORD Fiesta / Focus / C-Max / Mondeo(ターボ車)・VOLVO C30 / S40 / V50(1.6) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷


空調機、給排水設備などのVベルト脱着が安全に簡単に行なえます
材質 本体:スチール 寸法(mm) 本体:192(71)(W)×50(D)×222~256(H)
1個
15,400 税込16,940
当日出荷

自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に使用する専用補助工具です。このベルト引っ掛けツールを使用すれば1本式のドライブベルトの取付や取外しが簡単に行えるので作業時間の短縮が可能です。エンジンルームのVベルトやタイミングベルトの点検作業もできます。フックの形状が丸軸なのでベルト交換の際に新品ベルトを傷つけにくいです。
用途自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に 軸径(Φmm) 6.5 全長(mm) 690 高さ(mm) 25(先端) グリップ径(Φmm) 30 軸間距離(mm) 20
1本
798 税込878
当日出荷

軽自動車から普通車に採用されているストレッチベルトの装着工具です。 プーリーのベルト取付サイズに合わせてプレートを調整するので、多くの車種に対応します。 本体はプーリーを傷つけないようにアルミ材を使用。 横向きエンジンの狭いスペースでも使用できます。
用途自動車用ストレッチベルト用工具 適合径(Φmm) プーリー:100~110 ベルト幅 適合:3PK~5PK
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷


Sエネチャージ車のオートテンショナーを圧縮および開放します。 ドライブベルト、オートテンショナー、ISGの交換作業時の必須工具です。
適合 スズキ軽自動車Sエネチャージ車専用 全長(mm) 427
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷