- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- エンジン関連
- スズキ ベルト交換 工具のおすすめ人気ランキング
スズキ ベルト交換 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新98件の「スズキ ベルト交換 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スズキ ベルト工具」、「ストレッチベルトSST」、「ストレッチベルト工具」などの商品も取り扱っております。
2017年2月以降発売のスズキ スペーシア(MK53S)、ワゴンR(MH55S)等、マイルドハイブリッド(R06A型エンジン+WA05A型ISG)搭載車のベルト交換作業時に、クランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセットです。作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能です。※ウォーターポンプドライブベルトの取外し、取付け作業には別売のスズキ特殊工具(ドライブベルトリムーバ 09991-07410、ドライブベルトインストーラNo.2 09991-07440、ドライブベルトインストーラNo.3 09991-07470)の3点が必要です。
適合
AE105-4
セット内容
超ロングストレートめがねレンチ:M160-19×21、テンショナーホールドピン:AE105-4(2本)、9.5sq.ドライブ:AE107-3A、9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ベルト装着をスムーズに。
素材:赤色パーツはアルミ・シルバーパーツは鋳物となります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
スズキ軽自動車のSエネチャージ車専用のオートテンショナー圧縮・解放ツールです。
付属の3/8"用ソケットを使用すると3/8"ラチェットレンチなどを使用できるため大変便利です。
用途ドライブベルト、オートテンショナー、ISGの交換の際に。
セット内容
本体×1、アダプタープレート大×1、アダプタープレート小×1、ロックボルト×1、3/8"レンチ用ディープソケット
材質
S45C
適合車種
スズキ軽自動車Sエネチャージ搭載車
取扱説明書
(4.8MB)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
軽自動車に多く採用されている2本掛けタイプのストレッチベルト取付専用工具です。
横向きエンジンの狭いスペースでも簡単にベルト装着ができます。
ベルトとプーリーを本製品で挟んでプーリを回すだけです。
用途軽~普通車横向きエンジン用
適合幅(mm)
プーリー淵:10以上
適合厚さ(mm)
プーリー:10~34以下
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
多くのアクセサリドライブシステムで使用されるほとんどのストレッチベルトアプリケーションのためのコンビネーションの取り外しと取り付けツール。
ユニークな磁気面がプーリーの所定位置に工具を保持します。取り外しや取り付け時にベルトやプーリーの損傷を防ぐのに役立ちます。
プーリーの前面または背面にコンパクトなワンピース工具を使用できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
Sエネチャージ車のオートテンショナーを圧縮および開放します。
ドライブベルト、オートテンショナー、ISGの交換作業時の必須工具です。
適合
スズキ軽自動車Sエネチャージ車専用
全長(mm)
427
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
用途ストレッチベルト取り付けに
エスコ品番
EA604BF-11
寸法(mm)
直径32×46
質量(g)
40
適合車種
アメリカ車、日本車用
1個
¥4,520
税込¥4,972
当日出荷
用途ベルトの取り付けが簡単!!
適合車種
N62・W17
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
新型ワゴンR S-えねちゃーじ仕様(型式:HM44S、エンジン型式RA06A)に使用されているドライブベルトの脱着専用工具です。
従来のボルト調整式から仕様変更となったため、この特殊工具がないとドライブベルトの交換作業が困難となっています。
狭いスペースのエンジンルームに対応した専用設計です。
付属品
スズキスペーシア、ハスラー専用のオプションスペーサー(SDT-4000N-3)
1セット
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ストレッチベルト装着に必要です。
用途FORD VOLVO用
適合車種
FORD Fiesta / Focus / C-Max / Mondeo(ターボ車)・VOLVO C30 / S40 / V50(1.6)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
用途ベルトの装着に使用します。ストレッチベルト用
適合エンジン型式
M47T2・M47TU・M57T2・M57TU・N47・N57TU
純正品番
110330
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥29,900
税込¥32,890
5日以内出荷
1台2役!ベルト交換必需品
マグネット式 汎用
用途マグネット式 汎用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
オートテンショナー採用車種の作業環境に対応した薄型の専用ロング首振りラチェットめがねレンチです。より狭いエンジンルームでもプーリーや他の障害物に干渉せず、振り角度を大きく取ることができます。力が入れやすく滑りにくい樹脂製グリップにより、荷重の高いFF車に多く使われるダンバー式オートテンショナーも楽に作業ができます。専用ソケットは、作業頻度の高い14・17・19mmを設定。薄型で、ボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。9.5sq.ドライブをオートテンショナーレンチのめがね部に取り付けることにより、通常のソケットが使用できます。振り角度、自由自在。本締めOK。
用途自動車のオートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)採用車種のベルト交換作業時にテンショナーを緩め方向に動かす専用工具。
適合
国産軽自動車から普通乗用車、特にワンボックス車(FF車)に有効。
トラスコ品番
821-7824
セット内容
ベルトテンショナーレンチ(AE107-500)、専用ソケット14・17・19mm(AE107-14W、17W、19W)、9.5sq.ドライブ(AE107-3A)
全長(mm)
510
質量(kg)
1
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
軽自動車から普通車に採用されているストレッチベルトの装着工具です。
プーリーのベルト取付サイズに合わせてプレートを調整するので、多くの車種に対応します。
本体はプーリーを傷つけないようにアルミ材を使用。
横向きエンジンの狭いスペースでも使用できます。
用途自動車用ストレッチベルト用工具
適合径(Φmm)
プーリー:100~110
ベルト幅
適合:3PK~5PK
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
こじ棒の入らない所のベルト張りに。
メガネレンチ・ラチェットレンチで使用もOK。
ST-332Sはもっとプレート(なるほどクランクでもっと張りたい時の補助具)付。
空調機、給排水設備などのVベルト脱着が安全に簡単に行なえます
材質
本体:スチール
寸法(mm)
本体:192(71)(W)×50(D)×222~256(H)
1個
¥15,400
税込¥16,940
当日出荷