- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 農業機械部品
- スズキ発電機キャブレターのおすすめ人気ランキング
スズキ発電機キャブレターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「スズキ発電機キャブレター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発電機 キャブ」、「発電機用キャブレター」、「汎用キャブレター」などの商品も取り扱っております。
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。
用途潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。
材質
ノンアスベストビーターシート
耐熱温度(℃)
-40~200
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
主な適合純正品番
16155-883-005
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途調整ビスの締め、緩め
トラスコ品番
821-7882
質量(g)
40
寸法L(mm)
155
寸法d(mm)
3.5
寸法a(mm)
0.7
寸法D(mm)
27
寸法b(mm)
3.5
商品構成
単品
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。
使用温度範囲(℃)
-15~200
規格
JIS B 2401
機能
耐油、耐熱
1個
¥95
税込¥105
当日出荷
図面番号を参照してください。
関連資料
EX13シリーズ EX17シリーズ
業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V)
交流/100
燃料タンク容量(L)
10
仕様
4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
510×415×425
使用燃料
無鉛ガソリン
乾燥質量(kg)
41
エンジン形式
4サイクルエンジンオイル
エンジンオイル容量(mL)
600