- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 鈑金・塗装
- 自動車用鈑金
- スタッド チップのおすすめ人気ランキング
スタッド チップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新258件の「スタッド チップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタッド 溶植チップ」、「スタッド溶接機」、「スタッド ワッシャー」などの商品も取り扱っております。
BSプーラー用ニードルチップ
用途中厚薄厚鉄板用(円錐型)
材質
銅メッキ
全長(mm)
65
ねじ寸法(mm)
8Φ×20
危険物の類別
非危険物
1袋(5本)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
寸法(mm)
ネジ部/22
全長(mm)
72
ピッチ(mm)
M8×1.25
危険物の類別
非危険物
1セット(5本)
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
煩わしいワッシャ交換不要の連続引き出しプーラー(※スタッド機接続)
用途仕上用軽量タイプ。
付属品
ニードルチップ半球型/1本、ニードルチップ円錐型/2本
適合
電極径(Φmm)/10
材質
(チップ)鉄
全長(mm)
310
質量(g)
1500
タイプ
ストレート型
危険物の類別
非危険物
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
モノタロウ 溶接スライドハンマー用交換チップです。
用途注文コード:10558215用
材質
(チップ)S45C
全長(mm)
84.2
太さ(Φmm)
10
危険物の類別
非危険物
1組(3個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
各種ワッシャ溶植用、板バネ付きリングチップ
仕様
適合電極径(Φmm)/10
材質
(チップ)銅
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
用途WMP-02用チップ
寸法(mm)
ネジ部/19
全長(mm)
54
ピッチ(mm)
M8×1.25
危険物の類別
非危険物
1セット(5本)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
1.6ミリ厚から2.3ミリ厚まで対応。
ワッシャーが隙間なく打てます。
長さ(mm)
取付部/25
全長(mm)
76
太さ(Φmm)
取付部/10
危険物の類別
非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
先端部から根元部分までスリムな形状(3mm)なので、先端溶着部が減ってきても形状を整える必要がありません。
溶着の繰り返しの際に発生する「かたまり」が出来た場合もペンチで簡単にカットできます。
さらに!通電性の良い特殊鋼の素材そのままなので、高張力鋼板パネルでも裏ヤケしにくく、食いつきも良いので安心して使用できます。
他社製スタッドプーラーにも幅広く取り付け可能です。
お手持ちの「スタッドプーラー」に取り付けするだけ!
従来型スタッド溶接機(トランスタイプ)でも裏ヤケしにくい、高張力鋼板対応のスタッドプーラー用チップ
用途高張力鋼板・一般鋼板兼用
材質
特殊鋼
全長(mm)
65
ねじピッチ(mm)
1.25(並目)
ねじ寸法
8mm
危険物の類別
非危険物
1袋(3本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
BSプーラー・ミニ「ストレート型」…パネルに直接スタッドできる連続引き出しプーラー(※スタッド機接続)
スライド式爪フック「プラー用」…爪がスライドするので深い損傷も正しく引き出せる。
波型ワイヤーや各種ワッシャに6角レンチ等の丸棒を通して引っ掛けて使用します。
スライド式爪フック「ハンド用」…ハンドフックを使用しての仕上げ、パネルが薄い場合はハンドフックのみでも充分作業出来ます。
波型ワイヤー「太線型」…長い損傷の復元に便利。溶植が簡単です。
波型ワイヤー「溶植チップ」…波型ワイヤーをパネルに溶植する為のチップです。
新・ねじりワッシャ(銅メッキ)…複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。
新・平ワッシャ(銅メッキ)…プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。
電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。
サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。以上の計7点セットに大型スチール箱が付いています。
用途パネル復元用工具のお買い得セットです。
セット内容
BSプーラー・ミニ(ストレート型)、スライド式爪フック(プラー用)、スライド式爪フック(ハンド用)、波型ワイヤー(太線型)、波型ワイヤー(溶植チップ)、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)、新・平ワッシャ(銅メッキ)、大型スチール箱付き
危険物の類別
非危険物
1セット
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
適合
SUS
へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。
ウエイト重量は850g
全長(mm)
460
質量(kg)
1.5
ハンドル寸法(mm)
114
危険物の類別
非危険物
先端径(Φmm)
7
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
30センチあるので長持ちです。
危険物の類別
非危険物
1セット(5本)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
小型ながらIC制御でフル装備!。波型ワイヤー溶植・各種ワッシャ溶植、ステン板スポット溶接・シボリ機能、各種連続引出プーラー接続・穴埋め等多機能で使いやすい。パワー無段階調整。ICタイマー。自動・手動切替/ICスイッチ採用で故障なし
セット内容
本機1台、BSプーラーミニ1台、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)50ヶ、新・平ワッシャ(銅メッキ)50ヶ
適合
電極径(Φmm)/10
本体質量(kg)
18
入力電圧(V)
単相200
定格出力(kW)
3
寸法(cm)
本体/18×27×27
入力電流(A)
30
危険物の類別
非危険物
1セット
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
全長(mm)
45
適合ワイヤ
ソリッド
板厚・材質
薄板~厚板・軟鋼
溶接
ハンドロボット
仕様
Nタイプ