スタッド バーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
802件の「スタッド バー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタットバー」、「スタッド金具」、「スタッド」などの商品も取り扱っております。
1枚ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁面、スラブの配筋を利用し、ボックスが簡単に取り付けられ、傾き防止及び固定が出来ます。(ボックスが真直ぐ固定できます。) バーは自在に曲げられるΦ4mm鉄線ですから、壁厚に合わせボックスの高さ調整ができます。
1袋(10本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合ボックス スライドボックス。アウトレットボックス 適合 軽量間柱/角スタッド・C型スタッド
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M8 定格電流(JIS)(A) 90/130/160 定格絶縁電圧(V) AC/DC660 適合電線(mm2) 22/38/60 絶縁抵抗(MΩ) 各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~+60 締付トルク(N・m) 7.8~11.8
1個
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストッパー 1箇用 適合ボックス メーカープラスチック製ボックス(埋込四角アウトレットボックス、埋込スイッチボックス)
1セット(10組)
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。 小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。 大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。 ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。 ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。 RoHS指令に対応しています。
取付方式 直付け 定格絶縁電圧(V) 600 結線方式 ネジ
1個
特価
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚ほか
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合 軽量間柱:角スタッド、C型スタッド 適合ボックス スライドボックス、アウトレットボックス
1袋(10本)
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

締めつけ、緩めの両方に使えます。 3つのローラーが3方向からスタッドボルトをつかむため、安定した作業が可能です。 センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。(めがねレンチ等使用時)
用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。 寸法S(mm) 21 差込角(sq.) 12.7 種別 スタッドリムーバー
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ穴が加工済みですので、購入後にタップ加工を行う必要がありません。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして 材質(本体) 銅板 仕上 ニッケルメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

付属品 端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ 接続方式 裏面形 過電流引きはずし方式 完全電磁 逆接続 適合JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


用途プル丸専用バー、レンチプル丸専用バー 材質 S45C
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アウトレットボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。 鋼製アウトレットボックスの他、合成樹脂製アウトレットボックスの支持ができます。 別売のPF管支持具(MBSPF□)やケーブル支持具(MBSC2)と組み合わせて使用できます。
用途軽量間からボックスを離して支持できます。 材質 (本体)溶融亜鉛めっき鋼鈑(タッピンねじ)電気亜鉛めっき 仕様 適合間柱/65×35~45(mm)
1箱(20個)
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

プルボルトの締付トルクを専用設計によるヘッドで簡単・確実にトルク管理測定が可能。多種多様なプルボルトに対応。
1本
5,798 税込6,378
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)