- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- パーティション
- スタンションのおすすめ人気ランキング
スタンションのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新550件の「スタンション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「親綱用支柱」、「パイプ スタンション」、「スタンション 安全」などの商品も取り扱っております。
案内・誘導に欠かせないポールです。ステンレス製で見た目もきれい。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに。
ベルト長さ(m)
2
ベルト色
赤
質量(kg)
9
高さ(mm)
920
ベルト幅(mm)
50
外径(Φmm)
350
材質(ベルト)
ナイロン
材質(ポール)
ステンレス201
材質(ベース)
ステンレス201
色(本体)
シルバー
支柱に10度の角度を設けることにより、梁上での歩行がスムーズになります。
支柱は軽量でサビにも強いアルミ製です。
仕様
平行・直行兼用型、ロープ(子綱)本数(本)、(社)仮設工業会「親綱支柱」認定基準第一種兼用型
トラスコ品番
821-7913
材質
LP:アルミ、KP:スチール
質量(kg)
7.6
取付寸法(mm)
【底面】50×75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
152×150×1081
材種
アルミ
1本
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
覆工板の穴に固定できる手摺支柱
履工板の穴に取付け、取外しがしやすく、ワンタッチで支柱がガッチリ締め付けられます。
先端のツメと、支柱の手摺ホルダーの方向は同一になるように設計されており、手摺パイプにかかる衝撃に対して強く、穴への取付・取り外し作業の目安にもなります。
手摺部分の出っ張りがほとんどなく、安全です。
質量(kg)
5
タイプ
O型
仕上
溶融亜鉛めっき
ボルト平径(mm)
21
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
ほぼ垂直タイプの支柱で兼用型(傾斜角87度)。支柱が三層構造の為、衝撃に対して主柱が変形しながら力を吸収する構造になっています。
用途1.鉄骨用親綱支柱は10m以内で設置してください。2.支柱に付いている2本のボルトを均等にラチェット等でH型鋼のフランジ等の支持物にトルク6kN・cmで締め込んでください。3.親綱は目で見てたわんでないか、わずかにたわむ程度に、人力で0.3kN程度で張って下さい。(親綱・緊張器は認定基準に準ずるものを使用してください。)
材質
溶融亜鉛メッキ
型式
SK-920P
厚さ(mm)
(挟み厚)45まで
質量(kg)
8.8
1本
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
用途BS・CSアンテナ45cm以下用
仕様
溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
RoHS指令(10物質対応)
対応
べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。
軽量のため持ち運びが容易です。
屋内・屋外兼用でご利用いただけます。
電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース)
アルミ鋳造物製
塗装色
ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)
仕様
ボックスソケットACH-42付
質量(kg)
6.5
材質(ポール)
厚鋼管42
ポール径(Φmm)
47.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
水平パラペットにも取り付け可能です。単管の固定箇所が2つあるので、縦横どちらでも取り付け可能です。アルミ製で重さ5.2kgと軽量で持ち運びが簡単です。スライド式調節で130~570mm幅までの設置に対応します。
用途※仮設現場での使用に
※屋上等の高所作業で、落下防止の注意喚起に。
トラスコ品番
851-5575
セット内容
パラペットスタンション本体・スタビライザー2個
材質
パラペットスタンション本体:アルミ・ゴム、スタビライザー:ステンレス
幅(mm)
410
高さ(mm)
700
奥行(mm)
100
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
色
シルバーグレー
パイプ径(Φmm)
48.6
寸法(mm)
Φ35×1206
材質
ポール/ポリカーボネート フック・先端キャップ/ナイロン ねかせ棒/樹脂パイプ
質量(g)
530
必要な場所に合わせてコンクリート手すりに取り付けるためのBS・CS用アンテナ取り付け金具です。
質量(kg)
4.59
表面処理
溶融亜鉛メッキ
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。
※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。
色
黄(赤線入り)
仕様
両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)
ロープ径(Φmm)
16
フック
緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式)
引張強度(kN)
14
材質(フック)
スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3)
材質(ロープ)
ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)
約32(約3250kgf) 保証値ではありません
再生紙使用マーク
適合
スタッキングできるため、使用しないときは重ねてコンパクトに収納できます。
案内・誘導に欠かせないポールです。
2mの自動巻き取り式ベルトが付いています。
ステンレス製なので錆びにくく、美しい外観です。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに
質量(kg)
7.8
高さ(mm)
880
ベルト幅(mm)
50
外径(Φmm)
350
材質(ベルト)
ポリエステル
材質(ポール)
ステンレス201
材質(ベース)
ステンレス201
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
スタッキング
対応
YPS作業台のオプション品。片手すり天場二方で手すりを設置する場合、片側に設置するものです。
適合
天場二方用
質量(kg)
1
アズワン品番
64-9075-63
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。
材質
スチール
トラスコ品番
761-1331
厚さ(mm)
(つかみ)100
質量(g)
1900
規格
(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)
48.6・42.7
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
高さ(mm)
1000
耐荷重(kg)
70
お洒落でシックな店舗に黒いポールが効果的。
スタッキング可能で保管時に便利!
ベルト長さ(mm)
1500
ベルト幅(mm)
49
全高(mm)
800
ベース径(Φmm)
360
ポール径(Φmm)
50
ベランダコンクリート手すり用ベランダ取付金具です。300mmまでのコンクリート壁をしっかり挟んで固定します。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。
ベランダコンクリート手すりや厚い笠木手すりにも取り付けられるベランダ取付金具です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。最大300mmまでのベランダ壁、笠木を挟んで設置できます。
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。
シートの収納は便利な自動巻き。
コンパクトで持ち運びに便利。
最大5mのロングストローク。
シート幅60mmで視認性に優れる。
テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。
用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分け
材質
(シート)塩化ビニール。(ケース、ホルダー)ABS樹脂。(ブラケット)鉄
ストローク(m)
(最大)5
シート幅(mm)
60
シート厚さ(mm)
0.2
行列整理の定番品
連結時に自動ロック機能がついて安心・安全
映り込み防止のヘアライン加工
用途行列整理
質量(kg)
約7.2
高さ(mm)
915
ベース径(Φmm)
360
材質(ベルト)
ナイロン
材質(ポール)
ステンレス
材質
重り:鋳物
材質(ベースカバー)
ステンレス
ベルト長さ(mm)
1800
スタッキング
対応