- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器
- スターデルタ始動のおすすめ人気ランキング
スターデルタ始動のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新88件の「スターデルタ始動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スターデルタ始動器」、「スターデルタ」、「ベアリング 6204ZZ」などの商品も取り扱っております。
3電磁接触器式に比べ回路が簡単で小形、経済的です。
ポンプ、送風機、工作機械などの軽負荷始動の用途に適しています。
仕様
(サーマルリレー仕様)2素子付
主回路電圧(V)
AC200~240
モータ停止中はモータが電源から切り離されるのでモータの絶縁劣化などの事故を防止します。
ポンプ、送風機、工作機械などの軽負荷始動の用途に適しています。
消防用設備、ポンプ用設備、冷暖房設備、スポーツ設備、農事用設備などのようにモータが長時間に渡って休止する用途に推奨いたします。
定格使用電圧(V)
AC200~240
仕様
(サーマルリレー仕様)2素子付
用途屋内用
種類
制御盤
電圧(V)
200(三相3線式)
深さ(mm)
200
表面処理
粉体塗装
分類
スターデルタ起動盤・3コンタクタ方式
保護等級
IP2XC
色(マンセル値)
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
主幹スイッチ
遮断器+サーマルリレー
モーター起動用3コンタクター方式外部操作端子付
深さ(mm)
200
種類
制御盤
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用場所
屋内用
種類
電磁開閉器
動作方式
可逆式
定格使用電圧(V)
200
コイル定格電圧(V)
AC200
タイプ
開放形
高効率設計
各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。
小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。
種類
汎用モーター
極数
2P
定格
S1(連続)
回転方向
連結側から見て反時計方向(CCW)
相対湿度
85%RH以下
塗装色
9.2B2.5/0.9
始動方式
全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)
外被構造
全閉外扇型
耐熱クラス
155(F)
標高(m)
1000以下
周囲温度(℃)
-20~40
保護方式
IP44
軸受種類
転がり軸受(グリース封入形)
端子箱
(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)
潤滑剤
マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
電動機に関連する分電盤。
用途モーター容量37kWに対応したスターデルタ起動盤
別作対応可能
質量(kg)
40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
605×730×222
モーター容量(kW)
37
関連資料
(1.64MB)
主回路
MCB3P250A+MC×3
1個
¥309,800
税込¥340,780
翌々日出荷
ATS01シリーズは、コンベヤーやファン、ポンプ、コンプレッサーなどのシンプルマシン向けソフトスターターです。
超コンパクト設計により省スペース化を実現。
オプションやソフトウェアも不要で省コストで簡単に導入いただけます。
モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。
機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類
電磁開閉器
動作方式
可逆式
定格使用電圧(V)
AC200
補助接点
1b×2
長さ(mm)
122
幅(mm)
100
厚さ(mm)
80
質量(kg)
0.79
取付ねじ
4-M4
適合レール幅(mm)
35
付属品
TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー)
ケースの有無
ケースカバーなし
色(マンセル値)
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)
種類
制御盤
電波の波形歪に対する耐性を向上。
UL、CSA、LR、NK取得、EN61812-1適合の安全設計。
CEマーク対応。
1台で0.5秒~120秒の間で4種類の時間レンジが選択可能。
使用温度範囲(℃)
-10~+55(ただし氷結しないこと)
保護構造
IP40(パネル表面部)
耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min (充電金属部と非充電金属部間)。AC2000V 50/60Hz 1min (制御出力と操作回路間)。AC2000V 50/60Hz 1min (異極接点間)。AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間)
動作方式
限時動作
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×93×48
制御出力
接点出力:AC250V/DC30V 5A。抵抗負荷(cosΦ=1)。最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)
電圧の影響
±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下
耐振動(耐久)
10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
耐衝撃(耐久)
980m/s2 6方向 各3回
許容電圧範囲(V)
電源電圧の85~110%
使用周囲湿度
35~85%
保存温度範囲(℃)
-25~+65(ただし氷結しないこと)
EMC規格
EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5
時間軸レンジ
秒のみ
温度の影響
±1%(最大目盛値に対する割合)以下
復帰方式
自己復帰
電源リセット
最小電源開放時間 0.5s
復帰電圧
電源電圧の10%以下
インパルス電圧(V)
電源端子間:3k。導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k
静電気耐力
誤動作:8kV、破壊:15kV
耐振動(誤動作)
10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min
セット誤差
±5%(最大目盛値に対する割合)±50ms以下
切換時間
総合誤差±(25%(最大目盛りに対する割合)+5ms)以下
許容電圧変動
電源電圧の85~110%
適合安全規格
UL508、CSA C22.2No.14、NK、LR取得、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2適合
動作/復帰方式
限時動作/自己復帰
RoHS指令(10物質対応)
対応
【軽量化!】
アルミフレーム機種メニュー拡充。
最大質量40%ダウン実現。
【低騒音!】
同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。
【すぐれた運転特性!】
高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。
【保守・メンテが容易!】
据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。
軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
超コンパクトボディ、静かな運転、スマートなボディながらパワーを秘めた新世代モータです。
回転方向
負荷側より見て反時計方向
塗装色
グレー(JIS表示記号N7近似色)
雰囲気
腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと
使用周囲標高(m)
1000以下
構造(軸受)
ころがり軸受
種類
電磁接触器
動作方式
可逆式
種別
標準仕様形
形式
交流操作形
周波数(Hz)
50/60
規格
JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)
定格絶縁電圧(V)
690
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
操作方式
(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。
最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味
超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性
仕様
両面補強
粒度
60
厚さ(mm)
1
砥材
NX
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14280
シリーズ
デルタカット
硬度
S
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
外径(Φmm)
107
主要切断材料
一般鋼・ステンレス鋼・アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
製品カタログ(1.96MB)
SBD-80、SBD-140専用交換ノズル、視認性に優れています。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
超小型軽量。100V/200V兼用直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。アークスタート時に瞬間的に大きな溶接電流を流し、アークスタートをスムーズにするホットスタート機能付きです。
。100V15Aから使用出来、100V/200Vは電源に応じて自動切替です。100Vで安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。
定格周波数(Hz)
50/60
出力電圧(V)
23.2(100V)/25.6(200V)
定格入力電圧(V)
単相100/単相200
定格出力電流(A)
80(100V)/140(200V)
使用率(%)
60(100V)・25(200V)
適合溶接棒(mm)
1.4~3.2
定格入力電流(A)
31(100V)/30(200V)
最高無負荷電圧(V)
DC90
定格入力容量(kVA)
3.1(100V)/6.0(200V)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷