- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- スチールボックス小型のおすすめ人気ランキング
スチールボックス小型のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新126件の「スチールボックス小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スチール小物入れ」、「金属収納ケース」、「鉄製ケース」などの商品も取り扱っております。
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。
材質
スチール
材質(本体)
スチール
タイプ
中皿なし
フック
なし
あらゆる小物や部品の収納・整理に便利なケースです。ハードな使用に耐えるスチール製です。
用途道具・工具・小物類の収納保管。
材質
スチール
厚さ(mm)
約0.7
タイプ
中皿なし
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
片開き構造です。
四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。
仕様
中皿なし、横滑り防止溝あり、南京錠取付不可
材質
スチール
質量(kg)
0.3
材質(本体)
スチール
タイプ
中皿なし
梱包数
24個
フック
なし
外寸法・高さ(mm)
35
外寸法・奥行(mm)
109
外寸法・間口(mm)
203
有効内寸法・間口(mm)
186
有効内寸法・奥行(mm)
88
有効内寸法・高さ(mm)
25
有効内寸法・幅(mm)
186
スチール製、工具、部品の管理等に便利です。
タイプ
中皿なし
オールスチール製。継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。
材質/仕上
スチール製(亜鉛メッキ)
タフな使用にも耐えるスチール製の本格派タイプです。
適度なサイズなので持ち運びがし易いです。
安全性に配慮して、留め金が2ヶ所付いています。
用途に合わせて自由に収納できるフリーボックス。
タイプ
中皿なし
材質(カバー)
アルミ板A1100P
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級
IP4X
仕様
パッキン付
板厚(mm)
(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドル
スナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式
片開
設置場所
屋内
塗装
粉体塗装
材質(基板)
鉄製
材質(ボックス)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
工具や部品の整理や収納に便利です。
選べる3サイズ展開です。
材質
スチール
材質(本体)
スチール
タイプ
中皿なし
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。サイドフックです。積み重ね自由の便利な設計です。片開き開閉式です。
仕様
南京錠取付可Φ4mm(別売)
材質
スチール
材質(本体)
スチール
タイプ
中皿あり(取り外し可)
梱包数
12個
材質(中皿トレー)
ポリプロピレン(PP)
シリンダ錠(別売)
取付可
外寸法・奥行(mm)
222
材質
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
メタモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
124×120×40.5
適合規格
(PS)E
質量(kg)
0.69
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。シリンダ錠の取り付けが可能です。
材質
スチール
材質(本体)
スチール
タイプ
中皿なし
フック
あり
用途に合わせて自由に収納ができます。
フタが凸状になっているため工具をたくさん収納しても楽にフタが閉まる設計です。
シリンダー錠取り付け可能。
用途工具の収納に
材質
スチール
材質(本体)
スチール
タイプ
中皿なし
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
167×361×115
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×357×最高部114/最低部89
外寸法・幅(mm)
361
外寸法・高さ(mm)
115
外寸法・奥行(mm)
167
有効内寸法・奥行(mm)
150
有効内寸法・高さ(mm)
114
有効内寸法・幅(mm)
357
長さ(mm)
98
幅(mm)
64
色
グレー
高さ(mm)
34
材質(本体)
ポリアミド
シリーズ
PK
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
98×64×34
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP65
●ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。●サイドに中皿が付いています。
付属品
中皿
材質
本体:スチール、中皿:ポリプロピレン(PP)
材質(本体)
スチール
タイプ
中皿あり(取り外し可)
寸法X(mm)
(内寸)207/(外寸)222
外寸法・奥行(mm)
222
大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質
ステンレス(SUS304)
商品タイプ
バット