ステッピング モータ ドライバのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
228件の「ステッピング モータ ドライバ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドライブ基板」、「ステッピングモータセット」、「ステッピングモータ コントローラ」などの商品も取り扱っております。

バンガードシステムズ2相マイクロステップドライバ
高機能 ・ 低価格の 2 相マイクロステップドライバです。 1.5A、 3.0A、 の2タイプ。 お使いのモータ定格電流値に合わせてお選びください。
規格 CEマーク 電源 2相 入力電圧(V) DC18~36 周波数 最大入力パルス:200Kpps 機能 カレントダウン:自動カレントダウン スイッチにより機能選択可能、選択:分割数(1/2、1/8、1/10、1/16、1/20、1/32、1/40、1/64)、自動カレントダウン有効/無効 、JOG機能、MIX:ミックスディケイの比率設定 入力信号 指令パルス(CW/CCWまたはPULSE/DIR)、励磁OFF 動作環境 0~40℃、35~80%(結露なきこと) 表示機能 電源入力時点灯 保存環境 -20~+85℃、35~80%(結露なきこと) 出力信号 アラーム(パワー素子加熱検出)、正常時:ON/アラーム時:OFF 駆動方式 バイポーラ定電流チョッパー方式 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合モーター 2相ステッピングモータ(バイポーラタイプ・ユニポーラタイプ)
1式
10,400 税込11,440
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステッピングモーターをパルス列入力で簡単に運転をおこないたい。そんなニーズにお応えするパルス列入力タイプドライバです。 高効率設計・高トルク・低振動化をさらに追及し、性能をより向上させました。
形状 取付プレートなし 質量(kg) 0.02 入力電圧(V) DC24 相数 2相 電圧許容範囲 ±10% ドライバタイプ パルス列入力タイプ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイクロステップ 1/16 小型サイズ 出力電流はロータリーSWで簡単設定 発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、実験評価用に対応 制御方式 バイポーラ定電流 入力電圧(V) DC12-10%~DC24+10% 出力電流(A) 0.11~1.20/相 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×50×30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。
タイプ 標準タイプ(1.8°/Step) 種類 ステッピングモーター 電源 二相 モーター取付角寸法(mm) 42 配線方式 ユニポーラ6本リード線
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

小型軽量ドライバ:W65×D51×H33mm、80gです。最大3,200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)です。電流設定:0.2A~2.8A(MAX)です。停止時電流設定可能です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など) 片軸/Dカット 入力電圧 DC24V
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。 種類 ステッピングモーター 軸の形状 片軸/Dカット
1台
27,980 税込30,778
121日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

マイクロステップ 1/16 小型サイズ 出力電流はロータリーSWで簡単設定発熱防止のオートカレントダウン機能
用途機器組込、 実験評価用に対応 制御方式 ユニポーラ定電流 入力電圧(V) DC12-10%~DC24+10% 出力電流(A) 0.13~2.0/相 (max) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×50×30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

最大32種類の動作パターンと最大256ステップの実行順序プログラムを内部メモリーに登録し、基板単独で登録順に自動実行させる事ができる、ドライバー内蔵の1軸コントローラーです。
制御方式 バイポーラ定電流 入力電圧(V) DC12~24 出力電流(A) MAX 1.5/相 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 101×70×30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

小型・手軽で、パソコンからマイクロ/マイクロリニアアクチュエーターを実験・検討用として使用できます。
用途Icomesマイクロ(リニア)アクチュエーターの動作制御ドライバーキットに。 トラスコ品番 855-2892 セット内容 USBケーブル、アプリケーションソフト(CD:Windows対応)、ACアダプタ(3Vもしくは5V) 材質(本体) 樹脂 質量(g) 104 2018年トラスコ掲載ページ 2 0088
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

1台
4,998 税込5,498
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

種類 ステッピングモーター 取付方式 フランジ取付 電源 二相 サイズ(mm) □42 許容スラスト荷重(N) 10
1台
19,880 税込21,868
87日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。 セット内容 コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド 種類 ステッピングモーター 取付方式 フランジ取付 電圧(V) 24±10% 電源 二相/直流 軸の形状 片軸/Dカット 基本ステップ角(°) 1.8
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低価格の2相ステッピングモータ用ドライバ!。フルステップ、マイクロステップでの制御が可能。配線接続用にコネクタ付属。コネクタ形状と配線接続はSD シリーズと共通。シャーシの取付穴位置はSD4030B3 と共通
仕様 ●カレントダウン機能:自動カレントダウン スイッチにより機能選択可能●最大入力パルス周波数:200Kpps●選択機能:分割数:1/1,1/2,1/4,1/8,1/16、自動カレントダウン:有効/無効選択、パルス:1 パルス,2 パルス選択 質量(g) 103 電流(A) 3(MAX) 電源 二相 入力電圧(V) 24± 10% 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90 × 55.5 × 28(SD4030B3 とシャーシ寸法共通化) 入力信号 1パルス時:指令パルスと指令方向、2パルス時:指令CW パルス,または指令CCW パルス、励磁OFF 表示機能 電源入力時点灯 保存温湿度範囲 -20~85℃、35~80%(結露なきこと) 出力信号 アラーム(パワー素子過熱検出,過電流検出) 動作温度、湿度範囲 0~40℃、35~80%(結露なきこと) 駆動方式 バイポーラ定電流チョッパー方式 出力電流 0.5 ~ 3Ao-p(±5%)/相 調整機能 RUN:励磁電流設定用(0.5 ~ 3A)、STOP:カレントダウン時の電流設定用 RUN 電流の 10% ~ 60% 適合モーター 2 相ステッピングモータ(バイポーラタイプ) ※結線によりユニポーラも可能
1式
9,998 税込10,998
6日以内出荷


5相ステッピングモータドライバを内蔵した1軸のステージコントローラです。 RS232Cインターフェイスによる外部制御と、フロントパネルのジョグスイッチ、外部I/Oによるジョグ駆動が可能です
質量(kg) 0.4 電源電圧(V) DC24、1.3A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 47×90×125 保存温度(℃) -20~60 消費電力(VA) 32 周囲湿度(%RH) 20~80 動作温度(℃) 5~40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
33,980 税込37,378
当日出荷


エンコーダ分解能は4000P/R×4、逓倍=16000P/R となり、メーカー従来品より8倍向上しました。 位置補正機能で完全停止を実現しました。 サンプリング周期を高速化し、メーカー従来品の1/4としました。 省エネルギーで、モータ発熱をメーカー従来品より60%低減しました。 装置の省エネルギーに貢献します。 モータトルクをメーカー従来品より最大50%向上しました。
用途半導体製造装置、ラベラ、一般産業機械など 種類 ドライバ
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

周波数 (最大入力パルス)500kpps 駆動方式 バイポーラ定電流ペンタゴン方式 動作温度(℃) 0~40 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作湿度(%RH) 0~85(結露なきこと)
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)