- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- ステンレス エルボのおすすめ人気ランキング
ステンレス エルボのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新1,142件の「ステンレス エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sus304 配管 継手」、「ステンレス エルボ 45」、「ステンレス ソケット」などの商品も取り扱っております。
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
エルボ
ねじの種類
PTネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
種別
SCH10
材質
SUS304W
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質
SCS13A
形状
エルボ(90°)
種類
ねじ込み継手
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
チーズ
ねじの種類
PTネジ
材質
SUS034
形状
エルボ90°
形状
エルボ90°
寸法F(mm)
38.1
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状
エルボ
材質
亜鉛ダイカスト
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
ストリートエルボ
ねじの種類
PTネジ
材質
SUS304
形状
ショートエルボ
材質
ステンレス
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
材質
ステンレス304
形状
ヘルール
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ストリートエルボ
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
材質
SCS13A
形状
エルボ90°
種類
ねじ込み継手
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
形状
90°エルボ(ロング)
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
形状
エルボ
ねじの種類
PTネジ
材質
ステンレス製(SUS304)#600研磨品
用途流体等を通す配管に。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
両ネジ
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
用途水・油・ガス用。
材質
ステンレス(SCS13A)
形状
エルボ90°
種類
ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)
対応