ステンレス 磨きバフのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
133件の「ステンレス 磨きバフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 磨き 剤」、「ステンレス 磨き」、「ステンレス 磨き 道具」などの商品も取り扱っております。
白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。 厚さ(mm) 10 材質/仕上 麻+綿布 使用工具 ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー 適合材 ステンレス、真鍮、ダイカスト
1枚ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。
用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能 厚さ(mm) 10 材質 綿布、サイザル麻 適合 鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム 種別 粗研磨(ハード) 適合材 鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
1枚
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。 青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
用途仕上・つや出し専用 外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 12 適合 ディスクグラインダー 穴径(Φmm) 16(15穴用アダプター付) 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13000 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1枚
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属の粗磨き・つや出しに最適です。白棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm) 10 材質 (本体)麻、(糸)純綿 化学物質安全性参考資料
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のポータブル研磨工具より高速回転で研磨でき、驚異的な研磨力があります。ユニットタイプのため、加工物へのなじみ性があると同時にバフ面が固まりにくく安定した研磨効果が得られます。バフ研磨剤の選定により、#240の研磨目を除去する粗磨きから、#400相当までの研磨仕上げが可能です
用途金属一般仕上げ:ステンレス材#400研磨仕上げ 溶接ビード部の仕上げ フレキシブルサンダーに変わる研磨 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 高速用:12000、。低速用:9000 適合材 一般金属、ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。 柔らかく、使いやすいです。 バフ研磨の#800仕上げ程度
1枚ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨力やや強めのウレタンバフです。研磨パワーのある研磨剤と組み合わせれば簡単にポリッシング出来ます。ダブルアクションでの使用も可能です。
用途磨き用 外径(Φmm) 180 タイプ 中目 内径(Φmm) 50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄・ステンレス鋼などの硬い金属の粗磨き用。最も切れ味があり、キズ取り、下地研磨などに最適です。
用途金属全般の粗磨き用 ピンク 種別 固形研磨剤 工程 粗磨き 適合バフ サイザルバフ 適合材 鉄・ステンレス鋼など RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
用途金属全般の鏡面仕上げ 種別 固形研磨剤 工程 仕上げ磨き 適合バフ サイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ 適合材 金属全般 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm) 10 材質 純綿 適合材 各種金属 化学物質安全性参考資料
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属・軽金属の艶出し作業に最適です。素材に合わせてSK11バフ用研磨剤を塗付して使用して下さい。材料にサビやばりがある場合は、あらかじめ取り除いて下さい。堅バフ・サイザルバフ等で荒磨き、中磨きの手順で作業すれば一層効果的です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。小径物には水平ドリルスタンドなどで固定して作業してください。
用途金属・アルミ・ステンレス・銅・クロームメッキ・貴金属・真鍮等のツヤ出し用。 材質
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄・ステンレスの仕上目研磨剤です。仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途鉄・ステンレスの仕上磨き。 適合材 鉄・ステンレス 仕様 青棒K-1 目の粗さ 仕上目
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能 厚さ(mm) 4~5 材質 綿布 適合 鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面 種別 鏡面仕上(ソフト) 適合材 鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。 厚さ(mm) 約8 材質 綿布 種別 粗研磨(ハード) 適合材 鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般金属の艶出し用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクや布バフを電動工具等で回転させて塗りつけてください。
用途ステンレス、アルミニウム、クロームメッキの中仕上げ用。 寸法(mm) 210×60(45)×40 質量(g) 850 種別 固形研磨剤 適合材 ステンレス、アルミニウム、クロームメッキ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (1.3MB)
1個
899 税込989
当日出荷

乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材 アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分 研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(4kg)ほか
4,808 税込5,289
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

あらゆる磨き作業にご使用いただける汎用タイプのバフです。研磨力と面耐性にすぐれています。
用途仕上研磨の中では、一般仕上用になり、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨くことで、光沢の出る鏡面研磨が可能です。主に、ステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用します。 オレンジ 適合材 ステンレス、アルミ、真鍮など RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
1枚
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
材質 フェルト 長さ(mm) 228 幅(mm) 93 厚さ(mm) 1.5 適合材 各種金属
1パック(2枚)
799 税込879
当日出荷

回転熱によるヤケを抑える構造で下地研磨に最適。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。 外径(mm) 90 穴径(Φmm) 15 直径(Φmm) 90 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13,000 適合材 ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1枚ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)