ステンレス 筒のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
2,088件の「ステンレス 筒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 円筒」、「円筒金属」、「円筒 スタンド」などの商品も取り扱っております。
部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適 材質 ブリキ(サテン材)
1缶
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内装の装飾などに使用するステンレスクラッド管。普通鋼の鋼管の外周を極薄のステンレス帯鋼で覆った二重管です。合わせ目はシーム溶接。
用途装飾用、ハンガーパイプ、物干しなど 材質 外筒:SUS304/内筒:鋼管 仕上 鏡面(横目)
1本
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (684種類の商品があります)


美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上 #400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
69 税込76
当日出荷




シンプルなデザインの割り箸立てです。 他にテーブルスタンドとして自由にお使い下さい。
材質 18-8ステンレス 容量(mL) 400 質量(g) 210 寸法(外径×高さ)(mm) 80×100 TKG品番 9-1995-0701 TKG品番(2017) 6-1802-0701
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質 SUS304 外径公差(mm) ±0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質 機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上 #400鏡面研磨(横目) 仕様 養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


大陽ステンレススプリングスペーサー(鉄/三価ホワイト)(小箱)
板材を丸め加工して筒状にした製品です。
用途間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。 材質
1箱(1000個)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m) (呼び)4 呼び外径(mm) Φ28 材質 ステンレスパイプ(AIS 439番)
1本
2,380 税込2,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 ビーカー 材質 ステンレスSUS304 目盛 なし 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,190 税込6,809
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1本
1,812 税込1,993
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質 SUS304 仕上 #400研磨
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)