ステンレス 補修剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
164件の「ステンレス 補修剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「流し台補修」、「ステンレスキズ補修」、「ステンレスコーキング」などの商品も取り扱っております。
用途ステンレス製品の穴埋め等 (硬化後)グレー 硬化時間(時間) 1 完全硬化時間 24時間 適合 ステンレス用 エスコ品番 EA934WA-9A 材質 エポキシ樹脂+ステンレス充填剤 容量(g) 57 耐熱温度(℃) -50~120(一時的:150) 指触乾燥時間(分) 10 引張強度(N/mm2) 3.9 使用可能時間(分間) 4(25g/20℃) 危険物の類別 非危険物 耐圧強度(N/mm2) 80 硬度(ショア D) 75
1個
2,650 税込2,915
当日出荷

色調が明るく、硬化後の研磨加工により、鏡面仕上げやヘアーライン仕上げが可能です。 ステンレス材と同様の仕上げが可能でステンレスの溶接焼けの補修にも最適です。
銀灰色 主成分 アクリル樹脂エナメル・キシレン・金属箔粉顔料・ジメチルエーテル 耐熱温度(℃) 110 主な用途 鏡、ステンレス 膜厚(μm) 40 希釈剤 トルエン・キシレン 危険等級 塗布面積(m2/kg) 8 アズワン品番 1-9477-01 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.09L 希釈率(%) 10~17 特性 研磨 硬化時間 常温24時間(全硬化3~7日) 危険物の性状 水溶性
1本(200mL)
4,998 税込5,498
当日出荷

1セット
27,700 税込30,470
当日出荷

強い!きれい!サビにくい!
用途厨房や調理台など水廻りの補強、補修に。 屋外の防水、補修に。 基材厚さ(mm) 0.04 耐熱温度(℃) 80 粘着力(N/10mm) 14.0 引張強度(N/25mm) 392.5 引張強度(N/10mm) 157.0 粘着力(N/25mm) 35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油・水に対して強い金属用補修パテです。金属のような仕上がりが得られます。
種別 金属パテ メタリックグレー 研磨可能時間(分) 表面5、完全硬化24時間 危険物の類別 非危険物 硬化剤比率 一液性
1個(42g)
769 税込846
当日出荷

用途ステンレス製品の穴埋めに (混合後)グレー 硬化時間(分) 60 完全硬化時間 24時間 適合 ステンレス エスコ品番 EA934WA-9 材質 エポキシ樹脂+ステンレス充填剤 容量(g) 115 耐熱温度(℃) -50~120(一時的150) 引張強度(N/mm2) 3.9 使用可能時間(分間) 4 危険物の類別 非危険物 耐圧強度(N/mm2) 80 硬度(ショア D) 75
1個
4,650 税込5,115
当日出荷

超微粒子ポリエステル樹脂を使用した二液性の高品質厚付けパテです。ハガれにくく、ひび割れたり縮みにくい高性能に加え速乾性で、作業性にも優れています。
用途(へこみの場合)直径10~15cm位、深さ2cm位。(穴の場合)アルミシート使用で直径5cm位 付属品 ヘラ、耐水サンドペーパー#100、#320、#1000各1枚 適合 鉄、ステンレス、アルミ等金属、木、陶器、コンクリートなど (パテ)グレー、(硬化剤)ライトブルー、(硬化後)ライトブルー 耐熱温度(℃) 170 硬化時間(分) 約15(20℃) 危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体
1セット
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc 耐熱温度(℃) -40~200 種類 エポキシ樹脂系補修剤 硬度 ショアーD85 有効期限(年) 3年(未開封) 強度(kg) 引張強度:420kg/cm2。圧縮強度:1260kg/cm2 体積抵抗率(Ωcm) 5×1015 剪断強度(kg/cm2) 49 誘電耐力 400 V/mil 0.125in 弾性係数 6×105PSI 成分 合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
1本(56g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属の防錆、防蝕。ステンレスの溶接焼け補修。ステンレス商品のキズ、ひっかき等の外観補修に。
用途あらゆる製品の表面にステンレス被膜を形成します。 特性 防錆 容量(mL) 420 主な用途 ステンレス、金属 危険物の類別 非危険物
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

シリコンフリー。非腐食性、強力で上塗り塗装(WetinWet可能(乾いていない状態の上に塗装可能))、研磨可能。老化および紫外線に強く、シリコーン、イソシアネート、ハロゲンまたは溶剤を含みません。
用途ステンレス、アルミニウム製品の接着やシーリングに グレー エスコ品番 EA935AB-12 使用温度範囲(℃) -40~100 硬化時間(分) 約10 完全硬化時間 24時間/2mm 危険物の類別 非危険物
1個
4,120 税込4,532
当日出荷

軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。 粘着剤付きタイプ。
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に! タイプ 平板 粘着剤 アクリル系
1枚ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸洗浄後のステンレスと同等の質感を持ちます。 密着性に優れ、強い防錆力を持ちます。 防錆効果が長持ちします(塩水噴霧試験72時間異常なし)。 耐熱性に優れます。
用途ステンレス溶接焼けの外観補修に。 鉄、アルミタンクの補修に。 塩害などで腐蝕しやすい設備や機械の防錆。 水回りの設備や機械で錆や腐蝕が起こりやすい箇所に。 ステンレス製品のキズ、ひっかき等の補修。 金属の防錆・着色。 プラスチック、セラミックス、ガラスの着色。 ステンレス色 特性 耐熱、防錆 トラスコ品番 398-5091 使用方法 シンナー等を使用して塗布面を脱脂洗浄して下さい。使用前に容器を上下に良く振って下さい。目的物より20~30cm離して均一にうすく塗布して下さい。厚く塗る場合は、塗る面と平行に移動しながら、薄めにまんべんなく塗り、15分から30分程度の間隔を置いて2回から3回位塗り重ねてください。10~20分程度で指触乾燥し、2日程度で完全に硬化します。 耐熱温度(℃) 400 主な用途 鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、ガラス 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.21L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。 使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。 修理にかかる時間は約60分で、補修による作業停止時間を短くできます。 耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、80N/mm。 約60分後には、加工が可能です。
用途ステンレスなどの防錆金属の補修・タッチアップに最適です。 使用方法 必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。 (混合後)グレー 剪断強度(N/mm2) 3.9(566psi) 耐熱温度(℃) -50~120(短時間であれば150℃まで) 硬化時間(分) 60 耐薬品性 (耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ 材質(ベース) エポキシ樹脂、ステンレス鋼充填材 貯蔵期間 保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上 完全硬化時間 24時間 使用可能時間(分間) 4 危険物の類別 非危険物 特性 耐熱 耐圧強度(N/mm2) 80 硬度(ショア D) 75
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス粉(SUS316)を配合した補修用防錆塗料スプレーです。 鉄素地やアルミメッキ材等の密着性に優れています。
用途ステンレス製配管、タンク溶接部の防錆。 濃灰色 トラスコ品番 298-5811 質量(g) 260 使用温度範囲(℃) -40~300 耐熱温度(℃) (塗布乾燥後)300 塗布面積(m2) 0.5 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.09L 危険物の性状 非水溶性
1本(200mL)
3,198 税込3,518
当日出荷

切って、練って、埋めるだけ! 金属の補修・成型に。 カラーパウダーで着色。 塗る・打つ・切るの後加工も可能。 気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途金属に使用可能(特に熱膨張係数が類似している鉄、アルミニウム製品に適しています) 成分 エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート 耐熱温度(℃) 120 危険物の類別 非危険物
1個(40g)
689 税込758
当日出荷

エポキシ系のアルミパウダー入り超強力パテです。アルミそのもののような仕上がりが得られます。細部にまでしっかり付く密着性。
種別 アルミホイール用パテ アルミ 耐熱温度(℃) 100 適合材 金属、硬化プラスチック 研磨可能時間(分) 表面120、完全硬化12時間 危険等級 色調 アルミ色 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 8.4mL 硬化剤比率 1:1 危険物の性状 非水溶性
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

シーリング材ではないので、基材との吸い込みの違いが少なく、補修跡が出ない。 1mmで1時間、3mmで3時間の乾燥時間で塗装可能。 超高強度繊維で補強しているので安心。
特性 速乾 収縮率(%) 35以下 保存環境 異常なし(常温 1年)(50℃ 2ヵ月) 乾燥時間(時間) 1mm:1以内(20℃ 65%)、2mm:3以内(20℃ 65%) 危険物の類別 非危険物 接着力 フレキシブルボード:19kgf/cm2、硬質塩化ビニール:16kgf/cm2、アルミニウム:16kgf/cm2、ステンレス:16kgf/cm2 上塗り適応性 JIS K 5663 1種、2種を上塗りした時支障がないこと 加熱残分(%) 60以上
1本(330mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一液型で常温硬化、取り扱いが簡単な万能ステンレスコート。腐食性ガスや潮風など大気中での防錆に優れた効果を発揮する長期暴露用防蝕タイプです。
用途大気中での防錆、防蝕対策に、広い用途に使える一般用。 主成分 ポリウレタン樹脂エナメル・キシレン・ジメチルエーテル・金属箔粉顔料・LPG 特性 防錆 仕様 (バインダー)ポリウレタン樹脂。(適合プライマー)専用プライマー。(理論塗布量)10平方m/リットル/40ミクロン 耐熱温度(℃) 110 主な用途 ステンレス 膜厚(μm) 40 塗布面積(m2) 10/L 硬化条件 常温24Hr(全硬化5~7日) 希釈剤 ウレタンシンナー、トルエン、キシレン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.09L 希釈率(%) 0~10 危険物の性状 非水溶性
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

耐熱性が必要なアルミニウムやステンレス製品などの金属製品に使用できる高耐熱用途向き金属用補修剤です。 研磨するとステンレス調の金属光沢を出すことができます。 ペーパー掛けおよびバフ掛けにより光沢仕上げが可能で、鏡面状の輝きが出せます。 電鋳型、プラ金型の精密型補修に最適なアルミパテです。
用途高温となる金型、エンジンブロックなどの亀裂の補修、腐食の肉盛り、再生に。エンジンブロックやクランクケースの補修、光沢が必要な箇所の補修に。 トラスコ品番 433-3144 灰色(混合後) 適合規格 食品衛生法(厚生省告示第370号) 比重 1.7 耐熱温度(℃) 250 可使時間(分) 25(25℃時) 硬化時間(時間) 16(25℃時) 比率 【主剤:硬化剤】5:1(重量比)、5:1(容積) 危険物の類別 非危険物 特性 耐熱性
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

耐候性があります。摩耗防止効果。 吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。
用途損傷したステンレス部品の補修に 特性 耐候 エスコ品番 EA920SW-4 使用温度範囲(℃) 5~35 耐熱温度(℃) -50~300 可使時間(分) 10 主な用途 ステンレス 硬化時間(時間) 4~6 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.18L 表面仕上げ ツヤ消し 危険物の性状 非水溶性
1個
3,080 税込3,388
当日出荷