- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ステンレスバネ鋼のおすすめ人気ランキング
ステンレスバネ鋼のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新1,778件の「ステンレスバネ鋼」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バネ用 ステンレス板」、「ステンレスバネ線」、「バネ鋼 規格」などの商品も取り扱っております。
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
長さ(mm)
300
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質
SUS301
種別
ロール
RoHS指令(10物質対応)
対応
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別
シート
材質
SUS301
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(m)
10
材質
ステンレス(SUS304)
材質
ステンレス(SUS304H、またはSUS304-1/2H)
長さL(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
炭素鋼
寸法(mm)
Φ0.8×300
内容
素材
科目
図工
1セット(10本)
¥310
税込¥341
当日出荷
硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。
材質
SWP-A
kEIBA 交換用バネ
RoHS指令(10物質対応)
対応
その他
許容誤差はJIS2級
Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上
両端研磨あり
ばねの種類
引張コイルばね
自由長L(mm)
500
適合
CD-20PSX・CD-20PPX・CD-20PMX・CD-20PXX・CD-8"PSX・CD-8"PMX
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
サビに強いステンレス製針金に強加工した針金です。磁性があります。
用途バネ材などに。
材質
ステンレス(SUS304)
用途芯出用、バネ用、教材用食品、石けん等切断用
材質
鉄
各種バイト、治具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤、すべての芯出しに使用でき大変便利です。
幅(mm)
20
長さ(mm)
120
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。
材質
SUS304
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質
ステンレス
長さ(mm)
1000
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
材質
バネ用硬鋼線SWCクロメート
自由長(mm)
280.0