ステンレスプレートのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
2,635件の「ステンレスプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴あき ステンレスプレート」、「平ステー」、「ステンレスプレート 長方形」などの商品も取り扱っております。
一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ 平板 粘着剤 なし 比重 約7.70 溶融点(℃) 1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1枚
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分 C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ 切板 切断方法 シャーリング切断 切断公差 (-0、+1.0) 板厚公差 ±0.40 参考準拠JIS規格 G4304 SUS304 サービス分類 オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質 ステンレス(SUS304) 厚さ(mm) 2 仕上 バレル研磨 幅(mm) 36.5
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 幅W(mm) 24 板厚(mm) 2.3 穴径(Φmm) 6.5、7×30 材質 鉄(クローム)
1個
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Uボルト、UボルトA型、UボルトC型のピッチに合わせたプレートです。
用途Uボルトとの組み立てに。 材質 ステンレス(SUS304)
1袋(2個)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。 材質 ステンレス(SUS430) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分 C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ 切板 仕上処理 B2 切断方法 シャーリング切断 切断公差 (-0、+1.0) 板厚公差 ±0.10 参考準拠JIS規格 G4305 SUS304 サービス分類 オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1枚
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分 C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ 切板 切断方法 シャーリング切断 切断公差 (-0、+1.0) 板厚公差 ±0.17 参考準拠JIS規格 G4305 SUS304 サービス分類 オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

表面がヘアライン仕上げの穴ナシ・のり付のステンレスプレートです。ヘアライン仕上げなので映り込みも防止できます。厚さが1mmで、配管穴などの目隠し時に強度が必要な場合に最適です。
材質 SUS304 板厚(mm) 1 粘着剤厚さ(mm) 0.7
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


生活用品の連結金属としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金属。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具 板厚(mm) 2.0 幅W(mm) 19 穴径(Φmm) 6.5 材質 ステンレス(SUS304) 穴ピッチ(mm) 25
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)