- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- ステンレスローラーのおすすめ人気ランキング
ステンレスローラーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新658件の「ステンレスローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単品ローラー軸付」、「ステンレス ガイドローラー」、「ローラーコンベア ステンレス」などの商品も取り扱っております。
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。38mmの軽荷重用のオールステンレスローラーで、耐水、耐薬品仕様です。
シャフト径(Φmm)
12
肉厚(mm)
1.0
ローラー径(Φmm)
38
用途フリーローラの交換用にて使用
材質
ステンレス
シャフト形状
Φ12パイプ
ローラ径(Φmm)
38
高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
タイプ
カーブコンベヤ
ベアリング
SUS304プレスベアリング
材質(ローラー部)
ステンレス
軸の形状
半月
カーブ内R(mm)
900
材質(ベアリング)
ステンレス
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
38.1×丸棒×8(SUS)
コンベヤ角度θ(°)
90
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
60×30×2
コンベア機高H(mm)
67
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。60.5mmの中荷重用のオールステンレスローラーで、耐水、耐薬品仕様です。
シャフト径(Φmm)
12
肉厚(mm)
1.5
ローラー径(Φmm)
60.5
SRSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途SRSコンベヤに組み込み可能なΦ57ステンレス製ローラ
シャフト径(Φmm)
パイプ(SUS304)12
材質(ローラー部)
SUS430J1L
ローラ径(Φmm)
57Xt1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
重量のあるステンレスを使用したローラーです。
主に床材の圧着・ジョイント時に適しています。
全長(mm)
179
ローラー径(Φmm)
35
ステンレスで錆びにくく、重量がある為、壁面にクロスをしっつかり貼る事が出来ます。
用途表面の傷みやすい壁紙におすすめです。
トラスコ品番
162-8385
高さ(mm)
185
質量(g)
340
ローラーサイズ(mm)
Φ35×40
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
幅広く圧着出来るワイドタイプのローラーです。
ベアリング入りでスムーズに作業可能です。
材質(ローラー部)
ステンレス鋼
ローラー寸法(Φ×L)mm
35×75
仕様
鋼ベアリング入り
幅(mm)
75
ローラー径(Φmm)
35
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ベアリング
SUS304プレスベアリング
材質(ローラー部)
ステンレス
軸の形状
半月
材質(ベアリング)
ステンレス
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
38×1.0×8(SUS)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
60×30×2
コンベア機高H(mm)
67
QSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途QSコンベヤに組み込み可能なΦ38.1ステンレス製ローラ
シャフト径(Φmm)
パイプ(SUS304)12
材質(ローラー部)
SUS430J1L相当
ローラ強度(kg)
40
ローラ径(Φmm)
38.1Xt1
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途フリーローラの交換用にて使用
材質
ステンレス
シャフト形状
Φ6丸鋼
ローラ径(Φmm)
20
高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ローラ間隔P(mm)
30
タイプ
カーブコンベヤ
ベアリング
SUS304プレスベアリング
材質(ローラー部)
ステンレス
軸の形状
半月
カーブ内R(mm)
900
材質(ベアリング)
ステンレス
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
19×丸棒×6(SUS)
コンベヤ角度θ(°)
90
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
60×30×2
コンベア機高H(mm)
61.5
MRU3812用替えローラ
材質(ローラー部)
ステンレス 研磨仕上
ローラ外径×肉厚(mm)
38×1.2
ローラー耐荷重(kg/本)
20
手に馴染みやすいプラスチックハンドルのローラーです。
材質(ローラー部)
ステンレス鋼
仕様
樹脂ベアリング入り
種別
ベアリング入
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品
補助カラー、ピン
材質
機械構造用炭素鋼管
シャフト
340×Φ12mm
ローラー幅(mm)
298
クロームメッキ仕上げで錆びにくい。
コルクタイル貼りや自転車パンク貼りなど多目的に使用可能です。
重量があるから、接着させるのにたたきながら使用できます。
用途クロスやカーペットなどの圧着に適しています。
ローラーサイズ(mm)
Φ40×40
幅(mm)
50
全長(mm)
180
質量(g)
480
仕上
クロームメッキ
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
KSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途KSコンベヤに組み込み可能なΦ25.4ステンレス製ローラ
シャフト径(Φmm)
パイプ(SUS304)8
材質(ローラー部)
SUS430J1L相当
ローラ径(Φmm)
25.4Xt1
RoHS指令(10物質対応)
対応
高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途多用途に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
樹脂カバーステンレスベアリングは水に強くなめらかな回転を実現。
シャフト部はステンレス使用で水や薬品に強く、丸洗いに対応。
ハンドル部は滑らず手になじむオリジナルフォルム。
樹脂ハンドルの素材には耐薬品性の高いポリプロピレンを採用、またハンドルは一体成型により木柄とは違い水分での木部侵食による軸部のガタつきがありません。
機械切断加工によるSUS304をローラー部に使用。フロア材のジョイント部圧着が可能です。
材質
ベアリング入
ローラ径(Φmm)
35
材質
SS
ベアリング
プレス
肉厚
1.4
軸
なし
ローラー径(Φmm)
57