ステンレス曲げ板のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
486件の「ステンレス曲げ板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス アングル」、「ステンレス ステー」、「ステンレス 板 1mm」などの商品も取り扱っております。
手で簡単に曲げることができる板です。 リブとリブの間に力がかかり、R状に曲げて円柱に取付けたり、角を付けて箱状のものに取付ける場合も従来の曲げ板に比べキレイに曲がります。
材質 ステンレスSUS430 穴径 4.2×6.8
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

棚や机等の家具の補強に最適。
材質 ステンレスSUS304 クローム 穴径(Φmm) 7
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スチール・アルミ・ステンレス板を直角に折り曲げれます。
本体質量(kg) 10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×50×635 曲げ幅(mm) 300 曲げ能力(厚さ)(mm) 【アルミ】2.5m、【スチール】1.5、【ステンレス】0.8
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
長さL(mm) 484 厚さt(mm) 1 幅W(mm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
479 税込527
当日出荷

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ 平板 粘着剤 なし 比重 約7.70 溶融点(℃) 1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

簡単に曲げることができるため様々な用途で使用可能です。
用途連結や補強として使用。
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス鋼(SUS 304)製でサビにくい。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。 材質 ステンレス鋼(SUS 304) 表面処理 ヘアーライン加工
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。 2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。 設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。 工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。 水平曲げに便利な5mm方眼線付。
1組ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴の位置以外でもキレイに曲がります。
用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる。 材質/仕上 ステンレス(SUS430)
1枚
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
寸法A(mm) 20 寸法B(mm) 20 厚さ(mm) 2 穴径(Φmm) 4 材質 ステンレス
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アンティーク調の装飾性の高い金物。リブがはいっているのでキレイに曲げられる。好みの長さでキレイに曲げ加工できる。穴の位置以外でもキレイに曲がる!
用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる 材質 幅(mm) 15 穴径(Φmm) 小判:6.8×4.2 ボルト(mm) 4
1本
308 税込339
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分 18Cr、8Ni 材質 ステンレス(SUS304) 形状 アングル タイプ アングル 切断方法 バンドソー切断 切断公差 -0~+3mm 製造方法 熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格 JISG4317 サービス分類 オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
厚さ(mm) 2 寸法C(mm) 37 穴径(Φmm) 3.6 材質 ステンレス
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。 質量(kg) 14 刃長(mm) 203 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×135×320 最大切断能力(mm) 幅/200 アズワン品番 64-5179-50 曲げ幅(mm) 最大/190 設置面積(幅W×奥行D)(mm) 229×127 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷


1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質/仕上 ステンレス(SUS304) 板厚(mm) 2.0 穴径(mm) Φ6.5、(長穴径)7×30
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八幡ねじJ型金具 黒
材質は鉄です。全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いの取付けにも同じビスが使用できます。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。 材質 表面処理 塗装
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチール・アルミ・ステンレス板を丸めてパイプ状に加工!
材質 スチール 最大使用寸法(mm) 【幅】300、【厚さ】アルミ2.5・スチール1・ステンレス1、【線径】5 本体質量(kg) 10.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 495×95×215
1台
35,980 税込39,578
当日出荷