- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- リーマ
- ステンレス用リーマーのおすすめ人気ランキング
ステンレス用リーマーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新527件の「ステンレス用リーマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ドリル リーマー」、「ステンレス用チューブリーマー」、「バーリングリーマ」などの商品も取り扱っております。
電動ドリルに取り付けて使います。保護カバー(透明)付です。
用途鋼管、ステンレス管の内面取りに。
適合
ステンレス・銅管用
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
材質
高速度鋼(HSS)
刃形
ストレート
材質
超硬K10
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃長が短いタイプ
ストレートシャンク
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
左ネジレ20°、食付き角45°
刃径公差
m5
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
20
40枚刃で耐久性に優れます。
内面取り、外面取りのどちらにも対応できます。
用途銅・鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック管の内面取り・外面取り。
仕様
銅・アルミ・ステン用40枚刃
MCO材を使用しています。
刃径公差
m5
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
パイプの内側のバリ取りや穴を大きくするのに便利です。
金属板の穴の修正、拡大に。
抜群の切れ味と耐久性。
アルミ板、薄鉄板などの穴の修正、拡大に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
電気ドリルやタップレンチで使用できます。
用途塩ビパイプ等の内面の面取りに使用します。
材質
SUJ-2
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工
材質
K03
刃形
右刃右ネジレ30°
表面処理
TiAlNコーティング
関連資料
(1.99MB)
回転させるだけで、内側・外側の面取りができます。
特殊工具鋼の刃を40枚装着で面取りします。
用途ステンレス・銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています。
仕様
銅・ステンレス用40枚刃
穴寸法管理に重要は発熱の少ないハイス工具の切れ味。
スチール加工では、発熱による切刃磨耗も少なく、超硬工具より良好にリーミング出来る場合があります。
仕上がり寸法、面粗度も抜群の仕上がりです。
ポジティブレーキの刃先が荒取りしますので、下穴曲がりの修正度も抜群です。
材質
特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理
被削材
スティール全般・SKD・ステンレス・耐熱鋼
充電ドリルに取り付ければ、電動リーマへ早変わり!!
用途各種管の精密バリ取りに
適合管径(Φmm)
8~35
色
黒×銀
質量(g)
236
アズワン品番
64-6748-26
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
付属品
切削オイル
材質
SKH-55(コバルトハイス)
被削材
鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)
シャンク径(Φmm)
10
表面処理
チタンコーティング
切刃形状
その他
使用範囲(mm)
外径:25~75(3/4"~2・1/2"インチ)、内径:40~75(1・1/4"~2・1/2"インチ)
使用環境
電動ドリルのドリルモード、14V以上、低~中速での使用推奨。
1個
¥11,880
税込¥13,068
当日出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
ストレート
刃径公差(mm)
0~+0.005
内面取り、外面取りが、安全で簡単にできます。
回転数(min-1[r.p.m])
4300
モーター
単相100V 入力240W シリースモータ
適合パイプ径(Φmm)
一般配管用ステンレス鋼管内径Φ14以上(13Su~)
質量(kg)
1.5
トラスコ品番
370-9434
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
ステンレス管から銅管まで、40枚刃によるスムーズな面取り、キレイな仕上り。
用途内径、外径両用の面取り。
ステンレス・銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管に最適。
本体材質:アルミニューム
刃部材質:SAE8660