- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 補修・シーリングテープ
- ステンレス補修用テープのおすすめ人気ランキング
ステンレス補修用テープのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新104件の「ステンレス補修用テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「補修テープ 金属」、「磁性 テープ」、「アルミテープ 塗装」などの商品も取り扱っております。
強い!きれい!サビにくい!
用途厨房や調理台など水廻りの補強、補修に。
屋外の防水、補修に。
基材厚さ(mm)
0.04
耐熱温度(℃)
80
粘着力(N/10mm)
14.0
引張強度(N/25mm)
392.5
引張強度(N/10mm)
157.0
粘着力(N/25mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
EA983XB用替バンド
エスコ品番
EA983XB-1
1個
¥5,090
税込¥5,599
当日出荷
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
仕様
剥離紙なし
トラスコ品番
367-9250
質量(g)
200
基材厚さ(mm)
0.125
粘着力(N/10mm)
13
引張強度(N/25mm)
127.5
引張強度(N/10mm)
51
粘着力(N/25mm)
32.5
特性
耐久性、耐候性
1巻
¥839
税込¥923
当日出荷
ステンレス箔は、強度・耐摩擦性に優れています。
低温から高温まで、広い範囲で使用できます。
用途ステンレスの目地シール、補修用。
仕様
切断にはカッターが必要
使用温度範囲
-10~130℃
基材厚さ(mm)
0.04
粘着力(N/10mm)
13.7
引張強度(N/25mm)
675
引張強度(N/10mm)
270
粘着力(N/25mm)
34.2
特性
高強度、耐摩擦性
再生材使用
使用
強度が2倍。
頑丈な厚手タイプ。
すぐれた耐水・耐候性。
屋外での使用に最適。
用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。
外壁のすき間シールに。
基材厚さ(mm)
0.08
引張強度(N/25mm)
122
引張強度(N/10mm)
49
粘着力(N/25mm)
24.7
耐候性・耐水性・保持力にすぐれています。
アルミの表面にポリエチレンフィルムをラミネート加工しており、アルミの劣化、変色をおさえ耐候性が数段アップしています。
用途屋根材・トタン板などの防水補修に
粘着力(N/10mm)
10.8
引張強度(N/25mm)
80.0
引張強度(N/10mm)
32
粘着力(N/25mm)
27.0
セパレータ
あり
剥離紙
あり
特性
耐候性、耐水性、防水
用途ステンレス製品の穴埋め等
色
(硬化後)グレー
硬化時間(時間)
1
完全硬化時間
24時間
適合
ステンレス用
エスコ品番
EA934WA-9A
材質
エポキシ樹脂+ステンレス充填剤
容量(g)
57
耐熱温度(℃)
-50~120(一時的:150)
指触乾燥時間(分)
10
引張強度(N/mm2)
3.9
使用可能時間(分間)
4(25g/20℃)
危険物の類別
非危険物
耐圧強度(N/mm2)
80
硬度(ショア D)
75
1個
¥2,650
税込¥2,915
当日出荷
軽くて切りやすい、細工がしやすい。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
粘着剤付きタイプ。
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫!
お台所、水周りのリフォームに!
家の補修などDIYの材料に!
タイプ
平板
粘着剤
アクリル系
耐久性に優れ、水・熱・汚れ、油にも強いステンレス製の保護シート。ハサミで切れるから長さ合わせが簡単です。
材質
ステンレス・アクリル系粘着剤
凹凸面や曲面にぴったりフィット。
高い強度があり貼りやすいアルミガラスクロステープです
用途空調ダクトのシールに。
保温筒、グラスウールの固定、シールに。
基材厚さ(mm)
0.02
耐熱温度(℃)
80
引張強度(N/25mm)
660
粘着力(N/25mm)
10.3
軽くて切りやすい、細工がしやすい
いつまでも美しく、さびない金属素材
粘着剤付きタイプ。
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫!
お台所、水周りのリフォームに!
家の補修などDIYの材料に!
タイプ
巻物
粘着剤
アクリル系
アルミの表面にポリエステルをラミネート・耐候性に優れています。粗面接着性・防水シール性に優れ長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面によくなじみます。
用途屋根材の継ぎ目の防水シールとして。波板・トタン板の防水補修に。
質量(g)
640
耐熱温度(℃)
60
粘着力(N/10mm)
10.8
引張強度(N/25mm)
160
引張強度(N/10mm)
64
粘着力(N/25mm)
27
剥離紙
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水、耐候性、粗面接着性、防水シール性、耐久性、柔軟性
特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
用途高温になる配管、ダクト用目地シール。
排気筒、自動車マフラーの補修。
高温個所の補強や補修に。
用途ポット式ストーブや湯沸器のダクトシール・補強に
エンジンルーム内など高温のかかる個所の補強・補修に
基材厚さ(mm)
0.04
耐熱温度(℃)
-50~250
引張強度(N/25mm)
150
粘着力(N/25mm)
12.0
特性
耐熱
耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。
アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
基材厚さ(mm)
0.1
耐熱温度(℃)
-30~130
粘着力(g/25mm)
3000
粘着力(N/25mm)
29.4
特性
耐火、防炎
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
切って、練って、埋めるだけ!
金属の補修・成型に。
カラーパウダーで着色。
塗る・打つ・切るの後加工も可能。
気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途金属に使用可能(特に熱膨張係数が類似している鉄、アルミニウム製品に適しています)
成分
エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート
耐熱温度(℃)
120
危険物の類別
非危険物
1個(40g)
¥689
税込¥758
当日出荷
アルミの約7倍の強度をもつステンレステープです。厚手で扱いやすく、カッターナイフやハサミで簡単に切れるため作業もはかどります。
寸法(mm)
50幅×5m×0.12
質量(g)
150
日本緑十字社品番
190145
1巻
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
軽くて切りやすい、細工がしやすい
いつまでも美しく、さびない金属素材
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫!
お台所、水周りのリフォームに!
家の補修などDIYの材料に!
タイプ
巻物
粘着剤
なし
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。
剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
20
粘着力(N/10mm)
12.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
1巻
¥669
税込¥736
当日出荷