- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- ストップバルブ 構造のおすすめ人気ランキング
ストップバルブ 構造のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新164件の「ストップバルブ 構造」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストップバルブ」、「ストップバルブ コンプレッサ」、「スリースバルブ」などの商品も取り扱っております。
仕様
パッキン付き・吊コマ式
材質(本体)
青銅
最高使用圧力(MPa)
0.75以下(常温の水)
接続
Rc
使用流体
水
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
ボールバルブ
種別
汎用バルブ
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC
使用温度範囲(℃)
-29~100(静流水)
最高使用圧力(MPa)
0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
CAC
使用流体
水、蒸気
最高許容圧力(MPa)
0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC
材質(ステム)
C3531
材質(ボディ)
CAC
材質(パッキン)
非石綿
クラス
100型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類
グローブバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC406(JIS規格品)
使用温度範囲(℃)
185以下
最高使用圧力(MPa)
1.4(120℃以下の清流水)、1.0(120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
材質(ステム)
Kメタル
材質(パッキン)
ノンアスベスト
クラス
10K
バルブ
玉形弁
仕様
パッキン付き・吊コマ式
材質(本体)
青銅
最高使用圧力(MPa)
0.75以下(常温の水)
接続
Rc
使用流体
水
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
ボールバルブ
ゲート弁
機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい
流体抵抗が少なく高粘度流体に適する
水撃作用を避けることができる
面間距離が短く大口径弁として適する。
種別
汎用バルブ
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅/C3771BE
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)
ノンアスベストパッキン
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、蒸気
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
C3771BE
材質(ステム)
Kメタル
材質(ボンネット)
C3771BE
クラス
125型
バルブ種類
ゲートバルブ
種別
汎用バルブ
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC
使用温度範囲(℃)
-29~120(静流水)
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)
ノンアスベストパッキン
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
グラスファイバー入PTFE
使用流体
水、蒸気
最高許容圧力(MPa)
1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
グラスファイバー入PTFE
材質(ステム)
C3531
材質(ハンドル)
アルミニウム合金ダイカスト
材質(ボディ)
CAC
材質(パッキン)
非石綿
クラス
125型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
材質(ジスクホルダ)
C3771
バルブ種類
グローブバルブ
蒸気・高温水ラインに好適
材質
ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき)
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
使用温度範囲(℃)
静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220
適合規格
JV4-2適合品
接続方式
ねじ込み形JIS B 0203
使用流体
飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)
(-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1
ハンドル形状
丸形
材質(グランド)
SUS403 or SUS420J2
材質(グランドパッキン)
膨張黒鉛パッキン
材質(ジスク)
SUS403
材質(ステム)
SUS420J2
材質(ネームプレート)
A1050P
材質(パッキンナット)
FCD-S
材質(ハンドル)
FCD450
材質(ボディ)
FCD-S
材質(ボンネット)
FCD-S
クラス
10K
バルブ種類
グローブバルブ
材質
SUS316(フェルール)
形状
ストレート
材質(本体)
SUS316
最高使用圧力(MPa)
19.81(150℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、21.77(100℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、25.50(-20℃~常温の水/油/ガス/化学薬品)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス、化学薬品
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ステム)
SUS630
材質(ハンドル)
ZDC
材質(パッキン)
PTFE
クラス
260K
バルブ種類
ニードルバルブ
材質
SUS316(フェルール)
形状
ストレート
材質(本体)
SUS316
最高使用圧力(MPa)
2.65(150℃以下)、2.94(100℃以下)、3.43(-20℃~常温)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス、化学薬品
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ステム)
SUS630
材質(ハンドル)
ZDC
材質(パッキン)
PTFE
クラス
30K
バルブ種類
ニードルバルブ
材質
ステンレス鋼製(SUS316)
使用温度範囲(℃)
80
呼び径(B)
1/4
最高使用圧力(MPa)
15.6
接続形式
ねじ込み式
使用流体
エアー、ガス
最高使用温度(℃)
80
バルブ種類
手動グローブタイプニードルバルブ
最低使用温度(℃)
-20
クリーン仕様
2級禁油(酸素禁油)
1個
¥99,980
税込¥109,978
32日以内出荷
適合
S513系、S540系、S570系、S670系、S710系、S730系、S770系、S790系ほか
材質
ゴム
質量(g)
7
内容
外径13Φmm×高さ4.5mm:1個、外径12.2Φmm×高さ4mm:2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×5×125(袋サイズ)
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1袋
¥338
税込¥372
当日出荷
材質
黄銅
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
1~80
寸法D(mm)
50
使用流体
上水道水・油・エアー
主な用途
空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
ニードルバルブ
種別
汎用バルブ
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC
使用温度範囲(℃)
-29~120(静流水)
材質(パッキング)
ノンアスベストパッキン
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、蒸気
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC
材質(ステム)
Kメタル
クラス
150型
バルブ種類
グローブバルブ
材質(本体)
青銅Bronze CC491K
使用温度範囲(℃)
170以下
最高使用圧力(MPa)
1.6
材質(パッキング)
Brass CW614N
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、蒸気
材質(ステム)
DZR Brass CW602N
材質(ハンドル)
Aluminium
材質(ボンネット)
Bronze CC491K
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
バルブ種類
グローブバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
-29~185
規格
JIS B 2011
接続方式
ねじ込み形
接続
Rc
使用流体
油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
ストップバルブ
材質
ステンレス鋼製(SUSF316)
使用温度範囲(℃)
150
最高使用圧力(MPa)
16.2
使用流体
水、エアー、ガス
最高使用温度(℃)
150
最低使用温度(℃)
-20
材質
S45C
温度範囲(℃)
~100
最高使用圧力(MPa)
21/-29℃~38℃
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅C3771BE
使用温度範囲(℃)
80
寸法H(mm)
51
最高使用圧力(MPa)
1.37(80℃以下の水/油/ガス)
寸法D(mm)
43
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
ハンドル形状
丸形
材質(Oリング)
NBR
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)
ZDC
クラス
10K
バルブ種類
ニードルバルブ
最高使用圧力(MPa)
70
ねじの種類
Rc
バルブ種類
流量制御弁
小型、軽量です。
コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続
Rc
使用流体
エアー他、ガス及び液体
ハンドル形状
丸形
材質(ハンドル)
ADC12
バルブ種類
ニードルバルブ