ストライナーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
100件の「ストライナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストレイナー」、「ワイヤーくせとり機」、「曲がり直し」などの商品も取り扱っております。
D32までの鉄筋を無段階で「押し」または「引き」で修正できます。 ハウジング部は360度回転自在。狭い現場や柱筋の内側部分などでも活躍します。 コンクリートの打設や柱芯墨出しの狂いから生じた鉄筋の曲がりを修正する”台直し”作業用の強力版です。
曲げ能力(鉄筋)(mm) SD345 D32以下 出力(t) 押修正・押曲げ11/引修正・引曲げ8.5 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 5 曲げR 25 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 650×265×200 付属品 工具セット ・油圧オイル・専用トライウォールケース 仕様 (曲げ可能径)SD345 D32以下 質量(kg) 26.0(3芯・5.0mコードを含む)
1台
289,800 税込318,780
5日以内出荷

D32までの鉄筋を無段階で修正できます。ハウジング部は360度回転自在で、狭い現場で柱筋の内部部分などでも活躍します。コンクリート打設や、柱芯墨だしの狂いから生じた鉄筋の曲がりを修正する台直し作業用の強力版です。押し、引き、台直しからアンカー曲げまで、D32まで簡単に修正できます。ハウジング部は360度回転自在です。
電源(V) AC100 セット内容 工具セット(レンチ・スパナ) 油圧オイル 専用ケース 曲げ角度範囲 90° 曲げ速度(90°曲げ)(秒) 12
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。 仕様 曲棒(ハンドル)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーツール油圧式パイプベンダー
厚肉ステン間に最適!。厚肉(JIS規格)のステンレス管・ガス管・水道管・電設管の曲げ加工(90°迄)。軽量・コンパクト・堅守。シンプルな構造で、作業現場への移動が簡単。パイプに適合したアタッチメント(ベンドシュー)の装着で、パイプを傷めず奇麗な曲げ河口仕上り。油圧シリンダー内蔵式のパイプベンダー(SPB-N)は電動油圧ポンプでも使用可能。
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新時代の工法が求める高強度鉄筋=SD490に完全対応。 油圧ポンプとワーク部が一体化した「台直し」ベンダーの新定番。 無段階の「押し曲げ」、「引き曲げ」による修正加工。 先端部が自在に旋回して使いやすい。
曲げ能力 SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D32 電圧(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 1330 曲げ角度範囲 0~90° 質量(kg) 25.4 付属品 ローラー(一式)、商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm3、六角棒レンチ(3・4・5・6・8)、スパナ(14×17、24) アーム長さ(mm) 225 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 670×302×219 高さ(mm) 押し曲げ約495、引き曲げ約185(床から鉄筋までの内寸) 仕様 曲げ速度/90度曲げ(D32)16秒・(D13)12秒、二重絶縁 種別 SD490対応モデル
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷

軽量、コンパクト化を実現した「台直し」ベンダー。 曲げ角度の無段階操作で 配筋ずみ主筋の修正をこなします。 現場での作業効率の大幅アップが可能です。
電圧(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 1330 付属品 ローラー(一式)、商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm3、接地アダプター、六角棒レンチ(4・5・6)、スパナ(17×19, 24) 質量(kg) 15.2 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 486×194×226 曲げ能力 SD345相当品:490N/mm2(50kgf/mm2)最大D25 曲げ角度範囲 0~90° 曲げ速度(90°曲げ)(秒) D25/押し曲げ: 8.0・引き曲げ: 7.0
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。 寸法(mm) 10~13 質量(g) 2620
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。 手動式ですので任意の圧力調節が可能です。 各種素材の圧縮試験等に適しています。
タイプ プレス機 最大ストローク(mm) 115
1台
121,000 税込133,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストローク(mm) 100 構成機器 ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式 出力(kN) 50 圧力計 AS100-100M
1セット
179,800 税込197,780
4日以内出荷

現場での曲げ加工がさらに容易に。 D16コードレス差し筋ベンダー。
モーター 直流マグネットモーター バッテリー容量(Ah) 6 バッテリー電圧(V) DC18 曲げ能力 鉄筋径D16(SD345相当品:490N/mm2) 曲げ角度範囲 0~90度 曲げ速度(90°曲げ)(秒) 約8.5
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

鉄筋を曲げる作業に最適です。鉄筋の曲げ加工が出来ます。
用途鉄筋の曲げ作業。 仕様 鉄筋用
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自分の畑に合わせて角度が自由自在。女性でも片手で軽々使える人力式パイプベンダー。 アーチ支柱、トンネル支柱、パイプハウスの補正加工など曲げ方いろいろ。自作で自由なパイプハウス設計が工夫できます。 簡単な部品交換で、外径の異なる4種類のパイプ曲げが可能。 本体にアングルがあり、据置時の安定性が良く、大量のパイプ曲げ作業でも負担の少ない設計。 ビニールハウス用品、パイプハウスの建て替えにご利用いただけるパイプベンダーです。
付属品 分度器、曲げ型用中板4種類(15.9mm、19.1mm、22.2mm、25.4mm用) 質量(kg) 25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1030×550×1350 曲げ可能肉厚(mm) 1.0~2.0(直径15.9)、1.0~1.6(直径19.1)、1.0~1.6(直径22.2)、1.0~1.2(直径25.4)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

曲げを3角度からアプローチでき、作業性UP!狭い場所での曲げ作業に。 曲げ作業の自由度が広がる!一度に大きく曲げることが可能!
用途鉄筋の曲げ作業に。 全長(mm) 740 質量(g) 1350
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

135度までの角度を無段階で自在に曲げられます。 D10鉄筋なら3本・D13鉄筋なら2本までの同時曲げが可能です。 配筋済みでも曲げられます。 質量15.0kgのハンディタイプで持ち運び楽々です。
曲げ能力(鉄筋)(mm) SD345 D16以 曲げ角度(鉄筋)(°) 0~135(自在) 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 2.5 曲げR 15 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 590×175×205 付属品 工具セット・油圧オイル・専用トライウォールケース 仕様 (曲げ速度)135度 8.0秒、(曲げ可能径)SD345 D16以下 曲げ速度(135°曲げ)(秒) 8 質量(kg) 15.0(2芯・2.5mコードを含む)
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

RIKEN(理研機器)ストレートナー
コイルロッドの先端部矯正、また各種ロッド材の曲げおよび矯正に使用します。
最高使用圧力(MPa) 70
1個
138,800 税込152,680
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SD390・D16までの鉄筋を「切断」「曲げ」加工可能です。 曲げ角度は無段階。最大180度曲げが可能です。 ハイパワーモーター搭載で、海外の高強度鉄筋にも対応可能です。 差し筋曲げも可能です。
曲げ能力(鉄筋)(mm) SD390 D16以下 曲げ角度(鉄筋)(°) 0~180(自在) 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 2.5 曲げR 31 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 645×170×220 付属品 工具セット・油圧オイル・専用スチールケース 仕様 (曲げ速度)180度曲げ5.5秒、(曲げ可能径)SD390 D16以下 曲げ速度(180°曲げ)(秒) 5.5 質量(kg) 18.0(2芯・2.5mコードを含む) アズワン品番 64-8481-70
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)
付属品 Vブロック
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量小型フックベンダー。 内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階曲げ加工ができます。 最大D16鉄筋を180度まで曲げ加工できます。 現場鉄筋加工の手順に合わせて手持ち作業が可能です。 スイッチ操作により、曲げ加工時には任意の角度で停止/前進を行えます。 曲げ角度は目盛によって視認できます。
曲げ能力 SD345相当品=490Nmm2(50kgf/mm2)最大D16 電圧(V) 単相100(50/60Hz) 電源コード(m) 5 消費電力(W) 450 曲げ速度(180°曲げ)(秒) 8 曲げ角度範囲 0~180° 質量(kg) 12.5 付属品 商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm3、接地アダプター、注油用ロックワイヤ、六角棒レンチ(1.5・2.5・3・4・5・6・8)、スパナ(17×19)、5m電源コード 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 530×178×110
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)