- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- エンジン関連
- ストレッチベルト工具のおすすめ人気ランキング
ストレッチベルト工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新106件の「ストレッチベルト工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vベルト工具」、「vベルト交換工具」、「ストレッチベルト」などの商品も取り扱っております。
軽自動車に多く採用されている2本掛けタイプのストレッチベルト取付専用工具です。
横向きエンジンの狭いスペースでも簡単にベルト装着ができます。
ベルトとプーリーを本製品で挟んでプーリを回すだけです。
用途軽~普通車横向きエンジン用
適合幅(mm)
プーリー淵:10以上
適合厚さ(mm)
プーリー:10~34以下
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
用途ストレッチベルト取り付けに
エスコ品番
EA604BF-11
寸法(mm)
直径32×46
質量(g)
40
適合車種
アメリカ車、日本車用
1個
¥4,520
税込¥4,972
当日出荷
多くのアクセサリドライブシステムで使用されるほとんどのストレッチベルトアプリケーションのためのコンビネーションの取り外しと取り付けツール。
ユニークな磁気面がプーリーの所定位置に工具を保持します。取り外しや取り付け時にベルトやプーリーの損傷を防ぐのに役立ちます。
プーリーの前面または背面にコンパクトなワンピース工具を使用できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
可変タイプの(SI-110)と作業スペースの狭い横向きエンジン用(SI-52)のセット商品です。
用途自動車用ストレッチベルト用工具
セット内容
SI-110、SI-52
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ベルト装着をスムーズに。
素材:赤色パーツはアルミ・シルバーパーツは鋳物となります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ストレッチベルト装着に必要です。
用途FORD VOLVO用
適合車種
FORD Fiesta / Focus / C-Max / Mondeo(ターボ車)・VOLVO C30 / S40 / V50(1.6)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
用途ベルトの装着に使用します。ストレッチベルト用
適合エンジン型式
M47T2・M47TU・M57T2・M57TU・N47・N57TU
純正品番
110330
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥29,900
税込¥32,890
5日以内出荷
軽自動車から普通車に採用されているストレッチベルトの装着工具です。
プーリーのベルト取付サイズに合わせてプレートを調整するので、多くの車種に対応します。
本体はプーリーを傷つけないようにアルミ材を使用。
横向きエンジンの狭いスペースでも使用できます。
用途自動車用ストレッチベルト用工具
適合径(Φmm)
プーリー:100~110
ベルト幅
適合:3PK~5PK
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
1台2役!ベルト交換必需品
マグネット式 汎用
用途マグネット式 汎用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
1本
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
新型ワゴンR S-えねちゃーじ仕様(型式:HM44S、エンジン型式RA06A)に使用されているドライブベルトの脱着専用工具です。
従来のボルト調整式から仕様変更となったため、この特殊工具がないとドライブベルトの交換作業が困難となっています。
狭いスペースのエンジンルームに対応した専用設計です。
付属品
スズキスペーシア、ハスラー専用のオプションスペーサー(SDT-4000N-3)
1セット
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
用途ベルトの取り付けが簡単!!
適合車種
N62・W17
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
空調機、給排水設備などのVベルト脱着が安全に簡単に行なえます
材質
本体:スチール
寸法(mm)
本体:192(71)(W)×50(D)×222~256(H)
1個
¥15,400
税込¥16,940
当日出荷
2017年2月以降発売のスズキ スペーシア(MK53S)、ワゴンR(MH55S)等、マイルドハイブリッド(R06A型エンジン+WA05A型ISG)搭載車のベルト交換作業時に、クランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセットです。作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能です。※ウォーターポンプドライブベルトの取外し、取付け作業には別売のスズキ特殊工具(ドライブベルトリムーバ 09991-07410、ドライブベルトインストーラNo.2 09991-07440、ドライブベルトインストーラNo.3 09991-07470)の3点が必要です。
適合
AE105-4
セット内容
超ロングストレートめがねレンチ:M160-19×21、テンショナーホールドピン:AE105-4(2本)、9.5sq.ドライブ:AE107-3A、9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
こじ棒の入らない所のベルト張りに。
メガネレンチ・ラチェットレンチで使用もOK。
ST-332Sはもっとプレート(なるほどクランクでもっと張りたい時の補助具)付。
自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に使用する専用補助工具です。このベルト引っ掛けツールを使用すれば1本式のドライブベルトの取付や取外しが簡単に行えるので作業時間の短縮が可能です。エンジンルームのVベルトやタイミングベルトの点検作業もできます。フックの形状が丸軸なのでベルト交換の際に新品ベルトを傷つけにくいです。
用途自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に
軸径(Φmm)
6.5
全長(mm)
690
高さ(mm)
25(先端)
グリップ径(Φmm)
30
軸間距離(mm)
20
1本
¥798
税込¥878
当日出荷