- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 消火器・消火用品
- ストレーナー管のおすすめ人気ランキング
ストレーナー管のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新194件の「ストレーナー管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂ストレーナー」、「ストレーナー メッシュ」、「塩ビ ストレーナ」などの商品も取り扱っております。
操法用に最適、ストレーナーの網目・穴口径を大きくし、吸水力を向上させました。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。
材質
樹脂製
ねじ規格
消防ネジ
口径
(呼び径)75A
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。
材質
樹脂製
ねじ規格
消防ネジ
材質
硬質塩化ビニル製
吸水時に石やゴミを吸い込みにくくする為に使用します。接続部は消防ネジになっています。
主材質
PE
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸水用のホース先端に取り付けてゴミの混入を防ぎます。(鉄板入り)
材質
プラスチック製
吸管ホース先端に取り付ける、樹脂製編み込み式ストレーナーです。吸管に取り付けしやすい布ひも付きです。
材質
樹脂製
タンク内装のサクションフィルタです。
ろ材はステンレス金網で圧力損失が低く、目詰まりした場合は洗浄することにより、反復使用ができて経済的です。
一般鉱物油のほかに難燃性作動油にもお使いになれます。
樹脂製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。
種類
動力式噴霧器パーツ
SUS製のストレーナー。吸水時に石やゴミを吸い込みにくくする為に使用します。接続部はガスネジになっています。
仕様
PFネジ
主材質
SUS
潅水ポンプ用のストレーナーです。
鉄ストレーナー、ステンレスパンチングアミ。
吸水用のホース先端に取り付けてゴミの混入を防ぎます。
材質
鉄製
操法用に最適、ストレーナーの網目・穴口径を大きくし、吸水力を向上させました。吸管ホース先端に取り付ける、樹脂製編み込み式ストレーナーです。吸管に取り付けしやすい布ひも付きです。
材質
樹脂製
サイズ
65・75A兼用
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
適合
Y形ストレーナ25A
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
給水管下部に取付けることで逆流を防ぎ、使用前の呼び水の頻度を緩和します。
用途734-031-32、734-043-32用逆止弁
材質(本体)
PVC
呼び
30
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
スクリーンフィルター用のステンレスメッシュ。25mm32mmどちらにも対応。
適合
AKY385
金属製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。
材質
金属
円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。
掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
寸法(mm)
(掛架台)三角形170
構成
三角掛架台、円筒ストレーナー
エンジンポンプ用吸入ストレーナーエンジンポンプ使用時に必須の異物混入防止機能機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途エンジンポンプ使用時の異物混入防止に