スナップリングプライヤーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
530件の「スナップリングプライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スナップリングプライヤー 穴用」、「スナップリングプライヤー軸用」、「止め輪外し」などの商品も取り扱っております。
ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に 種類 スナップリングプライヤ 全長(mm) 150 軸穴種別 軸・穴兼用 交換用ヘッド 45°、90°、180° 硬度HRC 58~61 使用範囲(Φmm) 10~50 質量(g) 110 爪先端径(Φmm) 1.4と1.2 熱処理 あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 穴用 硬度HRC 45 爪形状 直爪 材質 CRV
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 軸用 硬度HRC 45 爪形状 直爪 材質 CRV
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸用と穴用がセットになっていて、クローを取り替えることで幅広い作業に使用できます
用途スナップリングの脱着に 種類 セット品 全長(mm) 275 クロー形状 2.75Φmm径(穴用)、3Φmm径(軸用) 角度(°) 0、15、45、90 使用範囲(Φmm) 60~100(穴用)、30~85(軸用) 付属品 スナップリングプライヤー穴用×1、スナップリングプライヤー軸用×1、穴用クロー(15°・45°・90°)×2、軸用クロー(15°・45°・90°)×2、クロー取付用ネジ(M5×0.8)×6 材質 クロムモリブデン(クロー)
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷

握りやすさを追求したハンドル形状です。
種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 軸用 仕様 ばね付 材質/仕上 本体部:特殊炭素鋼(S58C)。先端部:クロムモリブデン(SCM435)
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 穴用 硬度HRC 45 爪形状 曲爪 材質 CRV
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 穴用 爪形状 直爪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
1丁
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 軸用 硬度HRC 45 爪形状 曲爪 材質 CRV
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用頻度の高い軸用・穴用スナップリングプライヤー4本セット。 ロールケースは耐久性に優れたポリエステル製です。調整できる便利なクイックロック付き。
種類 セット品
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。
種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 軸用 仕様 ビニールグリップ付、ばね付 爪形状 曲爪 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸用・穴用両方に対応するスナップリングプライヤー。
種類 スナップリングプライヤ 全長(mm) 150 軸穴種別 軸・穴兼用 適合スナップリング(mm) 10~50
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

穴の開いていないロックリング(C型リング)を脱着する専用工具です。 ミッションやトランスファーで使用されている引っ掛かりのないロックリング(C型リング)で使えます。 先端が滑り止め加工されているので安全に作業が可能です。握ると開く軸用です。
用途ロックリング(C型リング)の脱着に 全長(mm) 222 最大開口(mm) 24 先端長(mm) 6.8 使用範囲(mm) 3~28(開口部先端外幅) 先端幅(mm) 6.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

用途開・閉両用 セット内容 90°曲がり 全長:147,147,190,215mm 先端:Φ1.0,1.2,1.8,2.3mm フックツール 全長:134mm ピックツール 全長:134mmストレート 全長:152,152,196,235mm 先端:Φ1.0,1.2,1.8,2.3mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。 またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クローが長いロングタイプなので、狭く奥深い場所で威力を発揮します。
種類 スナップリングプライヤ 寸法L(mm) 220 軸穴種別 穴用 適合スナップリング(mm) 10~11 質量(g) 160 トラスコ品番 373-7799 クロー形状 1.2Φmm径
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 軸用 爪形状 直爪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸用穴兼用のスナップリングプライヤーです。 直爪の他に曲爪で45°と90°の替爪を付属していますので、爪の取り替えにより6種類の使い方ができます。又、使用範囲は軸用・穴用共3~20mmです。
適合 汎用 適合範囲(mm) 3~20(軸用・穴用共)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
1個ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本4役。精密スナップリングにはかかせません。 世界7ヶ国にPAT.を持ち、昭和57年度通産省選定のグッドデザイン商品です。 従来の常識を破った、世界でも類を見ない全く新しい感覚のスナップリングプライヤーです。軸用の直・曲、穴用の直・曲、4通りに使い分けできる巾広くご使用頂ける便利な特許工具です。
種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 軸・穴兼用 全長A(mm) 143 使用範囲(Φmm) 軸用:10~40。穴用:10~40 質量(g) 85 トラスコ品番 760-8748 寸法D(mm) 9 寸法B(mm) 80 寸法C(mm) 95 E(°) 65 サイズ(mm) 140 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷