- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 裁縫用資材
- スパンデックスのおすすめ人気ランキング
スパンデックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新602件の「スパンデックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強い 水糸」、「ライクラ」、「ショートニッカ」などの商品も取り扱っております。
従来のゴムシャーリングに比較して耐光性、耐薬品性にすぐれ、ドライクリーニングをしても変質しません。
用途洋裁のシャーリング(ギャザー、寄せたヒダ)用糸
仕様
3914788800
混率(%)
ナイロン60、スパンデックス40
関連資料
糸見本帳
スモッキングやラフリング等にお使いください。またニットの伸び止め、補強にもお使いいただけます。
材質
ゴム糸:天然ゴム、巻糸:ナイロン
伸長率(%)
300
太さ(mm)
1
5サイズ×2色 ポリウレタンを使用した、薄く軽いメッシュ組織のインベルです。主に袖や裾部分に使われています。また、シャーリング用のゴムとしても適しています。コールとはテープに入っているゴム糸の本数です。サイズ約16 mm。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)
15
長さ(m)
100
混率(%)
ナイロン65、ポリエステル25、ポリウレタン10
関連資料
色見本
工事現場の記録写真がハッキリ写る
工事の過程で高さ・水平・傾斜などを測り写真撮影をし記録を残すのに最適
丈夫なプラスチックボビン巻
用途細い水糸では写りにくい写真撮影に
長さ(m)
30
糸の太さ(mm)
約Φ3
材質
ゴム+ポリエステル糸
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ80×115
丸形状のゴムのシリーズで太さによって用途も色々です。
材質
ゴム、レーヨン
直径(Φmm)
1.5
伸長率(%)
250
伸縮性に優れた天然ゴムの「ゴムミシン糸」。(ソフトゴムミシン糸に比べ糸が太いので、水平ガマ仕様のミシンでは、テンションの調整が必要となります。)
長さ(m)
20
材質
ナイロン・天然ゴム
収縮率
3
高機能素材として注目を浴びているデュポン社のアラミド繊維ケブラーを素材とした、ハイテク時代のミシン糸です。
ケブラー自身が持つ超高強力、低伸度、難燃性、耐熱性、電気絶縁性を持っています。
色番
黄ナリ
材質
ケブラー
再生紙使用マーク
適合
スペクトラ繊維にスパンデックス(ポリウレタン)、ナイロンなどを混ぜ合わせた素材。手のひらと指先にコーティングが施され物品を持ちやすい。通気性が良い上に、汗を吸収しないので衛生面に優れています。
用途ガラス加工、金属加工、医療現場刃物を使用した食品加工など
材質(すべり止め)
ポリウレタンコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
極薄0.2mm
通勤、立ち仕事、オフィスワークなどでだるい脚をこっそりサポート。
キックバック性をキープし、耐久性に優れた「ロイカ(R)SF」を採用する事で極薄タイプの段階着圧を実現、
スーツやスリムパンツ、レギンスなどと合わせてもアウターに響きません。
通勤、立ち仕事、オフィスワークなどで頑張る脚をこっそりサポートします。
「ロイカ(R)SF」は、加工時の熱により糸同士が離れにくくなる熱合着性能(注)に優れたスパンデックスです。
生地のランやカールを軽減して縫製時の工程性を高めるばかりでなく、
生地カット面のホツレを抑制し、生地の品位や製品耐久性の向上に大きく貢献します。
注)熱合着性能とは、加工工程で与えられる熱(ex.ヒートセット・染色)により、
スパンデックスが食い込むような形に変形して、離れにくくなること。
【アウターに響きにくい極薄生地】
ストッキングやスリムパンツを重ね履きしてもOK。
ポケットに入れて持ち運びもラクラク。
左右兼用
男女兼用
日本製
材質
ナイロン、ポリウレタン
スパンデックス糸の優れた弾性力により、適度な圧迫力が得られます。
厚手で伸縮性に優れ、あらゆる部位にフィットします。
材質
ポリウレタン、ポリエステル
長さ(m)
4.5(伸長時)
包帯種類
弾性包帯
フリーサイズ、男女兼用。
伸縮性があり、湿気を逃がし暖かいインナー手袋。
サイズ
フリー
全長(cm)
約22
仕様
男女混合
エスコ品番
EA915GF-100
混率(%)
アクリル:85、スパンデックス:15
1個
¥725
税込¥798
当日出荷
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)
0.5
材質
汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度
60(タイプA)
耐熱温度(℃)
100
厚さ公差(mm)
±0.15
耐油性(%)
120
耐寒温度(℃)
-40
綿100%で肌触りがよく、吸湿性に優れています。
独自の強撚加工を施した綿糸が優れた弾力性を発揮します。
長さ(m)
4.5(伸長時)
包帯種類
弾力包帯
優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。耐摩耗性に優れているため、耐久性があります。手にフィットするよう人間工学的にデザインされているため、小型の鋭い部品を扱う際に手の保護と作業の精度を両立します。手のひらの部分が軽く、快適な作業が可能です。
用途自動車産業、機械及び機器の扱い、金属加工など。
厚さ(mm)
1.26
規格
EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠
材質(すべり止め)
ポリウレタン
コーティング
掌部
材質(繊維部)
HPPE、ナイロン、スパンデックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
EN388規格
EN388:2016
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。
対候性もすぐれており、屋外での作業にもご使用できます。
手の平にポリウレタンをコーティングしているので、すべり止め効果があります。
洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。
13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業、農業や園芸などの屋外作業など。
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)
0.5
材質
シリコン 硬度50
色
乳白色
タイプ
ゴムシート
耐熱性
225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16
JIS規格
GFH5350
比重
1.2
耐熱温度(℃)
-30~+150
引張強度(MPa)
7.9
硬さ(デュロメータA)
48
切断時伸(%)
310
圧縮永久ひずみ(%)
12 (175℃×22h)
耐油性(%)
35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)
対応
足を細く見せるスリムタイプ設計。
生地にスパンデックスを採用のストレッチ素材。ひざ部分を2重補強。
キルト模様ステッチで独特なデザイン感。蚊取り線香吊るし用ベルトループを採用(背面1か所)。
材質
綿97%、ポリウレタン3%
伸縮性・耐久性を兼ね備えた新素材「スパンデックス生地」を採用。
従来の腰袋大よりも更にワイドサイズ。ハトメが4か所。
型崩れしにくく使いやすいです。
質量(g)
210
深さ(mm)
215
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×130×260