- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- スパークキラーのおすすめ人気ランキング
スパークキラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新73件の「スパークキラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパークキラー 岡谷」、「スパークコントローラー」、「サージキラー」などの商品も取り扱っております。
商用100Vライン用汎用タイプで、シーケンス回路、小型誘導負荷に適しており、 小型で外装はUL-94フレームクラスV-O品を
用い、耐溶剤性です。 安全性も高く、電気用品取締法に準拠いたします。各種自動化機器、事務用機器に適します。
用途直流モーター用等、主として電動工具向けのノイズ対策用。
定格電圧(V)
AC150
使用温度範囲(℃)
-40~+85
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
16
寸法d(mm)
0.6±.5
寸法F(mm)
14.5
寸法D(mm)
-
寸法T(mm)
7
寸法W(mm)
16
絶縁抵抗(MΩ)
端子間:10000 min。端子・外装間:100000 min(500VDC)
安全規格
-
最大印加電圧(V)
700
抵抗値
120Ω±30%(1/4W)
クラス
-
UL、CSA、VDE(ENEC)を250VACとして取得した小型シリーズ。
小型モーター、リレー、スイッチ等の接点クリックの防止、吸収、 接点保護や機器内での干渉防止用として交直流回路に使用で
きます。 外装はUL-94フレームクラスV-O品を用い、耐溶剤性です。 安全性も高く全世界対応規格を取得しており、OA機器、
オーディオ機器に適します。
用途欧米向けの自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護
重畳パルス電圧(V)
700.max.
繰返し周波数(Hz)
120(60) max.
パルス幅×周波数
3(0.8)max.
使用温度範囲(℃)
-40~+100
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
17
寸法d(mm)
-
定格電圧(V)
AC250
寸法F(mm)
17.5
寸法D(mm)
-
試験電圧
端子間:1250VAC(50/60Hz) 2~5sec。端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec
寸法T(mm)
8
寸法W(mm)
20
絶縁抵抗(MΩ)
端子間:15000 min。端子・外装間:100000 min(100VDC)
安全規格
UL規格(UL-1414)、CSA規格(C22.2 No.1)、EN/IEC規格(IEC60384-14 Ⅱ EN132400)
最大印加電圧(V)
700
抵抗値
120Ω±30%(1/2W)
クラス
X2
250VAC用の汎用タイプで、 形状がチューブラ形で取付けの簡易化が図られています。事務機器,自動化機器,制御機器等各種の機種のAC入力ラインに使用できます。
用途民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。
重畳パルス電圧(V)
700max.
繰返し周波数(Hz)
360max.
使用温度範囲(℃)
-40~+85
寸法H(mm)
-
寸法d(mm)
-
定格電圧(V)
AC250
寸法F(mm)
-
試験電圧
端子間:625VAC(50/60Hz) 60sec。端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec
寸法T(mm)
-
寸法W(mm)
-
絶縁抵抗(MΩ)
端子間:10000 min。端子・外装間:100000 min(500VDC)
安全規格
-
最大印加電圧(V)
800
クラス
-
仕様
UL、CSA、VDE.スパークキラーREシリーズ.全世界対応の安全規格取得高周波特性の良い、ポリプロピレンフィルムを採用自動化機器、事務機器等の雑音防止および接点保護
長さ(mm)
16
寸法(mm)
16×6×13.5
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
6
電圧(V)
AC275
抵抗(Ω)
120
動作温度(℃)
-40
素子数
1
抵抗値許容差(%)
±30
容量許容差(%)
【静電】±20
静電容量(nF)
10
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
1セット(100個)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。
電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。
種類
関連商品
仕様
AC250V(120Ω、0.1μF)
種別
EP(ソケット・抵抗・その他)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
種類
関連商品
定格使用電流(A)
AC250
切り離し機構内蔵/SPD機能表示付き。
コンパクトで省スペース化が可能。
安心な雷サージ耐力。
用途配電盤、制御盤。
NC施盤、溶接機などの各種工作機械。
一般産業用機器等の電源回路をサージから保護。
電圧(V)
250
使用電圧(V)
275
寿命
(サージ電流)1000A 500回
動作開始電圧(V)
540±10%
公称放電電流(8/20μs)(kA)
2.5
最大放電電流(8/20μs)(kA)
5
電圧防護レベル(V)
1500
放電開始電圧(V)
800±20%
種類
関連商品
仕様
CR付
主要海外規格を250VAC定格で取得した小型シリーズ。
全世界すべての地域向けに搭載可能。
アメリカ、カナダをはじめヨーロッパ各国の規格を取得した製品です。 輸出用機器をはじめ国内でのパワーライン用としても使用
できます。 いずれも外装はUL-94フレームクラスV-O品を用いた耐溶剤性です。
用途全世界対応の自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護。
定格電圧(V)
AC250
仕様
【重畳パルス条件(最大)】。尖頭値:800V.max.。パルス幅:50msec.max.。繰返し周波数:120Hz max.。パルス幅×周波数:0.45max
使用温度範囲(℃)
-40~+100
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
17.5
寸法d(mm)
0.8±0.07
寸法F(mm)
20
寸法D(mm)
-
試験電圧
端子間:1250VAC(50/60Hz) 60sec。端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec
寸法T(mm)
8.5
寸法W(mm)
23.5
絶縁抵抗(MΩ)
端子間:15000 min(500VDC)。端子・外装間:100000 min(500VDC)
静電容量
0.1μF±20%
安全規格
UL規格(UL-1414)、CSA規格(C22.2 No.1)、EN/IEC規格(IEC60384-14 Ⅱ EN132400)
最大印加電圧(V)
1200
抵抗値
120Ω±30%(1/2W)
クラス
X2
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
型式
外付けサージ吸収器
種類
オプションユニット
取付方式
トップオン
取付け方法
トップオン
自動車の電子回路を保護。
12V/24兼用 バッテリープロテクター。
仕様
最高パルス/30A
質量(g)
410
入力電圧(V)
12~24
コード長さ(mm)
200
測定時間(秒)
10~12
耐電圧(V)
(最大)24~37.8
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
仕様
●シリーズ : XEB●実装タイプ : フランジマウント●寸法 : 19×8.5×25mm●高さ : 25mm●長さ : 19mm●動作温度 Max : +85℃●これらのデバイスは、主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所では 使用しないでください 。. XE / XEBシリーズ. 抵抗器とコンデンサを直列に接続した接点サプレッサで、接点寿命を向上 スイッチやリレーの接点に接続し、無効負荷の切り替え時に発生する干渉を抑制 自己修復構造と自己消火型ケースを採用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
素子タイプなので、省スペースでの設置が可能。
静電容量
3pF以下(1MHz)