スパークプラグプライヤーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
108件の「スパークプラグプライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラグコード外し」、「プラグ 外し 工具」、「センターキャップ 外し」などの商品も取り扱っております。
スパークプラグのプラグキャップを取り外す際に使用する特殊工具です。 プラグキャップが固着して抜けない場合等で力を入れる必要がある際に有れば非常に便利な工具です。 先端はディッピング加工されているのでプラグを傷つけにくく、且つしっかりと挟んで外すことが可能です。
用途スパークプラグのプラグキャップの取り外しに 全長(mm) 250
1個
999 税込1,099
当日出荷

先端はプラスチックコーティングされておりケーブルが傷つくのを防ぎ、安全にスパークプラグケーブルの取り外しができます
全長(mm) 253 質量(g) 168 アズワン品番 64-2215-64
1個
1,860 税込2,046
翌日出荷

1個
6,130 税込6,743
翌日出荷

用途セラミックプラグコード用 全長(mm) 215 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

全長(mm) 264 適合車種 VW・AUDI 16L 2.0L エンジン用。AEG・AVH・AZG・BBW・BDC・BEV・BGD RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

爪がプラスチックコートされており、傷をつけにくい。
用途スパークプラグケーブルの取り外しに。 全長(mm) 255 全幅(mm) 105 全高(mm) 29 幅(mm) 先端部外径:22、先端部内径:15 高さ(mm) 先端部外径:23.5、先端部内径:10.8 最大開き(mm) 41 質量(g) 211
1丁
1,998 税込2,198
翌日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

シングルタイプ・ダブルタイプのカプラーに対応! カプラー外しに!特にスピードメーター裏の配線カプラーの脱着に便利です。
全長(mm) 190 トラスコ品番 323-0317 質量(g) 190
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷

ナットキャップ交換時の必需品。手を汚すことなく簡単にナットキャップを取り外す事が出来ます。 大型車~中型車迄の幅広いナットキャップに対応致します。
用途外装パーツ 適合サイズ(mm) 33~41
1本
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TB用のナットキャップを傷つけることなくすばやく脱着できます。 樹脂製ナットカバーにも使用可能です。
長さ(mm) 280 質量(g) 400
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

外しにくいコネクタのロック解徐と引き抜きに。
全長(mm) 215 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

33~41mmナットカバーのサイズに対応。リアの深い位置にあるナットカバーにも届くロング設計。ナットカバーを挟むヘッド部とグリップ部には滑りにくい素材を採用し、ナットカバーをスムーズに脱着
用途外装パーツ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バキュームホース・ヒーターホース・燃料ホースなどを確実につかんで外せます
全長(mm) 250・220 使用範囲(mm) 7~19 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2本)
7,888 税込8,677
当日出荷

角度が5段階で調整できるため、簡単にスパークプラグキャップを取り外せます。 先端は特別な形状のクッション付きで、滑りにくく傷もつけにくくなっています。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

用途グロープラグの取り外しに使用します。 適合車種 BENZ・BMW・VW・AUDI・etc RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

用途プラグコードの取り外しに使用します。 寸法(mm) 17(オープンエンド部)、16(メガネ部) 全長(mm) 310 適合車種 V6エンジン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。 プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。 T型ハンドルなので回転がスムーズです。
全長(mm) 230
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します 全長(mm) 180
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)