- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- テレビ受信用機器
- スピーカー 切替 器のおすすめ人気ランキング
スピーカー 切替 器のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新327件の「スピーカー 切替 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビデオ エンコーダ」、「スピーカー セレクタ」、「同軸 リレー」などの商品も取り扱っております。
赤・白・黄のAV端子を搭載した古い機器を使用できる、AVセレクター。
4入力1出力に対応した、RCA端子専用のAVセレクター。
ビデオデッキや旧世代のゲーム機など、古い機器からの出力に最適。
最大4台の入力機器を接続可能。
切り替えしやすい前面プッシュスイッチ式。
セット内容
本体・取扱説明書兼保証書
色
ブラック
質量(g)
約231
出力
RCA(メス、映像、音声L/R)×1
電源
不要
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約135×100×41
入力
RCA(メス、映像、音声L/R)×4
保証期間
ご購入日より6か月間
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ビデオやテレビゲーム機など3台の機器の入力切換が可能
スペースをとらないコンパクト設計
プラグの抜き差しがしやすい扇形
質量(g)
約103
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30.5×165×75(最大値)
入力端子
3系統(映像・音声L/R)
出力端子
1系統(映像・音声L/R)
1個
¥1,232
税込¥1,355
当日出荷
映像の分割表示の他、1映像毎にローテーション表示が可能です。
個別にタイトル付与、画像調整、画像ミラー処理が可能です。
付属品
ACアダプター電源、リモコン(電池付)
電源
DC12V/1A(ACアダプター使用)
動作温度(℃)
-10~50
ディスプレイコネクタの1番ピンから15番ピンまで全ての信号線を全回路でストレートに切替える手動切替のディスプレイ切替器です。
切替時はディスプレイケーブルをストレートに延長しただけの状態になるので相性問題がほぼ発生しません。
ワイドディスプレイにも対応します。
全回路切替え、ストレート全結線仕様なのでパソコンの種類を選びません。
対応製品
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ。※ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種。
材質
スチール
質量(g)
443
切替方式
2:1又は1:2
出力
ディスプレイ・テレビ・プロジェクター。※ミニD-sub(HD)15pinコネクタのVGA入力を持つ機種
本体寸法(mm)
W153×D115×H60.5
保存温度(℃)
‐20~60℃
インターフェース
ミニD-sub(HD)15pinメス×3
湿度範囲
0~80%(結露なきこと)
動作温度
5~40℃
解像度
制限なし 。※パソコン-ディスプレイ機器の直接接続で表示できる解像度であれば全て対応
アズワン品番
64-0858-07
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様
ジェンダー = メス。コンタクト数 = 4。ボディ向き = ストレート。取り付けタイプ = パネルマウント。端子方法 = クイックコネクト。色 = 黒。定格電流 = 3A。。クイックコネクト端子. ラウドスピーカーのリード線の終端処理用に元々開発された端子で、機器間のすばやい接続が必要な用途で多く使用されています。スプリング式レバーレバーでワイヤを簡単に端子に挿入でき、レバーを放すとしっかり固定され、確実な接続が得られます。. 特長と利点. ; はんだタグ終端 ; 定格電流: 3 A ; 定格温度: 0 → 85 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥690
税込¥759
当日出荷
DVDレコーダーやDVDプレーヤーなどからAV信号を4分配します。
分配数
4
仕様
RCAピンジャックはすべて24金メッキ
質量(g)
1200
電源(V)
AC100
消費電力(W)
5
入力/出力
【映像】入力1系統、出力4系統、RCAピンジャック、75Ω(1Vp-p)。【音声】入力1系統(20kΩ)、出力4系統(1kΩ)、RCAピンジャック(2.2Vp-p)ステレオ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
47×170×190
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
カメラ4台分の映像ケーブルをLANケーブル1本にまとめることができます。
送信用と受信用の2台1組。
電源不要。
寸法(mm)
103(W)×29(H)×70(D)
質量(g)
約130
端子
(映像入出力)4ch BNC、(映像伝送)RJ-45(LANケーブル使用)
伝送距離(m)
最大300
1セット
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
RCA信号を2系統に分岐します。
用途電装パーツ
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。
定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード
直流DC用コード
小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力した映像を最大7分配して出力。アンプ内蔵により、入力した映像をほとんどレベルダウンさせることなく出力させることが可能です。また、映像入力端子・映像出力端子ともにRCAピン端子を採用することにより、ほとんどの再生機器・モニターをピン端子ケーブルを使用してダイレクトに接続することが可能です。映像出力端子それぞれ1系統に対して1つの映像レベル調整ボリュームを装備していますので、接続するモニターの個々にあわせた最適な映像レベルの調整が可能です。
セット内容
本体×1台、マイナスドライバー、エレクトロタップ、両面テープ、ネジ
寸法(mm)
150×80×20
定格電圧(V)
DC12
入力
(映像)NTSC
出力レベル
(映像)50%~150%
1セット
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ディスプレイコネクタの1番ピンから15番ピンまで全ての信号線を全回路でストレートに切替える手動切替のディスプレイ切替器です。
切替時はディスプレイケーブルをストレートに延長しただけの状態になるので相性問題がほぼ発生しません。
ワイドディスプレイにも対応します。
全回路切替え、ストレート全結線仕様なのでパソコンの種類を選びません。
仕様
(切替内容)3:1または1:3
材質
スチール
質量(g)
474
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ。(ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種)
インターフェース
ミニD-sub(HD)15pinメス×4
本体サイズ(mm)
153×115×60.5
アズワン品番
64-0858-08
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
対応解像度
制限なし(パソコン-ディスプレイ機器の直接接続で表示できる解像度であれば全て対応 )
映像出力
ディスプレイ・テレビ・プロジェクター。(ミニD-sub(HD)15pinコネクタのVGA入力を持つ機種)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷