スピーカーターミナルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
124件の「スピーカーターミナル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スピーカーターミナル 端子」、「ターミナル」、「プッシュターミナル」などの商品も取り扱っております。

仕様 ジェンダー = メス。コンタクト数 = 4。ボディ向き = ストレート。取り付けタイプ = パネルマウント。端子方法 = クイックコネクト。色 = 黒。定格電流 = 3A。。クイックコネクト端子. ラウドスピーカーのリード線の終端処理用に元々開発された端子で、機器間のすばやい接続が必要な用途で多く使用されています。スプリング式レバーレバーでワイヤを簡単に端子に挿入でき、レバーを放すとしっかり固定され、確実な接続が得られます。. 特長と利点. ; はんだタグ終端 ; 定格電流: 3 A ; 定格温度: 0 → 85 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
690 税込759
当日出荷

1個
427 税込470
翌々日出荷

バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
定格電流(A) 10 レッド・ブラック セット内容 赤黒各1個ずつ 質量(g) 18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×60×10
1セット
683 税込751
当日出荷


仕様 ジェンダー = メス。コンタクト数 = 2。ボディ向き = ストレート。取り付けタイプ = パネルマウント。端子方法 = クイックコネクト。色 = 黒。定格電流 = 3A。。クイックコネクト端子. ラウドスピーカーのリード線の終端処理用に元々開発された端子で、機器間のすばやい接続が必要な用途で多く使用されています。スプリング式レバーレバーでワイヤを簡単に端子に挿入でき、レバーを放すとしっかり固定され、確実な接続が得られます。. 特長と利点. ; はんだタグ終端 ; 定格電流: 3 A ; 定格温度: 0 → 85 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
510 税込561
当日出荷

Panasonic(パナソニック)スピーカターミナル
適合電線 表面側:銅より線0.5mm2~2mm2相当、裏面側:1.25mm2~2mm2相当 結線方式 器具表面側:巻締端子式、器具裏面側:押締端子式
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V) AC125 定格電流(A) 10 適合規格 RoHS対応 材質(絶縁体) ナイロン6 絶縁抵抗(MΩ) DC500V,100MΩ以上 ナット二面幅(mm) 10 パネル取付方式 ナット締め付け ナット締付トルク(N・m) 0.6以下 耐電圧(V/min) AC1000
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端に4Φバナナジャック付。真鍮削り出しの金メッキパネル取付用スピーカーターミナル。ラグ端子も付いています。
仕様 ●4Φバナナジャック付●パネル取付径:約Φ6.5mm●取付板厚:約1mm●ラグ端子付●金メッキ仕様●色:赤●最大径:Φ15mm●全長:32.8mm(ラグ端子含む)●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番 65-8297-18
1個
669 税込736
10日以内出荷

1個
425 税込468
翌日出荷

車両側のスピーカーコネクターをそのまま活かし、純正ハーネスを加工することなく市販スピーカーを接続できる。ツィーターの接続にも便利な配線分岐加工。
用途純正配線を切断せずにスピーカーの交換ができる。 ケーブル AV0.75sq
1セット(2本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電流(A) 10 適合規格 RoHS対応 絶縁抵抗(MΩ) DC500V,100MΩ以上 ナット二面幅(mm) 7.0 パネル取付方式 ナット締め付け ナット締付トルク(N・m) 0.8以下 耐電圧(V/min) AC1000
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


。先端に4Φバナナジャック付。真鍮削り出しの金メッキパネル取付用スピーカーターミナル。ラグ端子も付いています。
仕様 ●4Φバナナジャック付●パネル取付径:約Φ6.5mm●取付板厚:約1mm●ラグ端子付●金メッキ仕様●色:黒●最大径:Φ15mm●全長:32.8mm(ラグ端子含む)●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番 65-8297-19
1個
669 税込736
10日以内出荷

配線しやすい音質重視のスタンダードスピーカーケーブルです。
付属品 クワ形端子 4セット/ファーストン(大)端子・スリーブ 2セット/ファーストン(小)端子・スリーブ 2セット 仕様 OFC99.996% 0.75SQ(AWG18)外径3Φ×2、透明シース 赤/青ラインセット、耐寒・耐熱シース材、ギボシ端子加工済、クワ形・ファーストン端子セット RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 スクリューレス 仕様 各極4本挿入可 定格電圧(V) 500 定格電流(A) 32
1箱(10個)
特価
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。レバー操作のワンタッチターミナル。スピーカー端子などに使用できる、ドライバーなどを使用せずにレバー操作だけで接続ができる4極のワンタッチターミナルです。
仕様 ●ピン数:4ピン●コネクタの形態:ワンタッチターミナル●パネル取付方式:ねじ止め●ラグ:無●差込孔:〇●ツマミ取り外し:×●本体色:黒●外形:70mm×25mm×33mm●取付ねじピッチ:58.5mm アズワン品番 67-0398-97
1個
328 税込361
当日出荷

レバー操作のワンタッチターミナル。スピーカー端子などに使用できる、ドライバーなどを使用せずにレバー操作だけで接続ができる2極のワンタッチターミナルです。
仕様 ●コネクタ形態:ワンタッチターミナル●極数:2極●パネル取付方式:ねじ止め●外形:55mm×24mm×33mm●本体色:黒●取付ねじピッチ:45mm アズワン品番 67-0398-96
1個
258 税込284
当日出荷

ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質 導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング) ステンレス鋼 材質(ハウジング) 耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格 特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(10個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上) 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)