- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- ミシン・裁断機用部品/補修用品
- スピードコントロール スイッチのおすすめ人気ランキング
スピードコントロール スイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新241件の「スピードコントロール スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動シャッター用モーター」、「ジャガーミシン 部品」、「スピードコントローラー 100v」などの商品も取り扱っております。
足でスピードの調整ができ、大変使いやす大型フットペダルです。エコグランデ用です。
セット内容
スピードコントロール・フットペダルGRF60
寸法(mm)
110×170×60
質量(g)
530
コード長さ(m)
1.8
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
YDKモーター用のコントローラーです。
速度を車のアクセルのように自由に換えることができます。
適合
(モーター)YM-40・YM-43・YM-43W
質量(g)
300
規格
適用電動機入力120W・100V
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
使用周囲湿度
85%RH以下
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
家庭用ミシンのポータブル改造用モーターに使われたり 最近ではロックミシンにも使われているモーターです。
このモーターは電源をつなぐだけで簡単に使えますので 小型旋盤や釣糸の巻取り装置 切削用具 と幅広く使われています。
質量(g)
(モーター)820、(コントローラー)300
出力(W)
38
最高回転数(min-1[r.p.m])
7000/7500(無負荷状態)
電流(A)
1
電圧(V)
100(50/60Hz)
回転方向
反時計回り
定格入力(W)
90
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
YDKモーター用のコントローラーです。
速度を車のアクセルのように自由に換えることができます。
差し込み形状が合えば各メーカーの汎用コントローラーとして使うことができます。
適合
(モーター)YM-61・YM-61R
質量(g)
340
規格
適用電動機出力60W・100V
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。
電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具(カーボンブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」)に使用可能。
先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。
電流(A)
15
電圧(V)
100
連続使用時間(分)
30
ヒューズ
ガラス管ヒューズ
最大負荷(W)
1500
回転数(%)
0~70
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
足踏み職業用ミシンに取り付けるモーターです。
YM43モーターより強力なモーターです。
ミシン以外の用途でも電源をつなぐだけで簡単に使えますので 小型旋盤や釣糸の巻取り装置 切削用具 と幅広く使われています。
質量(g)
(モーター)860、(コントローラー)300
出力(W)
60
最高回転数(min-1[r.p.m])
7000/6500(無負荷状態)
電流(A)
1.25
電圧(V)
100(50/60Hz)
回転方向
反時計回り
定格入力(W)
120
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途ハンディーセルファー用別売フットスイッチ
適合機種
E25-0615、E55-0619A
1セット
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
適合機種
ポリシャーSP18VB
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等
仕様
後ヒンジ形
材質
ABS樹脂
形式
機器用ミニ形
動作力
10N(1.0kgf)
OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般
仕様
後ヒンジ形
材質
アルミダイカスト
形式
一般基本形
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガー)
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
セット内容
モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類
スピードコントロールモーター
周波数(Hz)
50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)
60
コンデンサの種類
内蔵
電動工具の回転速度を制御することができる。
便利な機能を備えた高機能タイプのスピードコントローラーです。
電気ドリル・電動丸鋸・ディスクサンダー・ルーターなど、様々な電動工具(カーボンブラシ付モーター)にご使用いただけます。
トルクを維持したまま制御できるので、先端工具の寿命を延ばすのにも役立ち、硬い木材や大径の穴あけ作業にも安心で便利です。
減音効果も得られるので、電動工具の騒音が気になる場所でも便利です。
電流(A)
15
電圧(V)
100
回転数
0~80% 直結時は100%
ヒューズ
ブレーカー
最大負荷(W)
1500
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
オールマイティリューターAM3用フットコントローラー。
適合機種
AM3
質量(g)
220
コード長さ(m)
1.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×170×65
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
JIS準拠品です。
仕様
炭素系
種別
1軸単連形
直径(Φmm)
16.8±0.5
使用温度範囲(℃)
-10~+85
定格電力(W)
0.1(40℃)、0(85℃)
耐電圧
AC500V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
シャフト形状
溝形
最大使用電圧(V)
DC200または定格電力のいずれか小さい方
抵抗値
(残留)3Ω以下
接触抵抗(Ω)
(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
回転トルク(mN・m[gfcm])
2~20[20.4~357]
特性
(抵抗変化)直線形
半田付け性
235℃、5sec
回転角度(°)
(電気的)220±10。(機械的)260±10
抵抗値許容差(%)
±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
300[3.06]
抵抗体
炭素皮膜
抵抗変化特性
直線形
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
新設計の速度制御回路を搭載して、速度変動率を改善。
低騒音設計のヘリカルギヤを採用。GNギヤヘッドを直結できます。
耐油性のキャブタイヤコードでFAに最適。サーマルプロテクターを内蔵して、安全性を重視。
[プラグコードタイプ]コンセント(AC100V)にプラグを接続するだけで使用OK、モーター後部に電源スイッチと速度設定器、コントローラーには回転方向切り替えスイッチがついているので、回転方向を簡単に切り替え可能。
[ターミナルボックスタイプ]配電盤から電源を取るときや正逆転操作を外部のスイッチ、リレーで行うときに。
種類
スピードコントロールモーター
モーター取付角寸法(mm)
80
シャフト形状
歯切シャフト
時間定格
連続