- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- バイク用メーター
- スピードメーター補正のおすすめ人気ランキング
スピードメーター補正のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「スピードメーター補正」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車速パルス 変換」、「車速パルス発生器」、「バイク スピードメーター 取り付け」などの商品も取り扱っております。
フロントホイールの回転からスピードパルスを拾うスピードセンサーKITです。
スピードメーター使用時、ミッションASSYの交換により、ノーマルスピードセンサーの使用ができない場合に必要です。また、タイヤサイズの変更によるパルス微調整にも対応。
※付属のパルス変換ユニットは速度パルス変換ユニット(762-1432100)との互換性はありません。
○デフォルト設定:
タイヤ外周長:1500mm
検出ポイント:4
※社外品のディスクローターボルトによってはボルト頭の出量が変わり、センサーが反応しない場合があります。その場合はセンサーの位置調整、またはボルトの変更が必要になります。
グロム
JC61全車種
主な適合車種
GROM 2013-2015年式:キタコ社製5速クロスミッション装着車
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
Φ60電気式スピードメーターを採用したズーマー専用スピードメーターキットです。
速度検知パルスを任意に設定できますので、タイヤサイズの変更にも対応しています。
ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!。防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!。。デュアル表示のトリップメーターと最高速記憶機能、時。計表示(12h)機能を装備。オドメーター&トリップメー。ター12切り替え表示可能。消費電流:約20mA(待機時:0.1mA以下)。表示レンジ:0~399km/h(0~250MPH)。オドメーター:0~999,999km(mile)。トリップメーター:0~99,999.9km(mile)。 デュアル表示(TRIP1,TRIP2を切り替え表示)。表示更新切り替え(0.16秒/0.5秒)。最高速記憶機能。時計(12h 表示)(誤差:±115秒/ 月)。共通仕様。寸法:60×40mm、厚み17.5mm。動作電圧:DC9~16V。防水性能:IPX6相当。液晶:白色LEDバックライト
厚さ(mm)
17.5
寸法(mm)
60×40
消費電流(mA)
約20(待機時:0.1mA以下)
動作電圧
DC9~16V
防水性
IPX6相当
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
電気式のスピードメーターです。車種によりパルス変換が必要な場合があります。
手元スイッチでODOメーターとトリップメーター1・2の表示切替が可能です。
ハーレー車 95-03Yモデルにはパルス変換不要です。
表示
MAX240km/h
色
黒文字盤
主な適合車種
汎用 ※HARLEY車(95-03)モデルにはパルス変換不要。
バッテリーに繋ぐだけの超簡単取付タイプ
用途発生するパルス波でバッテリー内部のサルフェーションを除去し電気系の潜在能力を引き出します
適合
12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)
定格作動電圧(V)
13.2以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
純度(%)
銅線:99.9
動作停止電圧
12.6V以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×32×97
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
入力信号
電圧パルスまたはON~OFFパルス
RoHS指令(10物質対応)
対応
代表車種
ZX600RBF
主な適合純正品番
21176-0045
主な適合車種(カワサキ)
ZX600RBF
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
1MHz低歪率オシレーター。10Hz~1MHzのワイドな周波数レンジ(5レンジ)。0.02%以下(500Hz~20kHz)歪率の正弧波。10dBステップの減衰器(0~-50dB)内蔵
用途学校での実験、電子回路の確認、ホビー関連
ディストリビュータ入力を電圧出力に変換します(入出力間絶縁)。
ディストリビュータへ電源供給するため、外部に電源が不要です。
ベースへの着脱が容易に可能です。
タイプ
ディストリビュータ
点数
1点(1チャンネル)
1個
特価
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
計装システムやプラント等のメンテナンス、検査・試験時においてループチェックを行うために使用。
現場伝送器の代わりに模擬信号を受信側でシュミレーション可能。
小形・軽量でポケットに入るハンディーサイズ。
機能を使用対象、作業内容に必要な4/12/20mAを用意。
信号方式は2線式/4線式に対応。
仕様
使用形態/据置用スタンド、ストラップ取付穴
付属品
テストリード(1.2m)、単3乾電池(2本)
穴径(Φmm)
モニタ端子/Φ2
電圧(V)
4線式モード/(出力端子間最大)DC21.5±0.5
出力
モニタ/出力電流を直接測定
接続
Φ2のテストプラグ
連続使用時間(時間)
約7(負荷抵抗値750Ω、12mA出力、新品アルカリ単2乾電池)
材質(ハウジング)
ABS樹脂
出力範囲
共通/(VR)アナログ調整ボリュームにてDC0~24mAを出力設定可能
LED色
赤色(POWERスイッチON時点灯)
負荷抵抗
4線式モード/(許容)750Ω
モニター出力
共通/モニタ切換スイッチがM側のときにモニタ可能
最大入力電圧
2線式モード/公称DC24V(DC28V以下)
動作切換スイッチ
2線式/4線式切替スイッチにて2線式と4線式を切換可能
固定出力
共通/(固定値)VR出力切換スイッチにて4、12、20mAの固定出力を設定可能
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
仕様
結線部位:ベースソケットのM3.5セムスネジ部(締付トルク0.8N・m)
質量(g)
約200
取付方式
DINレール取付または壁面取付
外形寸法(mm)
105(H)×25.6(W)×136.5(D)
構造
薄形プラグイン(本体部とソケット部で構成)
ケース色
アイボリー色
材質(ケース)
耐熱性ABS樹脂(UL94V-0)
使用温湿度範囲
-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)
入力周波数(Hz)
100k(MAX)
絶縁抵抗
100MΩ以上(DC500V)(入力-第1出力-第2出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力波形
正弦波または矩形波(DUTY25~75%)
耐電圧(V/min)
AC2000(入力-第1出力-第2出力-電源各端子間相互)
CE-対応品
なし
計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。密着取付可能。
アプリケーション例・・・
パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁
テレメータシステムと入力用機器間の絶縁
多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用
計器間の回り込み防止用
仕様
●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)
質量(g)
約200g
取付方式
壁またはDINレール取付
使用温度範囲(℃)
-5~55
消費電力(W)
直流電源:約3
電源電圧
変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲
構造
薄形プラグイン
精度
基準:±0.1%
接続方式
M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
29.5×124×88.5
入力信号
4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
材質(ハウジング)
難燃性黒色樹脂
出力範囲
約-10~120%(1~5V DC時)
応答時間(秒)
0.5以下(0→90%)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上/500V DC
入力仕様
電流入力:入力端子取付用の抵抗器(0.5W)が付属します。
温度特性
係数:±0.015%/℃
最大消費電力(VA)
交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6
特性
計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)、密着取付可能
ゼロ調整範囲
-5~5%(前面から調整可)
耐電圧(V/min)
入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000AC
材質(端子ねじ)
鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス
使用周囲湿度(%RH)
30~90(結露しないこと)