スプリングクッション式フリーベアのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
110件の「スプリングクッション式フリーベア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプリングローラー」、「ボールキャスター 重量用」、「バネ 戸車」などの商品も取り扱っております。
内部スプリングによりプレインベアに集中荷重がかからなくなり、簡単かつスピーディーに治具・金型交換・位置決めに威力を発揮します。 重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。 作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。
仕様 上下兼用 材質 (ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415 カバー SUM タイプ スプリングクッション式 フランジタイプ(上向き・下向き兼用) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械のベッドに穴加工をし、埋め込んで使用するスプリング作動式のフリーベア単体のタイプです。 金型の底面が凹凸になっている場合は底面に鉄板(3.2mm以上)を敷いてご使用ください。
仕様 下向用
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレスのクッションピン穴や機械のベッドに穴加工し埋め込んで使用。 ワークの搬送・位置決め後、ワークをクランプする事によりボール部分を沈めてワークを固定する事が可能。
仕様 上向き用 材質 メインボール:スチール タイプ HSタイプ
1個
6,198 税込6,818
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレス成形品スプリングクッションタイプのプレインベア。 内部のスプリング収縮により、ワークのボール接触面のレベルが出ていない場合や、偏荷重に対して荷重を均等に受けることが可能です。 プレス成形タイプのため、切削加工品よりコストも抑えられます。
仕様 上向き専用 材質 (大ボール)STEEL、(小ボール)STEEL、(ボール受け)SPCC、(カバー)SPCC タイプ スチール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金型搬入後、プレインベアの上で前後左右に移動させて位置決めをします。 上型をラムに取り付け、下型をクランプするとプレインベアはクランプ力により沈み、下型とボルスターは密着します。
仕様 上向き専用 材質 (ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415 カバー SUM RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械のベッドに穴加工をし、埋め込んで使用するスプリング作動式のフリーベア単体のタイプです。 金型の底面が凹凸になっている場合は底面に鉄板(3.2mm以上)を敷いてご使用ください。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様 上下兼用 材質 (ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415 カバー SUM タイプ ボルトタイプ(上向き・下向き兼用) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内蔵のスプリングによって搬送物の形状による偏荷重に対し、均等に荷重を受けることが可能です。
1個
特価
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下向き。
材質/仕上 メインボール:スチール(SUJ2)、ボディー:スチール(SUJ2)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面付のボールキャスターです。
材質(本体) 鋼(SPCC) 仕上 (本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨き RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

埋込のボールキャスターです。
材質(本体) 質量(g) 11 材質(ボール) 仕上 (本体)光沢クロメート処理、(ボール)素地磨き 耐荷重N(kgf) 78.4[8] 耐荷重(N) 78.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
当日出荷

従来のボールトランスファは構造上、内部にゴミが入りやすく一度入ると抜けにくいため、水中(海水、泥水など)、油、粉塵などのある過酷な使用環境を不得意としていました。 ゴミ排出タイプは特殊球面(PAT.P)の利点を活かし、小ボールの受部やボールカバー部に穴加工(スリット)を施し内部に入り込んだゴミや水などを排出します。
仕様 下向き専用 材質 (ボール)SUJ2、(ボール受け)SUM415 カバー SUM タイプ ボルトタイプ(下向き用) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(4個)
28,980 税込31,878
当日出荷

仕様 上向用 トラスコ品番 501-4140 材質 本体スチール、ボール樹脂 材質/仕上 オールスチール 許容荷重(kg) 30 質量(g) 84
1個
779 税込857
当日出荷

重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。 重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。 重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。 重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。 作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。 作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様 上向用 材質 スチール製
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。 キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 材質 (本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100% ロック なし 取付可能対象 プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
1パック(4個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
3日以内出荷

仕様 上向用 トラスコ品番 501-4158 材質 [メインボール]ステンレス(SUS304)、[ボディー]ステンレス(SUS304) 許容荷重(kg) 30 質量(g) 144 タイプ 上向用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷