スプリング固定のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,455件の「スプリング固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固定バネ」、「ばね」、「バネねじ」などの商品も取り扱っております。
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤 ねじの呼び M3 材質(本体) ステンレス鋼(SUS304) 材質(取付部) ステンレス鋼(SUS304) 取付部 おねじ 質量(g) 7 種類 丸形 表面仕上げ 本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 寸法M M3 タキゲンコード 3156
1個
539 税込593
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)風切りダック用スプリング36mmΦ
人気アクセサリーの「風切りダック」を車内で固定して楽しめるオプションパーツ。バネの効果で愉快に演出。固定用両面テープ付き。風切りダック以外にも、ちょっとしたお気に入りの小物を飾ることも可能です
用途アクセサリーパーツ 付属品 両面テープ付き台座×2 材質 台座:スチール/クロームメッキ、スプリング:ステンレス 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 36×43
1個
599 税込659
4日以内出荷


JET INOUE(ジェットイノウエ)風切りダック用スプリング25mmΦ
人気アクセサリーの「風切りダック」を車内で固定して楽しめるオプションパーツ。バネの効果で愉快に演出。固定用両面テープ付き。風切りダック以外にも、ちょっとしたお気に入りの小物を飾ることも可能です
用途アクセサリーパーツ 付属品 両面テープ付き台座×2 材質 台座:スチール/クロームメッキ、スプリング:ステンレス 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 25×35
1個
499 税込549
4日以内出荷

仕様 ●アクセサリタイプ:留めばね●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247、TO-264 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様 「取付簡単ばね」内蔵なのでワンタッチで仮止めが出来ます。取付簡単ばねとズレ落ち防止ばねの二重ばね構造。取り付け簡単なのにしっかり固定できます。 材質 パイプ:鉄、エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品:ABS、合成ゴム 金具類:鉄、メッキ 寸法(mm) 720/1100(W)×70(D)×110(H)mm 質量(kg) 0.5 耐荷重(kg) 40/70 太さ(mm) 太い部分:34 細い部分:29.6
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷


用途アオリの固定に 適合 2~4t車 材質 SS400 表面処理 三価ユニクロメッキ 適合品番 68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションSEPS・SEPR スプリング突き出しピン
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しの他、簡易的な衝撃吸収にもご利用頂けます。 先端形状はフラットタイプ及びラウンドタイプがあり、ステンレス製品も取り揃えておりますのでご利用用途が広がります。
1個
1,116 税込1,228
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様 先端フラットタイプ エスコ品番 EA949RM-46 材質 本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304 寸法D(mm) 9 寸法B(mm) 7.6 寸法C(mm) 44 寸法K(mm) 8 寸法A M8
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

本体・ピンがスチール製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。 材質(本体) スチール 耐熱温度(℃) 250 材質(センターピン) スチール、焼入れ
1個
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
639 税込703
3日以内出荷

1袋(6個)
1,010 税込1,111
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)PLP ロングストロークプランジャー
用途オイルブレーカー、ノックアウト、ポジショナなどの用途に 仕様 ゆるみ止めあり 材質 (六角穴付き止めねじ)SWCH12/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(本体) S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(スプリング) SWPB 材質(ゆるみ止め) ナイロンロック
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤 ねじの呼び M5 材質(本体) ステンレス鋼(SUS304) 材質(取付部) ステンレス鋼(SUS304) 取付部 おねじ 質量(g) 13 種類 丸形 表面仕上げ 本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 タキゲンコード 3192
1個
662 税込728
当日出荷

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様 先端ラウンドタイプ エスコ品番 EA949RM-53 材質 本体・ピン・スプリング:SUS304 寸法D(mm) 13 寸法B(mm) 12.3 寸法C(mm) 67 寸法K(mm) 12 寸法A M12
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

CHAMPION CORPORATION(チャンピオン工業)バックショットピンBSP
材質 SCM415 硬度 58~60HRC RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,798 税込5,278
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています。
材質 ステンレス 形状 ねじ式スピードナットU形 ねじの種類 ナット
1パック(20個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

使用温度(℃) max80 min-20 材質(フランジ) 亜鉛ダイキャストZDC・三価クロメート 材質(ノブ) 艶消し黒色ナイロン樹脂PA6 材質(ピン) 鋼材S45C 材質(バネ) バネ鋼SWPB
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)