スプレー 保温のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
163件の「スプレー 保温」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペットボトル温め」、「弁当 保温器」、「ディッシュウォーマー」などの商品も取り扱っております。
お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
材質 スチール 電源(V) 100 50/60Hz 安全装置 115℃温度ヒューズ 仕様 (基準弁当箱)160×118×H40
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 セット内容 本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg) 7.5 容量(L) 約25 電源(V) AC100(50/60Hz)、DC12 消費電力(W) (AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43 コード長さ(m) (AC)約1.4、(DC)約1.9 冷却方式 ペルチェ式 温度調節範囲(℃) 5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約345×430×485 運転音(dB) 保冷:最大46.5、保温:最大48.0 庫内寸法(mm) 約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度 0.6W/cm2 リード線長さ(mm) 300 定格電圧(V) AC100 耐電圧 1500V/1分間 使用温度(℃) 常用温度:200℃、最高温度:250℃ 容量公差 ±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ) 100MΩ以上/DC500V
1個
特価
4,640 税込5,104
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

高さ21.5cmまでの500mlペットボトルが4本収納できる保冷保温庫です。 コンパクトなので持ち運びやすく、デスクワークのお供にしたり、洗面所に置いて化粧品やシートマスクを冷やしたりと、様々な場所でお使いいただけます。 静音モード搭載で、ベットサイドに置いても動作音が気になりにくく、快適にお使いいただけます。
付属品 トレイ×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1 質量(kg) 約2.8(製品のみ) ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz)、DC12 定格消費電力(W) AC100V:55、DC12V:42(3.5A)(周囲温度30℃:強冷) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約235×305×300 電源コード(m) AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード 温度 標準:7℃±3℃(周囲温度25℃) 冷却方式 電子冷却方式 保冷温度 強冷:5℃±3℃(周囲温度25℃) 保温温度 60℃±6℃(周囲温度20℃) 騒音レベル(dB(A)) 強冷:27以下/標準:24以下/保温:20以下、測定条件:暗騒音レベル16以下 庫内容量(L) 5.5
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

お料理をできたての状態でおいしく保存します。 間口を広く、奥行きを浅くした薄型。 庫内ボックスに抗菌性、耐久性に優れたステンレスを採用。 扉・フロント部は樹脂を使用しているのでサビの心配がありません。 横扉タイプ。
材質 樹脂及びカラー鋼板 電源(V) 100 50/60Hz 温度制御 バイメタル式サーモスタット 安全装置 温度ヒューズ 付属品 ドレーン受け×1 温度調節範囲(℃) 標準温度70~80
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番 1-001-01 付属品 棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質 (棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム 質量(kg) 4.5(棚板込み) 材質(本体) 透明PMMA(アクリル) 間口(mm) 258×458 棚板間隔(mm) 底1段50、他30、最小棚板間隔20 棚板耐荷重(kg) 2kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×345×525 材質(ゴム足) 天然ゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×275×485 棚板寸法(mm) 257×270×4t 総耐荷重(kg) 100
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 消費電力(W) AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62 容量(L) 約24 ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×375×460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 庫内:約240×230×360 質量(kg) 8 コード長さ(m) AC約1.5、DC約1.8 運転音(dB) 保冷:約42-44、保温:約42-44B 冷却方式 ペルチェ式 設定温度(℃) マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) セット内容 本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書) 電源(V) AC100 50/60Hz DC12 温度調節範囲(℃) -9~60
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます(周囲温度25℃の場合)。 車内アクセサリーソケットから給電が可能(専用DC電源コード付属)。 「保冷保温 切替スイッチ」でオールシーズン使用可能。 2Lのペットボトルが縦に収容できます。 仕切りのアレンジが可能です。 ドアポケットが大小それぞれ1個ずつ付いています。 ご自宅のリビングやアウトドアに。 スキンケアやサプリメントの保管に
付属品 専用ACアダプター(×1)、専用DC電源コード(×1)、庫内トレイ(×2)、ドアポケット・小(×1)、ドアポケット・大(×1)、保証書付取扱説明書 使用温度範囲(℃) 5~40 外形寸法(mm) (約)幅265×高さ380×奥行338 電源(V) AC100、DC12 消費電力(W) 40 コード長さ(m) ACアダプター:約1.5、DC電源コード:約2.8 本体質量(kg) 約4.7(※ACアダプター含まず) 冷却方式 ペルチェ素子電子冷却方式 保冷温度 目安:5℃±3℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。 保温温度 目安:55℃±5℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。 庫内寸法(mm) (約)幅203×高さ317×奥行205 庫内容量(L) 約13
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。 厚さ(mm) 1.5 構造 ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護 連続使用温度(℃) 200 最高使用温度(℃) 250 発熱体 ニッケル-クロム系金属発熱体 リード線長さ(mm) 300 リード線 シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニッセイ弁当温蔵庫お弁当をできたての状態でおいしく保温する温蔵庫。棚網付電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:220W温度調節:固定サーモスタット庫内温度:65℃~75℃安全装置:マイクロテンプ (10A 113℃)庫内寸法:376×350×H350庫内容量:46L棚板(網):2質 量:14.3kg
容量(L) 46 消費電力(W) 220 材質 質量(kg) 14.3 電源(V) 100 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 465×440×488 庫内寸法(mm) 376×350×350 TKG品番 9-0844-0301 TKG品番(2017) 6-0750-0301
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

高さ21.5cmまでの500mlペットボトルなら12本、350ml缶なら26本収納できる、大容量の保冷保温庫です。 20Lのひろびろ庫内で、飲み物はもちろん、お菓子や食料品などの収納庫としても使用可能。 ペルチェ式の電子冷却方式を採用した静音設計で、快適にお使いいただけます。 オフィスでのサブ使いにもおすすめ。
付属品 棚板×1、AC電源コード×1 質量(kg) 約8.0(製品のみ) ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz)、DC12 定格消費電力(W) AC100V:55、DC12V:45(3.7A)(周囲温度30℃:保冷5℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約350×400×465 電源コード(m) AC:2.0、DC:3.0 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード 冷却方式 電子冷却方式 保冷温度 5~15℃±3℃(周囲温度25℃) 保温温度 55℃±6℃(周囲温度20℃) 騒音レベル(dB(A)) 保冷5:20以下、測定条件:暗騒音レベル18以下 庫内容量(L) 20
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

電子サーモの採用により、庫内温度の安定感がアップ。 用途に合わせて庫内温度の設定をHIGH/LOWの2段階に切り替えて使用できます。
消費電力(W) 570 質量(kg) 12 電源 AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×410×450 収納量 38L(おしぼり約198本) 庫内寸法(mm) 360×316.5×345 庫内温度(℃) (LOW)70、(HIGH)80 松吉医科器械コード 20-3657-00
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。 発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。 発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。 電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。 そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。 平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。 温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。 厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。 注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
厚さ(mm) 1(端子部除く) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 許容差 (電力)±10% 絶縁耐圧 (150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分 リード線長さ(mm) 200±20
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

電気ペットウォーマー PWシリーズペットボトル350mlサイズが全段で加温できます。 蛍光灯:無し・温度制御:各段独立自動方式・安全装置:過熱防止機能。
材質 HIPS樹脂・ポリカーボ樹脂・ボンデ鋼板・アルミ・ガラス 電源(V) 単相100
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フードキャビおいしさを運ぶサポートをしたい 温度設定2段切換機能L(65℃)・H(75℃) 電子サーモの採用により、庫内温度の安定性が一層アップ! 基準弁当箱167×120×H45です。
TKG品番 9-0843-0801 消費電力(W) 570 電源(V) 単相100(50/60Hz) 材質 樹脂及びカラー鋼板 質量(kg) 12 容量(L) 38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×410×450 安全装置 温度ヒューズ 温度調節 電子制御式 棚板寸法(mm) (網):3 庫内寸法(mm) 360×316.5×H345 庫内温度(℃) 65・75
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

おしぼり約25~45本用 スイッチ切替で温冷自在 LED温度表示付 前開きタイプ
間口W×奥行D×高さH(mm) 310×360×250 品番 CHC-8F(eco) TKG品番 9-0848-0101
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

置き場所を選ばない、コンパクトなウォーマー。おしぼりなら約50本、フェイスタオルなら約10本収納出来ます。
消費電力(W) 130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 外:35×28×26、内:27×20×14 庫内容量(L) 7.5
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィット。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲 -70~260℃ 定格電圧(V) 120 耐電圧 1500V/1分間または1800V/1秒間 抵抗エレメント ニッケルクロム合金(80/20NiCr) 材質(シース) グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート 構造 シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。 リ一ド線 PTFE被覆ニッケル電線 寸法公差(面方向) 100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm 容量公差 ±10%(ただし100W以下は±15%) 絶縁抵抗(MΩ) 1000(DC500V) リード線長さ(mm) 300
1個
7,340 税込8,074
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高さ21.5cmまでの500mlペットボトルなら10本、高さ34cmまでのワインボトルなら4本収納できる保冷保温庫です。 開けずに中身が確認可能な透明窓付。 キャスター&大型ハンドルで、持ち運びにもぴったり。 クルマのシガレット(アクセサリー)ソケットに付属のコードを接続すれば、レジャーやアウトドアでもお使いいただけます。
付属品 棚板×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1 質量(kg) 約6.1(製品のみ) ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz)、DC12 定格消費電力(W) AC100V:60、DC12V:45(3.75A)(周囲温度30℃:保冷3) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約280×340×525 電源コード(m) AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード 冷却方式 電子冷却方式 保冷温度 保冷1:15℃±5℃/保冷2:5℃±5℃/保冷3:3℃±3℃(周囲温度25℃) 保温温度 60℃±6℃(周囲温度20℃) 騒音レベル(dB(A)) 保冷3:46以下/保冷1:27以下、測定条件:暗騒音レベル18以下 庫内容量(L) 13.0
1個
24,980 税込27,478
当日出荷