- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- スプレー 式 接着 剤のおすすめ人気ランキング
スプレー 式 接着 剤のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新141件の「スプレー 式 接着 剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車 天井 接着剤」、「スプレー 接着 剤 透明」、「G17 スプレー」などの商品も取り扱っております。
ガス抜きキャップ採用
強力型、屋外OK、粗面OK、スプレー幅3段階調節可
用途金属・ウレタンフォーム・ガラス繊維の接着。敷物の固定に。段ボール箱の封かん。
種別
Z-3
改正建築基準法(JIS対応)
F★★★★
成分
SBR系溶剤形
トラスコ品番
399-0869
タイプ
強力型
主な用途
金属、木、硬質プラスチック、ウレタンフォーム、ガラスマット、ダンボール、裏革
1本(430mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
しっかり貼れる接着タイプ。紙やフィルムなどを、シワやソリがなくきれいに貼れるスプレー式接着剤です。スプレー式ですので広い面積でも均一に塗布できます。版下の貼り込みやカタログの切り貼り作業、ポスターの貼り付けなど多目的にお使いいただけます。強力接着
用途広い面積の紙や布・発泡スチロールなどの接着
成分
LPG(ノンフロン)
材質
合成ゴム、ノルマルヘキサン
粘着タイプ
強粘着
速乾接着スプレーのり
接着力が強力で、しっかり貼ることができ、厚い物や表面に凹凸があるものでも接着が可能です。
非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。
フロンガスは使用していません。強力接着
用途厚いもの、凹凸な表面。
粘着タイプ
強粘着
成分
基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)。主溶剤:ノルマルペンタン、アセトン、トルエン。噴射剤:ジメチルエーテル
トラスコ品番
216-9312
使用方法
使用方法。1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、30秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 。接着面からの距離を変えることにより、スプレー幅を調節することができます。また、噴射チップの白い部分をまわすと上下方向にもスプレーできます。
色
乳白色
貼合せ可能時間
(片面)30秒~1分。(両面)30秒~5分
はく離強度(N/m)
2200
塗布面積(m2)
約4
吹出しパターン
荒い帯状
1本(430mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。
広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。
用途やや厚い材料の接着に。
スプレーのりシリーズ中、最高強度・最高耐熱で、金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどを接着可能です。
建築基準法F ☆☆☆☆ 取得済みです。強力接着
用途表面の硬いものとゴムの貼り合わせ
粘着タイプ
強粘着
トラスコ品番
293-0102
色
黄色
不揮発分
15%
貼合せ可能時間
(両面)1分~30分
塗布面積(m2)
約2(両面塗布する場合接着可能面積:1)
吹出しパターン
粗い帯状
噴射剤
ジメチルエーテル
軟化点(℃)
150(耐熱)
適合被着体
金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなど
はく離接着剤強度(kN/m)
3.0
標準重ね塗り回数(回)
1~3
建築基準法
F☆☆☆☆
1本(430mL)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
材料の両面にスプレーすることで、強力に接着できます。耐熱性、耐湿性に優れ、粗面の接着も可能です。
用途自動車内張りの接着。金属、プラスチック、ゴムなどの接着。
粘着タイプ
強粘着
トラスコ品番
775-7514
材質
主成分:クロロプレンゴム
色
黄色
容量(mL)
430
質量(g)
450
2018年トラスコ掲載ページ
3 1128
1缶
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。
非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。
フロンガスは使用していません。
用途カラーコピーの原稿貼り
プレゼンボード作成
図面の貼り込み
模型の作成
ラベル貼り
ポスター、POPの貼り付け
紙
写真
布
金属箱
ガラス繊維
発泡スチロール
ウレタンフォームなどの接着に。
成分
基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)。主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン。噴射剤:LPG、ジメチルエーテル
トラスコ品番
003-6404
色
白
貼合せ可能時間
(片面)15秒~1分。(両面)30秒~10分
はく離強度(N/m)
1800
塗布面積(m2)
約10
吹出しパターン
円形粒子状
アズワン品番
8-257-02
1本(430mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ディスク ペーパー、発泡スチロール、フェルト、紙、布、ビニール等と金属の接着に使用します。スプレーの為、広い箇所に早く、均一にしかも簡単に塗布できます。貼り合わせ可能時間が長く、貼り直しができ、耐水性にも優れています。
形態
缶
色
透明
種類
接着剤/エアーゾール
その他
使用後は、ノズルのつまりを防ぐ為に缶を逆さにして1~2秒空吹きをして下さい。
1本(440mL)
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
接着型、発泡スチロールOK
用途壁紙・金属箔・フェルトの接着。軽量パネルの固定。敷物のズレ止め。
種別
Z-2
改正建築基準法(JIS対応)
F★★★★
成分
SBR系溶剤形
トラスコ品番
399-0851
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
68×204
主な用途
発泡スチロール、紙、布、フェルト、アルミ箔、ガラスマット、裏革、ウレタンフォーム
1本(430mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
貼り直しができるスプレータイプ(ノンフロン、ノン塩素系)。くり返し貼り直しができ、しかも、一度貼ったものが簡単にはがれ落ちることのない、強力粘着タイプのスプレーのりです。オゾン層を破壊する成分を含まないガス使用、規制フロンを使用しない製造方法を採用しています。新聞、雑誌のスクラップやデザイン・版下の作成、プレゼンテーション用カンプなどの作成、写真やポスターなどの貼り付けなど幅広く使えます。しわにならずにキレイに貼れます。広い面でもスピーディーに糊付けできます。早く、均一に塗布できます。※適応素材=紙・セロファン・フィルム・金属箔・コルク・繊維など…。プラスチックは適さないものもありますのでご注意ください。
用途新聞、雑誌のスクラップやデザイン・版下の作成、プレゼンテーション用カンプなどの作成、写真やポスターなどの貼り付けなど幅広く使えます。
タイプ
再剥離タイプ、強力粘着
仕様
合成ゴム系接着剤
成分
合成ゴム(アクリルゴム)、有機溶剤(ノルマルヘキサン)、ガス(DME)※オゾン層破壊につながる成分を含んでおりません。
粘着タイプ
強粘着
面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。
デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。弱粘着
用途図面。書類の切り貼り。デザインワーク(カンプ、版下制作)。チラシ・ポスターの一時貼り。掲示物の一時貼り
粘着タイプ
弱粘着
成分
基材:アクリルゴム。主溶剤:イソヘキサン。噴射剤:ジメチルエーテル
トラスコ品番
003-6382
使用方法
使用方法。1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。
色
白
貼合せ可能時間
(片面)10秒~1日。(両面)30秒~7日
はく離強度(N/m)
80
塗布面積(m2)
約12
吹出しパターン
円形微粒子状
アズワン品番
8-257-01
1本(430mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
常温硬化タイプの撥水・絶縁仕上用速乾性シリコーンワニスです。スプレー式で均一に塗布できますので耐湿・絶縁性に優れた塗膜をどのような部品にも加工できます。
透明で耐熱性(200℃)に優れています。
用途電気機器・超高圧装置・配電盤変圧器配線等の耐湿絶縁仕上げ用。
トラスコ品番
398-5083
耐熱温度(℃)
200
1本(300mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
速乾・強力・片面転写式・ワンタッチ塗布
用途無機質板・化粧合板類の接着。
内部造作部材(まわり縁、付け鴨居、たたみ寄せ、巾木)の接着。
成分
クロロプレンゴム系溶剤形
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。
広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。
用途やや厚い材料の接着に
トラスコ品番
216-9304
色
濃い黄色 (乾いても消えません)
基材
S.B.R(スチレンブタジエンゴム)
主成分
ノルマルペンタン、アセトン
不揮発分
22%
貼合せ可能時間
両面:30秒~15分
塗布面積(m2)
約12(両面塗布 6)
吹出しパターン
幅調整可の粗い帯状
噴射剤
ジメチルエーテル
はく離接着剤強度(kN/m)
2 (25℃)
標準重ね塗り回数(回)
1~2
1本(430mL)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ガス抜きキャップ採用
弱接着型、はってはがせる
シワ・ソリ・シミを残さない。
用途デザイン版下作業。ポスター貼り。設計図・型紙の仮止め。
種別
Z-1
改正建築基準法(JIS対応)
F★★★★
成分
アクリル樹脂系溶剤形 ノルマルヘキサン
トラスコ品番
447-5011
使用方法
接着物から20~30cm離して片面に薄く均一にスプレーし、10~20秒(20℃)の間に貼り合せる
主な用途
紙、布、プラスチックフィルム
1本(430mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
スプレー幅3段階調節可。
はり合わせ時間が長い。
強力型。
用途透湿シートの接着。
ポリエチレン・ポリプロピレンシートの接着。
主な用途
透湿シート、ポリエチレン・ポリプロピレンシート
仕様
ガス抜きキャップ
成分
SBR系溶剤形
トラスコ品番
322-9564
改正建築基準法(JIS対応)
F★★★★、JIS A5549
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.207L
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
PP・PE
主なワーク
パーツ
1本(430mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ゼリー状瞬間接着剤をより使い易く!吐出する液量を適切にコントロールできるボタン式容器を採用し、初心者でもとてもスムーズに使いこなせる。お馴染みの”使って便利なスタンド容器”なので作業途中での置き場に困ることは無い。パッケージは収納保管できる二重台紙を採用。豊富なイラストや使用例写真で「選びやすく、使いやすい」ユーザーフレンドリーなデザインを実現。
用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材
主な用途
硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材
成分
シアノアクリレート系
トラスコ品番
423-7625
種別
ゼリー状
ノズル
細ノズル
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
4.55mL
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
1本(5g)
¥549
税込¥604
当日出荷
飛び石などによる塗膜のキズやヒビ割れ、錆の発生からボデー外板を保護するスプレー式耐チッピング剤です。樹脂系のため、均一な肌が容易にスプレーできます。素穴が少なく密着性も優れています。補修車の肌で、平滑から中程度の肌の補修に適しています。
形態
スプレー缶
種類
コーティング剤/耐チッピングコート
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性