- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
- スプレーハンドルのおすすめ人気ランキング
スプレーハンドルのおすすめ人気ランキング
2025/08/22更新165件の「スプレーハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプレー缶用ガン」、「極細ノズル スプレー」、「スプレー缶延長ノズル」などの商品も取り扱っております。
スプレー缶に簡単に取り付けて手や指を汚さずにスムーズに噴射できます。
トリガーも大きいので連続で噴射する場合でも疲れにくいです。
缶の取り付けの際にはレバーで接続部分を広げスプレーのノズルに被せてください。
用途スプレーの噴射に。
色
本体:ブラック、トリガー:レッド
適合サイズ(Φmm)
(缶口)約32~33
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
アズワン品番
64-7947-51
危険物の類別
非危険物
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
スプレー缶にカチッ!と装着するだけでOKです。手を汚す事がなく、指が疲れる事もないので、作業効率が格段にアップします。
アズワン品番
64-9642-30
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
取付簡単、長時間の使用もラクラクです。指に液がかかりません。ほとんどの市販スプレーに装着可能です。
用途殺虫剤、ガラスクリーナー等スプレー缶に取り付けるハンドル。
色
レッド
危険物の類別
非危険物
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
押しボタン式スプレー用交換ノズル。
トリガーを引けば噴射。
噴射が安定し、手が疲れない。
隙間への噴射に便利なパイプ付。
寸法(mm)
150×35×40
質量(g)
10
適合品番
NSW-420, AC-4200, NDM-420, CP-220S, ACL-300, DP-352, ZS-300
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
危険物の類別
非危険物
30cmのステンレス製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。
トラスコ品番
352-1401
材質
ステンレス
長さ(mm)
300
質量(g)
2.0
頭径(Φmm)
22.8
危険物の類別
非危険物
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
注意:。スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございます。お手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます
質量(g)
10
適合外径(Φmm)
【缶】33
ノズル長(mm)
120
パターン
【スプレー】ジェット/ミスト
アズワン品番
64-7947-09
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
高い所の害虫の駆除やスプレーペンキを使う為に、高枝切りにスプレー缶ホルダーを付けました。
ハンドル握りでスプレーの調整ができます。
剪定はさみ、のこぎり、スプレーとしてお使い頂けます。
仕様
3WAY(剪定はさみ/のこぎり/スプレー)
質量(kg)
1.5
色
シルバー×レッド
材質(本体)
アルミ
全長(m)
3
材質(刃先)
SK-4
本体寸法(cm)
180~300(20cm刻みで7段階に伸縮)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途エアガンの収納と管理に。
トラスコ品番
450-2710
材質
(本体)スチール、ネオジム磁石、(滑り止めシート)合成ゴム
幅(mm)
128
色
ホワイト
高さ(mm)
95
質量(g)
640
奥行(mm)
77
吸着力
3kg
最大積載量(kg)
0.6/個
口径(mm)
(エアガン先端挿入)16
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
油性なので速乾タイプで作業性に優れています。
シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
成分
ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン、プロパン、ブタン
色
黒
タイプ
油性
乾燥時間(分)
指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)
使用の目安
1本当たり約1.5~2m2
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
光沢
有り
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツセットです。
Φ1.8のノズルが付属します。ノズルやニードルが詰まった場合に交換してください。
用途モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツです。
付属品
Φ1.8ノズル、リング、エアキャップ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
離れたところにスプレーできるスプレー缶の延長棒。手の届かない高所の害虫対策や、塗装作業などの補修作業に便利。別売りの落下防止コードを取り付けて安全に作業可能。
全長(mm)
1350~3000
質量(g)
1205
1本
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
ツールキャビネット等の側面に取り付けてスプレーガンを吊り下げることができます。
用途スプレーガン収納に
材質
スチール
色
赤
吸着力(N)
14.7
マグネット部寸法(mm)
(直径)80
受台寸法(mm)
幅42×奥行55
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
30cmのPP製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ)
適合
ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ)
トラスコ品番
415-5017
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
300
質量(g)
2.0
危険物の類別
非危険物
1本
¥249
税込¥274
当日出荷
ステム外径4mmのスプレーに取付可能です。
用途スプレーのノズルに
危険物の類別
非危険物
簡単充填でくりかえし使える詰替えタイプスプレーリフィーラー専用の交換用ノズルです。
用途05608478、05608487に適合します。
危険物の類別
非危険物
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)
2.3
ノズル取付部
G1/8
材質
黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)
ノズル外径(Φmm)
(先端)7
チューブ径(Φmm)
6