スポロのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
234件の「スポロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーン ギア」、「スプロケット キー」、「モーター スプロケット」などの商品も取り扱っております。
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60 ノーブランドランキング1位
軸穴種別軸穴加工タイプ材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)12.7ローラ外径(Φmm)11.91スプロケット形状B形
1個
1,098税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(271種類の商品があります)

標準スプロケット 40B形 KANA(片山チエン)ランキング2位
タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
1個
349税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)

ドリブンスプロケット(リア) 420サイズ KITACOランキング3位
ホイール側スプロケット、豊富な丁数で、きめ細かなセッティングが可能 細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。 高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。 スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行ってください。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。) ※リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。 420サイズ
メーカーホンダ主な適合車種スーパーカブ50:FNO.C50-6000037~、FNO.C50-9600001~0095210、FNO.C50-0200001~、FNO.AA01-1000001~1699999。スーパーカブ50(FI車):FNO.AA01-1700001~ ※プレスカブ使用不可。リトルカブ:FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999。リトルカブ50(FI車):FNO.AA01-4000001~。スーパーカブ70:FNO.C70-7000036~。スーパーカブ90:FNO.C9
1枚
1,798税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン)ランキング4位
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.3軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.35タイプFBN35B歯部処理歯先高周波焼入
1個
605税込666
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(286種類の商品があります)

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン)ランキング5位
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
1個
699税込769
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(380種類の商品があります)

軸穴種別軸穴完成品材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16スプロケット形状B形
1個
849税込934
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(304種類の商品があります)

材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)12.7軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)7.95ローラ外径(Φmm)7.92
1個
649税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(349種類の商品があります)

1個
909税込1,000
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(208種類の商品があります)

豊富な品揃えで標準化
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.4軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS35仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様チェーンピッチ(mm)9.525ローラ径(Φmm)5.08
1個
299税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)9.525軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)4.8ローラ外径(Φmm)5.08
1個
589税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(278種類の商品があります)

浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。
サイズ420主な適合車種EPO/GT50/コレダ50スポ-ツ
1個
2,498税込2,748
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
2,298税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。 豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。 出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
1個
1,098税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用いた、頑丈、丈夫なプロモデルです。
材質PP(耐衝撃)グリーン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)25.4長さL(mm)40軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)15.88タップ位置A(mm)12ローラ外径(Φmm)15.88
1個ほか
1,898税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(137種類の商品があります)

汗をかいてもすぐ乾くから着心地爽やか! 吸汗速乾性抜群のハニカムメッシュ素材で汗をすばやく乾燥させます。 汗をかいてもベタつかず着心地のよさを保ちます。 快適な着心地とスッキリとしたシルエットで機能性に優れた1着です。 吸汗性抜群。 速乾性抜群。 消臭機能付き。 衿のテープにジーベックネーム入りでスポーティに。 胸ポケット付き。 両脇消臭テープ付きで夏場の汗の臭いをカット。
混率(%)ポリエステル100%種別半袖ポロシャツ機能吸汗、速乾生地ハニカムメッシュ
1着
1,698税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

1枚ほか
269税込296
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(414種類の商品があります)

高衝撃吸収素材。 圧縮残留歪みが小さい。 軽量でかつ高い衝撃吸収性。 ヘタリが少ない。
用途OA機器、自動車部品、スポーツ用品、靴などのシール材、パッキン材、クッション材などに。材質【本体】高密度ウレタンフォーム、【粘着剤】アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質機械構造用炭素鋼材形状1Aチェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
1個
869税込956
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ニュー農薬散布用じょうろ6型
半透明で中身が見えて安心です。 ハスの実は農薬散布用です。
容量(L)約6ナチュラルトラスコ品番798-9881材質本体:ポリエチレン、こし網:ポリプロピレン、ハスの実:ポリエチレン・ステンレス寸法(mm)645×170×250
1個
1,528税込1,681
当日出荷