スポンジフィルター 大型のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
116件の「スポンジフィルター 大型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スポンジフィルター シート」、「フィルター 素材」、「スポンジ フィルター」などの商品も取り扱っております。
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm) 10.7 材質(フィルター) 難燃性ポリエステル 耐熱温度(℃) 100 捕集効率(%) 71.6 圧力損失 (初期)47Pa ろ過速度 2.5m/s
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合 EA899KL(旧)、EA899KN(旧)、EA899KN-10(旧)、EA899KL-10(旧)、EA899KN-10B、EA899KL-10B用 エスコ品番 EA899KL-1
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷


優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。 材質 ポリエステル系ウレタンフォーム 使用温度範囲(℃) -20~80 密度(kg/m3) 30±5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2枚)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。 幅(mm) 1000 長さ(mm) 1000 材質 発泡ウレタン 使用温度範囲 -20~70℃ 密度(kg/m3) 30
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

15mm角で切り込みが入っていますので、自由な形で、くり抜いて使えます。
用途工具や精密機械等の収納、保護に最適です。 厚さ(mm) 30 材質 ウレタン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質 ポリエステル 耐熱温度(℃) 100 難燃性 有り 種別 水洗いによる再利用可 風速(m/s) 2.5(ろ過) 粗塵区分 設置場所 給気、1次 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に 材質 ポリエステル(難燃性不織布)
1枚ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。 材質 ウレタン 密度(kg/m3) 30±5
1セット(2枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター 種別 水洗い可 材質 ポリエステル 風速(m/s) 2.5(ろ過) 耐熱温度(℃) 100 設置場所 給気、1次 粗塵区分
1袋(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷

防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。 好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
寸法(mm) 250×400
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三次元の骨格網状構造で、低い圧力損失で高い補修効率が優れています 空調・家庭・水用フィルター 従来の繊維素材に求められなかった均一性を有します
材質 ポリエステル
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合 VC-23、VC-30 種別 スポンジフィルター 厚さ(mm) 5 直径(Φmm) (取り付け時)140 タイプ 湿式用 寸法(縦×横)(mm) 150×200
1個
899 税込989
当日出荷

管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。 幅(mm) 400 長さ(mm) 300 材質 発泡ポリエチレン 使用温度範囲(℃) -20~70 密度(kg/m3) 65
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。
用途作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に 材質 EVA 長さ(mm) 300 幅(mm) 400 使用温度範囲(℃) -20~70 硬度 38度
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホコリなどを効率よく除去するスポンジタイプのフィルターです ホコリ等の濾過 三次元構造により低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができます
寸法(mm) 300×300×10
1個
769 税込846
当日出荷

クッション全体に正方形の切り目が入っているので、収納したいアイテムのサイズや数に合わせて切り取り可能。
寸法(mm) (底部クッション)480×830×10 上部寸法(mm) (クッション)480×830×20、切り目あり/15×15
1組(2枚)
1,598 税込1,758
当日出荷