スポーク 切断 工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
111件の「スポーク 切断 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプリングカッター」、「ステンレスチェーンカッター」、「ワイヤー ニッパー」などの商品も取り扱っております。
アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。
切断能力(mm) (ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

スポークを切断するための工具です。 刃幅を8.6mmで設計、リム幅の狭いスポーツ車でも、組み立てた状態でカットできます。 ステンレススポークにも対応しています。
適合 (スポーク)♯12~♯15 全長(mm) 210 質量(g) 280 刃幅(mm) 8.6
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm) 210 質量(g) 275 呼び MC 適合切断材 線材
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久性のワイヤーカッター。ブレーキやシフターのインナー及びアウターワイヤーの切断や自転車用スポークの切断に使用できるワイヤーカッターです。
全長(mm) 200 質量(g) 335 切断能力 (ワイヤーロープ)5.0mmΦ、(ステンレススポーク)♯14
1個
3,098 税込3,408
当日出荷


プレーンスポーク専用ネジ切り器。 ローラー部に強じんなダイス鋼を採用し、ステンレススポークにも対応。 ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。
材質 (適応スポーク)ステンレス、鉄 長さ(mm) (適応スポーク) 90以上 質量(g) 400 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 230×85×31
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1束(72本)
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
用途針金や番線の切断に。 全長(mm) 200 材質 スチール(本体)、SK5(刃) 質量(g) 280 切断能力(mm) ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0 加工可能硬度 ~HRC35 適合切断材 線材
1個
899 税込989
当日出荷

1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

刃部に最適の高炭素ステンレス鋼を使用しており、優れた切れ味と耐久力を発揮します。
全長(mm) 215 切断能力 鉄線4mm サイズ(mm) 200 全質量(g) 270
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
幅(mm) 57 全長(mm) 190
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

半円形の凹の刃は、ワイヤがバラけずきれいな切り口です。刃物は特殊鋼を鍛造、熱処理しており切れ味、耐久性に優れています。グリップはソフトで握りやすい形です。
用途ワイヤロープの切断。
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬線用のポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。 全長(mm) 200 質量(g) 270 切断能力(mm) (硬線)2.5。(軟硬線)4。(半硬線)3 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
用途太い線材の切断に。 材質 鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃) 加工可能硬度 ~HRC40 適合切断材 鉄筋
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両刃仕上げで、インナー、アウターケーブルがしっかり切れてほつれにくい。収納時に便利なストッパー付き。持ち直さずに片手で楽に握れる開き幅。
全長(mm) 180 質量(g) 232 切断能力(Φmm) 【ワイヤーロープ】5、【ステンレス線】4 アズワン品番 64-3209-62
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

プレーンスポーク専用ネジ切り器セット。 ローラー部に強じんなダイス鋼を採用し、ステンレススポークにも対応。 ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。
付属品 (ダイスヘッド)C-707-13 / C-707-14 / C-707-15 適合 (スポーク)#13/14/15、(スポーク形状)プレーン 材質 (適応スポーク)ステンレス、鉄 長さ(mm) (適応スポーク) 90以上 質量(g) 400 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 230×85×31 ねじサイズ BC2.3/2.0/1.8(56山)
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

脅威のテコ機能で最高の切れ味を実現!ステンレス製ワイヤーも楽々切断!
用途ワイヤーロープの切断に最適です。 寸法(mm) 190 トラスコ品番 369-4461 質量(g) 120 寸法d(mm) 54 寸法a(mm) 191 寸法e(mm) 5 寸法b(mm) 31 切断能力(Φmm) ワイヤーロープ/4.0。ステン線(HRC20)/1.8 寸法c(mm) 20
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

倍力機構でラクラク切断。 ステンレスワイヤー切断OK。
全長(mm) 233 質量(g) 370 切断能力 ワイヤーロープ Φ6mm / ステンレスワイヤーロープ Φ6mm / 軟鋼棒 Φ5mm / 電線(IV)Φ8mm2
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。 材質(刃) 炭素工具鋼(SK4相当) 材質 スチール 寸法(mm) 150×465×1135 質量(kg) 26 刃長(mm) 305 硬度 HRC60 ハンドル長さ(mm) 850 切断能力(厚×幅) 平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅) 切断能力(mm)丸棒 13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼) 有効刃長(mm) 約200 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷