- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- スライダー ボードのおすすめ人気ランキング
スライダー ボードのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新304件の「スライダー ボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滑らせ」、「板 スライダー」、「重量物 シート」などの商品も取り扱っております。
床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。
幅(mm)
405
材質
POM
トラスコ品番
856-0403
長さ(mm)
905
厚さ(mm)
3.8
質量(g)
760
2018年トラスコ掲載ページ
8 1303
1枚
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
レールタイプでW敷き用にも使用します。シューターなどのカーブにも対応します。
用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。
材質
POM
2018年トラスコ掲載ページ
8 1304
床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。
幅(mm)
405
材質
POM
トラスコ品番
856-0404
長さ(mm)
1005
厚さ(mm)
3.8
質量(g)
820
2018年トラスコ掲載ページ
8 1303
1枚
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
何も敷いていない状態と比較し、約3分の1の力で荷物を滑らせることが出来ます。連結可能、裏面両面テープ付き
用途軽くスムーズに移動できる床置きパネル
材質
POM
色
ブラック
外寸(mm)
506×506×8
床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。
幅(mm)
297
材質
POM
トラスコ品番
856-0401
長さ(mm)
395
厚さ(mm)
3.8
質量(g)
260
2018年トラスコ掲載ページ
8 1303
1枚
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
平らな所にPPシートを下にして敷いて簡単にご使用いただけます。自由にレイアウトができます。
用途物を移動させる床に敷いて使用します。
幅(mm)
400
材質
POM
トラスコ品番
856-9222
長さ(mm)
2000
質量(kg)
3
2018年トラスコ掲載ページ
8 1303
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
床に固定したスライダーボードとW敷きにして、20mm位の段差も乗り越えます。
用途台車替わりに段差がある場所に使用します。
材質
POM
2018年トラスコ掲載ページ
8 1304
本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。
小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所
ローラー径(Φmm)
6
仕様
Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ
材質
ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン
材質(ローラー部)
ポリアセタール
耐荷重N・m(kgf・m)
5
長さ(m)
1.9
色
ホワイト
材質(本体)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。
幅(mm)
295
材質
POM
トラスコ品番
856-0402
長さ(mm)
492
厚さ(mm)
3.8
質量(g)
315
2018年トラスコ掲載ページ
8 1303
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
既存の棚の上に後から簡単に敷くことができる前出し補助シートです。
透明なシートなので柄シートの上に敷くことができ、カットも可能です。
色
透明
材質(本体)
PET(1mm厚)
摩擦の少ないポリエチレンシートで重い荷物もスイスイ運べる万能運搬シートです。
重量物を載せてソリのように引っ張り運搬できます。
少しの傾斜・段差でも運搬可能です。
厚さ1.5mmの薄型シートで、普段の置き場所に困りません。
台車の場合、荷物を持ち上げて載せる必要がありますが、キャリースライダーの場合、端を少し持ち上げて差し込むだけでOKです。
屋内外で使用可! コンクリートやアスファルトの上でも使えます。
用途重量物(冷蔵庫・エアコン室外機・大型テレビ・家具など)の移動、段差のある場所での荷物の移動等に。
長さ(mm)
420(パイプ)
質量(kg)
1.2(シート)
長さL×幅W×厚さ(mm)
1500×600×1.5(シートサイズ)
許容質量(kg)
150
1枚
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
重量物を簡単に滑らせることができます。両面とも使用できます。ボード上で荷物を「押す」、「引く」、「回転させる」ことが可能です。
材質
POM(ポリアセタール)
アズワン品番
3-8791-01
1個
¥9,388
税込¥10,327
当日出荷
レールタイプでW敷き用にも使用します。シューターなどのカーブにも対応します。
用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。
幅(mm)
35
材質
POM
トラスコ品番
856-0405
長さ(mm)
500
質量(g)
30
2018年トラスコ掲載ページ
8 1304
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります
バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります
2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です
周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
用途重量物設置業者専用
色
あさぎ色
摩擦係数
0.02~0.03
材質
鉄t1.6
塗装色
ペールホワイト
外形寸法W(mm)
428
外形寸法H(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PVC(塩ビ)
寸法(幅W×長さL)(mm)
900×1800
床に固定したスライダーボードとW敷きにして、20mm位の段差も乗り越えます。
用途台車替わりに段差がある場所に使用します。
材質
POM
ピッチ(mm)
400
トラスコ品番
856-0412
長さ(mm)
965
質量(g)
880
均等荷重(kg)
20
2018年トラスコ掲載ページ
8 1304
1枚
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷