- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- パイプフレーム
- スライドパイプのおすすめ人気ランキング
スライドパイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新434件の「スライドパイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライドユニット」、「アルミスライドパイプ」、「伸縮パイプ」などの商品も取り扱っております。
スライドパイプは直線動作が容易です。
定尺(m)
(呼び)4
呼び外径(mm)
Φ28
色
ナチュラルアルミニウム
表面処理
アルマイト
適合ジョイント
インナージョイント(アウタージョイントには使用できません)
質量(g/m)
408
1本
¥3,800
税込¥4,180
翌々日出荷
形状
スライドユニット
材質
シール:NBR。ボール:SUJ2。外筒:SUJ2。保持器:アルミ
シール
両側シール
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び外径(mm)
Φ28
定尺(m)
(呼び)4
質量(g/m)
374
1本
¥3,520
税込¥3,872
翌々日出荷
形状
ストレート
シール
両側シール
材質(外筒)
SUJ2相当
スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。
器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質
SUJ2
軸径(Φmm)
3~50
長さL(mm)
10~2000
焼入硬度
HRC60~(D部のみ)
サービス分類
オーダー・加工
小型軽量のアルミケースに標準形リニアブッシュを組み込んだケースユニットです。
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。
リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。
ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。
合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。
テーブルにボルト締結するだけで簡単に取付けることができます。
両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
形状
ケースユニット
仕様
ケースユニット
種別
外筒両端シール付
材質(シール)
ゴム
材質(ボール)
SUJ2(高炭素クロム鋼)
最高使用温度(℃)
80
材質(外筒)
SUJ2(高炭素クロム鋼)
材質(リテーナー)
樹脂
主な適合純正品番
51507-098-000
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
メンテナンス時に本体の脱着容易を図るものです。スライド寸法:75mm。鋼板製。パッキン同梱。耐湿仕様。適用パイプ:Φ100mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
105×105×260
1台
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
材質
フレーム:アルミニウム、ローラー:ナイロン6、カバー/ボルト:スチール、ノブボルト:ABS樹脂・スチール、インサートナット:スチール
スペースが有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。押入れ、収納ユニット家具など、奥行の深い場所での使用に最適です。ブラケットの取り付けには、200 mmの調整代があります。取手部にもハンガーが掛けられ、着替えなどで便利にご利用いただけます。
用途押入れ、収納ユニット家具など、奥行きの深い場所
材質/仕上
(ハンガーパイプ、移動レール)鋼/クロームメッキ。(固定レール)鋼/焼付塗装:メタリックブラウン。(取手)アセチ/ブラック
付属品
十字穴付丸木ねじ4.5×20
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質
SUJ2
形状
中実
3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。
小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。
リニアブッシュの両側に特殊合成ゴムシールが組み込まれたタイプで、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器
多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
形状
ストレート
仕様
標準形
種別
外筒両端シール形
材質(シール)
ゴム
材質(ボール)
SUJ2(高炭素クロム鋼)
最高使用温度(℃)
80
材質(外筒)
SUJ2(高炭素クロム鋼)
材質(リテーナー)
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)
(呼び)4
呼び外径(mm)
Φ28
材質
樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)
質量(g)
3068
板厚(mm)
t0.7
配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
適合材
ソケット、キャップ
定尺(m)
(呼び)4
呼び外径(mm)
Φ28
色
ナチュラルアルミニウム
表面処理
アルマイト
適合ジョイント
アウタージョイント、インナージョイント