- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- スライドレール・ガイドレール
- スライドレール・ガイドレールのおすすめ人気ランキング
スライドレール・ガイドレールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,626件の「スライドレール・ガイドレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガイドレール」、「スライドガイド」、「スライドユニット」などの商品も取り扱っております。
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
種類
リニア形
材質(レール)
アルミニウム合金
材質/処理
アルミ合金/シルバーアルマイト処理(両端は切断面につき素地)
推奨取付ボルト
六角穴付ボタンボルト(M4×長さ6以上)
表面処理(レール)
シルバーアルマイト処理
ポリカーボネイト製なので、丈夫できれいです。
取付、取外しは、添付の専用フックで簡単にできます。
材質
(ガイドレー)ポリカーボネイト(UL94V-0材)。(フック)ナイロン(UL94V-0材)
色
(ガイドレール)グレー。(フック)黒
仕様
RoHS対応
適合
(ラック)RUGGED
取付穴径(Φmm)
(シャーシ板)3.6
取付板厚(mm)
(シャーシ板)1.6
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用
種類
リニア形
材質(レール)
アルミニウム合金
表面処理(レール)
シルバーアルマイト処理
寸法A(mm)
20
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
50
寸法F(mm)
7.2
寸法E(mm)
12.4
仕上
シルバーアルマイト処理
材質
アルミ合金
推奨ねじ
六角穴付ボタンボルトM4
種類
セット品
ブロック取付穴種類
タップ穴
タイプ
フランジタイプ
ブロック数
FL2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容差(μm)
(高さHおよび寸法W2)±100
相互差(μm)
(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
種類
セット品
ブロック取付穴種類
タップ穴
精度等級
上級
フック一体構造なので、ラックへの取付がワンタッチでできます。
材質
PC/ABS系ポリマーアロイ(UL94V-0材)
色
ブルー
仕様
RoHS対応
適合
(ラック)RK
取付穴径(Φmm)
(シャーシ板)4.3~4.4
取付板厚(mm)
(シャーシ板)1.6
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
スライダーSRD-30とセットで使用
用途スライドレール
材質
アルミ合金[AL]
長さ(mm)
2000
色
シルバー
質量(g)
790/本
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
種類
レール単品
寸法F(mm)
60
寸法G(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器、食品加工機器、洗浄機、アミューズメント機器など
スリムな形状の基板ガイドです。
色
ブラック
材質
ポリカーボネート
規格
UL94V-2
取付板厚(mm)
1.6±0.1
種類
セット品
ブロック取付穴種類
タップ穴
ブロック数
SL2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容差(μm)
(高さH/寸法W2)±100
相互差(μm)
(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
材質
A6063S-T5
表面処理
白アルマイト
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドレールMRS20型専用
トラスコ品番
377-0273
材質
特殊ポリエチレン/ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
6
仕上
高摺動グレード/素地
難燃性
UL94HB
許容ラジアル荷重(N)
175
許容アキシアル荷重(N)
300
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-15CS用
高さ(mm)
15
種類
リニア形
幅W(mm)
7
材質(レール)
アルミニウム合金
表面処理(レール)
シルバーアルマイト処理
2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理
白アルマイト処理
材質
A6063S-T5
種類
セット品
ブロック取付穴種類
タップ穴
仕様
フリーコンビネーション/S1
材質
ステンレス鋼
タイプ
ショート
形式
標準形
構造
ボール保持式
精度
上級
ブロック数
1
最小加工単位(mm)
1
サービス分類
オーダー・加工
キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。コンパクト設計のため、さまざまな場所に使用できます。微少なストローク運動にも対応。レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理され、非常に高い防錆力です。キャリッジとレールの単純な構造で、トラブルが起きにくく、揺れや振動を発生させません。特に強度において優れています。
用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器など
種類
リニア形
材質(レール)
アルミ合金
表面処理(レール)
セラミックコーティング
仕様
MRC(中精度タイプ)
材質
アルミ合金
色
(キャリッジ)ブラック
仕上
(キャリッジ)アルマイト、内部:フレロンゴールド。(レール)セラミックコーティング
摩擦係数(μ)
(静摩擦)0.125
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
2109[-]
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)
300
ねじ穴(Φmm)
5(穴)、8(皿)